材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
コネクタ形状SFレセプタクル
形状ストレート
タイププッシュプル丸形コネクタ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法はんだ
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状プラグ
形状ストレート
タイププッシュプル丸形コネクタ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法はんだ
仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトジェンダー = メスボディ向き = ストレートシリーズ = HS16ヒロセ電機HS16コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)2
仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-55~+125
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
結合方式ねじ
嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
結線方法はんだ
コネクタ形状ジャック
形状ストレート
タイププッシュプル丸形コネクタ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法はんだ
シェルサイズ6
材質シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS)
定格電圧100VAC、140VDC
定格電流(A)2
防塵防水性能IP67/68 - ほこり止め、防水型
難燃性UL94 V-0
コネクタプラグ、雄ピン
ポジション6
動作温度(℃)-25~85
適合ケーブル(Φmm)4.20~5.00(0.165インチ~0.197インチ)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
小型 防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125
絶縁抵抗(MΩ)1000
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
パネル最大厚さA2(mm)3
パネル最大厚さA1(mm)10
結線方法はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。
放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
種類丸型
形状ストレート
定格電流(A)2
コネクタ形状プラグ
結合方式バヨネットロック
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状PM(オス)
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ
材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理
使用流体空気、水
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気 水
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)125
端子種別はんだ
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
シリーズ番号712
コネクタサイズサブミニチュア
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌々日出荷
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:A
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。quadrax 100 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8581
アズワン品番65-7659-86
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8564
アズワン品番65-7658-69
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
仕様●Schneider Electric ストレートメスコネクタ M18 は、4 ピンを備えています。ねじ止めタイプのケーブルコネクタ固定具と一体化されています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用●コード番号:220-1121
アズワン品番65-7715-10
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
極数10
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
形状ストレート
区分ソケット
定格電流(A)3
コネクタ形状コンタクト
仕上【コンタクト接触部】金めっき
結合方式ワンタッチ
電線被覆外径(mm)1.5以下
コンタクトサイズ#22
適合電線範囲 AWG(#)#20以下
1袋(10本)
¥379
税込¥417
92日以内出荷
インシュレータ(樹脂)に耐熱性の優れた PPS 樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。
RoHS2 指令に対応(規制10物質)。
従来のワンタッチロック PRC05/PRC07 シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
極数5
コンタクト形状ピンコンタクト
材質内外殻金属部品:銅合金、コンタクト:銅合金、絶縁物:PPS樹脂(黒色)、ガスケット:シリコンゴム(赤色)
シリーズEPRC05
定格電圧(V)150
定格電流(A)2
表面処理内外殻金属部品:ニッケルメッキ、コンタクト:ニッケル下地・金メッキ
コネクタ形状SF形レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
使用温湿度範囲-25℃~+85℃ 85%以下
接触抵抗(mΩ)8以下
結合方式ワンタッチ
適合電線サイズAWG#24(0.2mm2)以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大くり返し頻度(回/min)1000
耐電圧(V)500
1個
¥839
税込¥923
41日以内出荷
ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用 丸型防水コネクタ
仕上(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
結線方法はんだ付け
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8577
アズワン品番65-7619-32
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8582
アズワン品番65-7615-78
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
仕様●Schneider Electric メス、M18 、4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 9 。IP 保護等級: IP65 水銀不使用●コード番号:220-1120
アズワン品番65-7715-94
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8575
アズワン品番65-7600-37
1個
¥90,980
税込¥100,078
欠品中
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。quadrax 100 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8580
アズワン品番65-7611-09
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
仕様●メス、M8 、3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5 x 1●コード番号:195-1792
アズワン品番65-7668-25
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様●メス、1/2 20 unf 、3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド●コード番号:195-1775
アズワン品番65-7718-99
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ