1,060件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

篠原電機丸ナット
エコ商品
材質(本体)鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(4個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質錫合金(クロム色)メッキ 厚さ(mm)1.7 寸法(mm)10×M6P0.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷

配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


材質錫合金(クロム色)メッキ 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)15.2×M12P1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷

1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。 仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
1パック(4個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
1個
13 税込14
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
230 税込253
13日以内出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)丸ナットドライバー
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
264 税込290
9日以内出荷

1個
231 税込254
9日以内出荷

1個
261 税込287
16日以内出荷

1個
6,460 税込7,106
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質亜鉛/ダイカスト 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)10 適合ドライバー±
1箱(250個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,010 税込5,511
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,490 税込7,139
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。 ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。 ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。
適合軽自動車(4WD)~4tトラック セット内容横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個) 質量(kg)0.94 ケース寸法(mm)230×140×40
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ピン幅調整式に比べ、ラチェットハンドルを回す力を逃がすことなく伝えることができ、正確なメンテナンスが可能です。
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

ねじサイズM5 エスコ品番EA948BW-213 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)20 寸法D(mm)7.5 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)10
1個
655 税込721
翌日出荷

ねじサイズM8×10mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-23 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)30 寸法B(mm)17 寸法C(mm)20 寸法J(mm)1.9
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

ねじサイズM10×12mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-24 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)36 寸法B(mm)20 寸法C(mm)28 寸法J(mm)2.9
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

ねじサイズM12×14mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-25 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)40 寸法B(mm)24 寸法C(mm)32 寸法J(mm)3.9
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

ねじサイズM8 エスコ品番EA948BW-215 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)30 寸法D(mm)12 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

ねじサイズM6×8mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-22 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)24 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16 寸法J(mm)1.4
1個
2,630 税込2,893
8日以内出荷

ねじサイズM10 エスコ品番EA948BW-216 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)36 寸法D(mm)15 寸法B(mm)23 寸法C(mm)20
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

ねじサイズM6 エスコ品番EA948BW-214 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)24 寸法D(mm)10 寸法B(mm)15 寸法C(mm)12
1個
840 税込924
翌日出荷

ねじサイズM4 エスコ品番EA948BW-212 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)6 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)8
1個
655 税込721
翌日出荷

ねじサイズM3 エスコ品番EA948BW-211 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)12 寸法D(mm)5 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)6
1個
670 税込737
翌日出荷