材質鉄
表面処理生地
材質(本体)鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)10
適合ドライバー±
材質SS400相当
規格TR
材質錫合金(クロム色)メッキ
厚さ(mm)1.7
寸法(mm)10×M6P0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地
材質錫合金(クロム色)メッキ
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)15.2×M12P1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
材質鉄
表面処理生地(または標準)
タイプ右ねじ
材質鉄(SS400)
表面処理生地
材質SUS304
形状ナット
種類丸ナット
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。
仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質亜鉛/ダイカスト
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)10
適合ドライバー±
材質SUS304
形状ナット
種類溝付丸ナット
ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。
ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。
ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。
適合軽自動車(4WD)~4tトラック
セット内容横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個)
質量(kg)0.94
ケース寸法(mm)230×140×40
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ピン幅調整式に比べ、ラチェットハンドルを回す力を逃がすことなく伝えることができ、正確なメンテナンスが可能です。
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
ねじサイズM5
エスコ品番EA948BW-213
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)20
寸法D(mm)7.5
寸法B(mm)11.5
寸法C(mm)10
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
ねじサイズM8×10mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-23
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)30
寸法B(mm)17
寸法C(mm)20
寸法J(mm)1.9
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
ねじサイズM10×12mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-24
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)36
寸法B(mm)20
寸法C(mm)28
寸法J(mm)2.9
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
ねじサイズM12×14mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-25
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)40
寸法B(mm)24
寸法C(mm)32
寸法J(mm)3.9
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
ねじサイズM8
エスコ品番EA948BW-215
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)30
寸法D(mm)12
寸法B(mm)18
寸法C(mm)16
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
ねじサイズM10
エスコ品番EA948BW-216
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法B(mm)23
寸法C(mm)20
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
ねじサイズM6
エスコ品番EA948BW-214
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)24
寸法D(mm)10
寸法B(mm)15
寸法C(mm)12
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじサイズM4
エスコ品番EA948BW-212
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)6
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)8
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
ねじサイズM3
エスコ品番EA948BW-211
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)12
寸法D(mm)5
寸法B(mm)7.5
寸法C(mm)6
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
ねじサイズM5×7mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-21
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)20
寸法B(mm)12
寸法C(mm)14
寸法J(mm)1.4
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ