64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
成分(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00~11.00、(Cr)18.00~20.00、(Mo)-、(Ti)- 材質ステンレス(SUS304) 区分冷間仕上継目無鋼管 JIS規格G3459 伸び(%)35以上 硬さ(Hv)200以下 密度(g/cm3)7.93 引張強度(N/mm2)520以上
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
高さ(mm)約300 タイプカマキリ ハンドル径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070 比重2.71 調質H14
1セット(2m×2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

モリマーキンキスツール(丸椅子パイプ)
エコ商品
シンプルなパイプ丸椅子です。シンプルなデザインで様々なシーンで活躍します。
用途事務所、会議室、集会場、公民館、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生高密度ポリエチレン ブロー成形品/脚部:Φ22.2鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上 質量(kg)2 タイプスタッキング可能 高さH(mm)420 梱包数1 奥行D(mm)390 幅W(mm)Φ300 使用場所屋内 主材質再生高密度ポリエチレン グリーン購入法適合
1台
7,493 税込8,242
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モリマーキンキスツール(丸椅子パイプ)
エコ商品
シンプルなパイプ丸椅子です。シンプルなデザインで様々なシーンで活躍します。
用途事務所、会議室、集会場、公民館、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生高密度ポリエチレン ブロー成形品/脚部:Φ22.2鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上 幅(mm)Φ300 質量(kg)2.6 高さ(mm)460 奥行(mm)390 キャスターなし 背もたれなし 肘掛なし 梱包数1 座高(mm)460 使用場所屋内 高さ調節なし 主材質再生高密度ポリエチレン グリーン購入法適合 スタッキング不可
1台
8,798 税込9,678
16日以内出荷

モリマーキンキスツール(丸椅子パイプ)
エコ商品
シンプルなパイプ丸椅子です。シンプルなデザインで様々なシーンで活躍します。
用途事務所、会議室、集会場、公民館、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生高密度ポリエチレン ブロー成形品/脚部:Φ22.2鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上 幅(mm)Φ300 質量(kg)2.6 高さ(mm)460 奥行(mm)390 キャスターなし 背もたれなし 肘掛なし 梱包数1 座高(mm)460 使用場所屋内 高さ調節なし 主材質再生高密度ポリエチレン グリーン購入法適合 スタッキング不可
1台
8,798 税込9,678
16日以内出荷

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
成分(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00~11.00、(Cr)18.00~20.00、(Mo)-、(Ti)- 材質ステンレス(SUS304) 区分電縫薄肉パイプ JIS規格G3459 伸び(%)35以上 硬さ(Hv)200以下 外径公差(mm)±0.3 密度(g/cm3)7.93 引張強度(N/mm2)520以上
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304 仕上#400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボビンの保管、エアーホースの収納に便利です。 丸パイプはΦ1000なら2個、Φ470なら4個、Φ275なら6個収納できます。
用途「ボビンをまとめて保管したい」そんなあなたにオススメです! ライトグレー 色(本体)ライトグレー 最大積載量(kg/台)100 仕様ニッパー入れ付 トラスコ品番818-8336 セット内容丸パイプ4本 材質本体:スチール、車輪:ウレタン 質量(kg)24 高さ(mm)1321 奥行(mm)604 間口(mm)970 間口W×奥行D×高さH(mm)970×604×1321 キャスター自在式75mm(ストッパー付)2個、自在式75mm(ストッパーなし)2個 パイプ径(Φmm)丸メッキ/22.2(4本付) 組立時間(目安)1人60分
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車S 型式415EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
639 税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

寸法(mm)ベース直径:350×H1000~1700、丸バー Φ22.2、外パイプ:Φ25.4 傾斜角度(°)30° 材質スチール製 耐荷重(kg)5
1台ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ椅子のロングセラー商品です。【完成品です】
用途執務空間での椅子として使用 背もたれあり
1脚
5,298 税込5,828
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 22.2mm。長さ = 24mm。。調整オスDIN-15R. このRS Pro調整オスDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

寸法(mm)丸バー:Φ22.2、外パイプ:Φ25.4、ポールキャスター:Φ40(ストッパー付・無×各2個) 材質本体:スチール製、キャスター:ナイロン 耐荷重(kg)40
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロビーチェアー 150シリーズ。3人用メッキ脚。
背もたれなし 肘掛なし 素材PVCレザー
1台ほか
38,980 税込42,878
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

材質(脚部)Φ22.2丸パイプ、粉体塗装(ホワイト) スタッキング可能
1脚
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

座面に「かわいい肉球」をデザイン。コンパクトサイズで、子供から大人まで使えます。コンパクトでも、安心の日本製でしっかり設計。
材質脚/スチールパイプ(Φ22.2mm)、ホワイト塗装、座/木製、ビニルレザー張り、クッション/ウレタンフォーム、脚端(丸脚キャップ)/ポリプロピレン 質量(kg)2.2 座面高さ(mm)450 座面厚(mm)45 座面径(Φmm)335
1台
9,898 税込10,888
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座面のクッションを増量し厚みのある座面。座りごこちにこだわった日本製のスタキッキングスツール。座面は耐アルコール、耐次亜塩素酸。医療機関で使用するほとんどのメーカーの診察台の下に収納できる高さ設計(座面高430mm)です。積み重ね(スタッキング)できます。
材質脚/スチールパイプ(Φ22.2mm)、ホワイト塗装、座/木製、ビニルレザー張り、クッション/ウレタンフォーム、脚端(丸脚キャップ)/ポリプロピレン 質量(kg)2.5 座面高さ(mm)430 座面厚(mm)45 座面径(Φmm)350
1台
7,998 税込8,798
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレーキ取付穴の無いピストフォークに装着可能なフロントブレーキセット。
セット内容台座付デュアルピボットブレーキ・ピスト用ブレーキレバー(左)・ブレーキワイヤー(前用) 適合パイプ径(Φmm)22.2~24
1セット
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給食で大活躍!不要時はスマートに収納。耐久性の高い天板:メラミン化粧板使用で、傷・汚れ・熱に強く、熱い食缶を置いても傷つきません。側面にはモールがコーティングされているので、角やフチが剥げることなく安全に使えます。安心の日本製。許容荷重180kg
材質【甲板】メラミン化粧板(アイボリー)【脚】丸パイプ(22.2Φ)粉体塗装 幅(mm)【上段】900【下段】800 質量(kg)17.5 高さ(mm)【上段】600【下段】500 奥行(mm)【上段】450【下段】380
1台
71,980 税込79,178
9日以内出荷

エスコ折りたたみチェアー
エコ商品
スライド折り畳み機構付。床面にも垂直にスタッキングできます。椅子と椅子を簡単に連結できる機能が標準装備されています。
材質背座:ポリプロピレン樹脂成型品 フレーム:スチール 脚部:丸パイプΦ22.2mm (粉体焼付塗装) 質量(kg)3.6 ブラック サイズ(mm)495(W)×475(D)×768(H) 折りたたみ寸法(mm)495(W)×110(D)×889(H) グリーンマーク認定
1脚
9,100 税込10,010
翌日出荷