材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質鉄(または標準)
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ドブ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質SUS316
厚さ(mm)3
種類丸ワッシャー
内径(Φmm)6.5
呼び寸法M6.5
外径(Φmm)30
内径公差(mm)+0.3
1パック(2個)
¥609
税込¥670
当日出荷
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質アルミA1050
種類丸ワッシャー
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理生地
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
材質黄銅
外径(Φmm)18
厚さ(mm)1
表面処理ニッケル
材質鉄(または標準)
厚さ(mm)2
種類丸ワッシャー
内径(Φmm)10.5
呼び寸法M10.5
外径(Φmm)20
表面処理ニッケル
内径公差(mm)0.3
1箱(500個)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質SUS316
厚さ(mm)3
呼び寸法13
外径(Φmm)32
表面処理生地(または標準)
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
材質チタン(Ti)
厚さ(mm)0.5
呼び寸法M3
外径(Φmm)11.5
表面処理生地(または標準)
材質鉄(または標準)
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
関連キーワード
1
2
次へ