1,288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCM440 表面処理黒染め 先端形状丸先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(9個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° セット内容単品 タイプBRタイプ
1個
959 税込1,055
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(5個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


材質 表面処理ニッケル 先端形状丸先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(200個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス ねじの種類六角穴付ボルト 先端形状剣先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)ほか
特価
809 税込890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


材質 表面処理ニッケル 先端形状丸先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(1000個)
38,980 税込42,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 材質 十字穴番号2 種類P=3(SW+JISW組込) 丸先タイプ 寸法a(mm)3 座金外径×厚さ(mm)8×0.5 表面処理亜鉛黒 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)5.5 寸法l1(mm)0.6~1.0 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5
1箱(1200個)ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)6 材質 十字穴番号2 種類I=3(SW+ISOW組込) 丸先タイプ 寸法a(mm)3 表面処理3価ホワイト 寸法D1(mm)7 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)5.5 寸法K(mm)2 寸法l1(mm)0.6~1.0 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1500個)
5,298 税込5,828
翌日出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 丸先タイプ 寸法a(mm)3 表面処理3価ホワイト 寸法D1(mm)6 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)5.5 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1200個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCM440 表面処理黒染め 先端形状丸先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(200個)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 材質 寸法S(mm)1.5 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)1.73 先端形状丸先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法re(mm)4.2
1箱(1000個)
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM2.6 長さ(mm)5 材質鉄(または標準) 表面処理三価ブラック
1箱(1000本)
26,980 税込29,678
8日以内出荷

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


1パック(44個)ほか
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


1個
249 税込274
翌々日出荷

1箱(100個)
659 税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1箱(150個)
2,698 税込2,968
翌日出荷

1箱(80個)
1,598 税込1,758
翌日出荷

1パック(46個)ほか
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1箱(2500個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1箱(50個)ほか
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 材質 十字穴番号2 種類P=3(SW+JISW組込) 丸先タイプ 寸法a(mm)3 座金外径×厚さ(mm)8×0.5 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)5.5 寸法l1(mm)0.6~1.0 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5
1箱(1200個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 材質 十字穴番号2 種類P=3(SW+JISW組込) 丸先タイプ 寸法a(mm)3 表面処理3価ホワイト 寸法D1(mm)8 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)5.5 寸法K(mm)2 寸法l1(mm)0.6~1.0 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1200個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 材質 十字穴番号2 種類P=3(SW+JISW組込) 丸先タイプ 寸法a(mm)3 座金外径×厚さ(mm)8×0.5 表面処理3価ブラック 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)5.5 寸法l1(mm)0.6~1.0 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5
1箱(1200個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160 先端先長 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大24 質量(g)104 刃部硬度60~65HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

抗菌防臭、のびのびフィット、ゴロツキ無し、ダブルサポーター付、先丸かかと付
かかとからの長さ(cm)23
1パック(4足)
798 税込878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)160 先端先曲がり 材質S55C 質量(g)141 最大口開き(mm)40 刃部硬度HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
858 税込944
当日出荷

軽くて足にフィットする長靴です。 裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。 履き口がジャージになっているので、水・泥が入りにくい。
用途田植え作業、農作業、草刈り、土木建築、河川工事、その他水際の作業など 形状ハイカット タイプ先丸 種類作業靴 長さ(cm)約42(Lサイズ) 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム 標準質量(g/片足)約188(Lサイズ) 機能軽量、防水 材質(裏)ナイロン 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)