エスコ品番EA940AS-51
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
エスコ品番EA940AS-66A
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
規格D種
リード線長さ(mm)IV1.6×3000
サイズ(mm)7Φ×300
材質銅メッキ
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200
表面処理銅めっき
工法単独
リード線太さ(mm2)5.5
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
規格A種
サイズ(mm)14Φ×1500
材質銅メッキ
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
規格A種
リード線長さ(mm)14スケ×220
サイズ(mm)14Φ×1500
材質銅メッキ
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理黄銅/防錆
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
規格B種
リード線長さ(mm)5.5スケ×200
サイズ(mm)10Φ×1000
材質銅メッキ
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エスコ品番EA940AS-66
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CE-502
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-61
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
エスコ品番EA940AS-61A
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別アース付1コ口(中浅アウトレット対応)
材質銅合金製
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様●丸型アップコン 1コ口 アース付●原産国:タイ●コード番号:144-5209
アズワン品番67-9189-21
1台
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
くすみカラーのサイドテーブルでおしゃれ&便利に!ソファの脚を通せるように設計されているので、ソファサイドに置くとき無駄なスペースを開けることなくぴったりとフィットする位置に収まります。ソファーサイドはもちろん、ベッドサイドテーブルや玄関の小物置きとしても。スモーキーな色が特徴の4色からお選びいただけます。スモーキーピンク、ブルーグレー、モカブラウン、モスグリーン
用途テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。
材質主材:繊維板
タイプ組立式
幅(cm)40
高さ(cm)56
奥行き(cm)40
1セット(3本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付
種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)
材質アルミダイカスト製
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様はさみ込み固定仕様、送り端子付
種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)
材質銅合金製
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CE-503
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。
- セルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断
- 過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
極数4
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
材質真鍮、クロム
形状ストレート
定格電流(A)10
IP等級IP50
1個
¥6,498
税込¥7,148
91日以内出荷
仕上電気亜鉛めっき
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
用途溶接作業時に。
クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180
トラスコ品番114-8834
材質本体:スチール、先端下部:銅
全長(mm)180
質量(kg)0.4
フトコロ(mm)64
締圧力(kN)9.8
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 ポールの被膜カラーは何も配合しない素のカラーを採用しました。
ナチュラルなアースカラーの環境にやさしいのぼりポールです。
また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用しています。
3mのぼり用ポール
最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmのみとなります。
上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ
国内工場組立の品質保証モデル
横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール
長さ(mm)1610~3000
色ナチュラル
段数2
横棒(mm)850
パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。
嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。
コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。
回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。
レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器
形状ストレート
種類丸型
結合方式ワンタッチ
嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L
結線方法圧着
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり
アズワン品番65-9313-68
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ