541件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

丸型端子 モノタロウ 動画あり
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1袋(4個)ほか
161 税込177
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
654 税込719
翌々日出荷

PA-24 精密圧着ペンチ エンジニア 動画あり
エンジニア精密圧着ペンチ
エコ商品
M型ダイスと丸形ダイスの2種類のダイスを搭載。芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため、170種以上の端子を高精度に圧着できます。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。手のひらサイズのコンパクト設計。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
用途小型のオープンバレル端子の圧着作業に。QI端子の圧着に。ハーネスの試作やコネクターの補修 材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー 幅(mm)グリップ:48 全長(mm)160 質量(g)115 ダイス幅(mm)丸型:Φ1.4、Φ1.8、M型:1.3、1.6、1.9、2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに 適合電線0.5~1.25sq 材質黄銅 板厚(mm)0.6
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用 端子形状丸形 材質銅/スズメッキ 定格電圧(V)600
1袋(15個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途バッテリーからの電源取出しに。 材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC タイプ丸型圧着 端子種別丸型圧着
1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。 タイプ丸型 端子種別丸型 材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
エコ商品
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。 電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52 電線抱合範囲AWG(#)8 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 寸法F(mm)9.1 電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65 寸法d(Φmm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール JIS規格
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用 端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 材質(端子)銅/スズメッキ 材質(絶縁体)塩化ビニール 定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
1袋(7個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


JST(日本圧着端子製造)丸型端子(Rナシ)
エコ商品
端子形状丸形(R形) 種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)ほか
7,798 税込8,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール JIS規格
1袋(100個)
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 寸法L(mm)16.8 端子形状丸型 寸法D(Φmm)4 寸法B(mm)4.8 寸法T(mm)0.8 寸法W(mm)9.5 寸法d(Φmm)2.3 寸法E(Φmm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)
519 税込571
4日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)丸型端子(10個入)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
仕様●電線抱合範囲 より線(mm2 ):6.64~10.52●全長(mm):33.5●電線抱合範囲AWG:8●丸形・単線対応タイプ●材質/仕上:端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ●原産国:日本●コード番号:827-9203 アズワン品番67-2375-93
1袋(10個)
799 税込879
5日以内出荷

1セット(10枚)
389 税込428
3日以内出荷

頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。 線径(sq)0.5~2.0 セット内容丸型端子6Φ×100個、スリーブ×100個 白スリープ メーカー日本メーカー タイプ丸型端子
1セット(200組)
1,398 税込1,538
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)丸型端子(10個入)
。接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
仕様●電線抱合範囲 より線(mm2 ):6.64~10.52●全長(mm):50.0●電線抱合範囲AWG:8●丸形・単線対応タイプ●材質/仕上:端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ●原産国:日本●コード番号:827-9204 アズワン品番67-2375-94
1袋(10個)
799 税込879
5日以内出荷

1パック(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理黄銅/防錆 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット(5個)
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7124。販売備考:メーカー在庫限り廃盤です。
1個
279 税込307
6日以内出荷

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 動画あり
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)