78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角座金40角に対して座掘り孔の加工が小径ですみます。(例)角座金40角:Φ60程度の座掘り
材質JIS・G3131 SPHC 4.5 寸法4.5xΦ45 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
1個
32 税込35
当日出荷

6角ナットはカシメの先端までねじが切削してあり、簡単にボルトがくいつきます。座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです
材質JIS・G3131 SPHC 4.5 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN 試験機関(財)建材試験センター 受付第13A3555号
1個
189 税込208
3日以内出荷

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304 種類丸ワッシャー
1パック(20個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

1袋(10個)
975 税込1,073
翌日出荷

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



1パック(600個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄 長さ(mm)949~1579 材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シロクマ丸座 BR-60P2
材質ステン 付属品M8×15×D12 寸法(mm)Φ60×3.0t
1枚
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シロクマ丸座 BR-60P3
材質ステン 付属品M8×15×D12 寸法(mm)Φ60×3.0t
1枚
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状をスリムにしていますので、鉄筋との干渉が和らぎ施工性が向上します。引き抜きに対する最大強度が十分発揮できるように曲げを入れてあります。ハイブリッドⅡ丸座金(別売)を使用することで、アンカーボルトの先端が土台上端より出張らずに施工できます。
用途基礎と土台との緊結に使用します。 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品M12ナット×1個 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 建材試験センター第05A2787号
1個
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンタラベル 屋外用 モノタロウ 動画あり
耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。 しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。 カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。 丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材です。
厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さは0.07) 面付ノーカット ホワイト 紙質PETフィルム(再生材) 坪量(g/m2)220 片数10 ラベル厚(mm)0.23 余白なし 入数10枚 シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合プリンタカラーレーザ・コピー ラベル形状四角
1袋(10枚)
899 税込989
当日出荷

Zマークの丸座金RW6.0x68およびM12ナットと同様の用途で使用する座金です。座金を木材にフラットに納めることができます。専用の締め付け工具のギヤビットM12用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます
材質ギヤ座金Φ69(JIS G 3131 SPHC1) ギヤナットM12Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当) 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)21.77kN、(ひのき類)18.87kN、(すぎ類)14.51kN
1個
349 税込384
3日以内出荷

アンカーボルトを土台に固定し、ホールダウン金物とのジョイントに使用します。座掘り機能(切り刃)が付いているため、座金の締め付けと共に材を削ります。不要な座掘りによる木材の断面欠損を抑制します。内六角ソケットを使用することにより締め付け時間の短縮が図れます。
材質JIS G 3507-2 SWRCH6 相当 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力M12(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN M16(べいまつ類)7.2kN、(ひのき類)6.2kN、(すぎ類)4.8kN 試験機関(財)建材試験センター M12用:工試第S-特14117号 M16用:工試第S-特13166号
1個
239 税込263
欠品中

1パック(100個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル エーワン(ラベル) 動画あり
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ 余白余白なし ラベル形状四角
1冊(10シート)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(20組)
699 税込769
4日以内出荷

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)ほか
88 税込97
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。 材質ステンレス 種類平ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 種類平ワッシャー
1袋(10個)ほか
39 税込43
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)バネ付丸座金
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。 ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。 厚さ(mm)4.5 材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 規格Zマーク金物
1袋(5枚)
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHバネ付丸座金
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。 材質鉄 電気亜鉛めっき 仕様4.5×45
1ケース(400枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。 材質ステンレス 種類平ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
49 税込54
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。 (すぎ類使用時10.5kN、ひのき類使用時13.7kN、べいまつ類使用時15.8kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、土台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。 ※めり込み耐力については、別途計算書を用意しております。
材質JIS G 4051S20C相当 寸法(mm)Φ58×36.5 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1個
369 税込406
当日出荷

めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 外径がΦ70であるため、高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。(すぎ類使用時15.3kN、ひのき類使用時20.0kN、べいまつる類使用時23.0kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。
材質JIS G 4051 S20C相当 付属品なし 直径(Φmm)70 長さL(mm)36.5 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C 耐力試験めり込み耐力(すぎ類)15.3kN、(ひのき類)20kN、(べいまつ類)23kN
1箱(50個)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(300個)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
用途各種締結に。 材質ステンレス 種類平ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)ほか
69 税込76
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)