仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
取付方式ケーブルマウント
コネクタミニチュア
端子種別圧着
定格電流(A)1
定格電圧(V)48
接合型ネジ
ボディ向きストレート
シリーズZC
材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮
コンタクトめっき錫
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
接合型スクリューオン
ボディ向きストレート
シリーズ693
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
インシュレータ(樹脂)に耐熱性の優れた PPS 樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。
RoHS2 指令に対応(規制10物質)。
従来のワンタッチロック PRC05/PRC07 シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
極数5
コンタクト形状ピンコンタクト
材質内外殻金属部品:銅合金、コンタクト:銅合金、絶縁物:PPS樹脂(黒色)、ガスケット:シリコンゴム(赤色)
シリーズEPRC05
定格電圧(V)150
定格電流(A)2
表面処理内外殻金属部品:ニッケルメッキ、コンタクト:ニッケル下地・金メッキ
コネクタ形状SF形レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
使用温湿度範囲-25℃~+85℃ 85%以下
接触抵抗(mΩ)8以下
結合方式ワンタッチ
適合電線サイズAWG#24(0.2mm2)以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大くり返し頻度(回/min)1000
耐電圧(V)500
1個
¥839
税込¥923
41日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
取付方式ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタサイズM12
シリーズ768
定格電流(A)4
IP等級IP67
コネクタサイズM8
コネクタサイズサブミニチュア
端子種別はんだ
IP等級IP67
定格電圧(V)125
接合型スクリューオン
シリーズ712
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用
RoHS2 指令対応(規制 10 物質)
従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式ネジ結合
結線方法ハンダ付け
絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.
接触抵抗(mΩ)8 Max.
動作繰返し動作:1000回
耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm
耐衝撃(m/s2)加速度:490
使用温度範囲(℃)-25 to +85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品カタログ(1.16MB)
シリーズ423
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用
RoHS2 指令対応(規制 10 物質)
従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式バヨネット結合
結線方法ハンダ付け
絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.
接触抵抗(mΩ)8 Max.
動作繰返し動作:1000回
耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm
耐衝撃(m/s2)加速度:490
使用温度範囲(℃)-25 to +85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品カタログ(1.16MB)
シリーズ707
定格電圧(V)60
定格電流(A)1
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
接合型スクリューオン
取付方式ケーブルマウント
シリーズ120071
定格電圧(V)30ac、36dc
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)4
材質(ハウジング)ナイロン
シェルサイズ20mm
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68
コネクタサイズM12
取付方式ケーブルマウント
シリーズ814
定格電圧(V)630
端子種別スクリュー
定格電流(A)12
材質(ハウジング)PA
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズM12
接合型ネジ
シリーズ770
定格電圧(V)175
定格電流(A)2
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
シリーズ709
定格電圧(V)60
端子種別はんだ
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
コネクタサイズサブミニチュア
接合型スナップイン
コネクタサイズサブミニチュア
端子種別はんだ
シェルサイズ11.5mm
IP等級IP67
接合型スナップイン
ボディ向きストレート
シリーズ620
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクト数4
コネクタサイズM12
端子種別スクリュー
定格電流(A)12
IP等級IP67
定格電圧(V)60
接合型ネジ
ボディ向きストレート
シリーズ813
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式ケーブルマウント
シリーズ682
端子種別はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きライトアングル
コネクタサイズミニチュア
コネクタサイズミニチュア
端子種別はんだ
IP等級IP67
接合型プッシュプル
ボディ向きストレート
シリーズ440
仕様コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:50 V●接合型:ラッチロック●ボディ向き:ストレート●シリーズ:NSC●ハウジング材質:真鍮●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様コンタクト数:14●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●定格電流:3A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:60 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●シリーズ:BK●ハウジング材質:ナイロン●コンタクトめっき:金●Turck VersaFastコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
シリーズE
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
コンタクトジェンダーメス
ボディ向きストレート
シリーズClipper
動作温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ120085
定格電流(A)4
動作温度(℃)-25
コネクタサイズM12
コネクタサイズM12
ボディ向きストレート
シリーズ120084
動作温度(℃)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ