材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
表面処理エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)
種別プラスネジ
材質鉄SS400
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
種類裏止めハンドル
ねじ径M4
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)
仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上
付属品M3皿木ネジ×6本
RoHS指令(10物質対応)対応
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途計測機器・通信機器等
材質ステンレス
高さ(mm)47
タイプオールステンレス裏取付型
ねじ径M5
取付ピッチ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)8
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
用途通信機器、事務機器、機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
ねじ径M5
製品質量(g)148
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)360(37kgf)
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途医療機器・計測機器・通信機器等
材質ステンレス
高さ(mm)47
タイプオールステンレス裏取付型
ねじ径M5
取付ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー
幅(mm)【グリップ】53
全長(mm)190
質量(g)185
径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2
刃長(mm)10
硬度【タテ溝】HRC60±2
切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2
圧着範囲(mm2)1.25~3.5
先端厚さ(mm)10.5
先端幅(mm)20
適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途精密機器のメンテナンスに。
材質PC
幅(mm)7.8
全長(mm)11
色ライムグリーン
高さ(mm)9.2
質量(g)1
対応寸法(mm)1.4~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
使用チップサーメット
切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両オーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り
材質炭素工具鋼
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。
四角穴ビスの簡単施工を実現しました。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。
材質JIS B 1180
付属品8Tナット(M16)×2
サイズM16×800
表面処理プロイズ処理
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8
高さ(mm)29
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10
高さ(mm)35
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。六角棒スパナで固定します。
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地
推奨ねじ六角穴付きボルトM8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
サイズ80インチ、重さ75kgまでのVESA規格対応大型ディスプレイを固定(互換VESAマウントを使用し曲面ディスプレイのマウントも可能)。フルモーション可動域:+/-90度の左右振り、+2/-15度の上下振り、+/-3度のLCD画面水平調整に対応。壁から650mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを70mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調整:ディスプレイ設置後に1.1mの範囲で横方向の調整に対応。壁裏の間柱間隔やコーナーエリア合わせ画面の中央揃えが可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
用途会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現
対応インチサイズ80インチ
長さ(mm)650
幅(mm)465
高さ(mm)935
質量(kg)13
保証期間5年間
VESA対応200×100、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400
セット内容1-TVウォールマウント本体、1-ウォールマウントブラケット、2-TV取り付けブラケット、2-化粧カバー、2-取り付けプレート、4-M6x15mmネジ、4-丸型ワッシャー小、1-レンチ、1-六角レンチ、4-M5x14mmネジ、4-M6x14mmネジ、4-M6x30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8x50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサー小、8-スペーサー大、6-取り付けネジ、6-ウォールアンカー、6-丸型ワッシャー大、1-取扱説明書、
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重(kg)75
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
VESA規格対応:VESAパターン75x75、100x100に準拠。フラットスクリーン、曲面型、ウルトラワイド型など幅広いタイプのディスプレイに対応。耐荷重14kg。ディスプレイ回転対応:横位置から縦位置への切り替えが可能。縦長使用時は、最大幅45.2cm(17.8インチ)のウルトラワイドディスプレイに対応。位置や角度の調整が可能なモニターアーム。見やすい角度に調整可能:上下振り+90/-15度。支柱を中心に360°回転
用途商業環境で、デスク、テーブル、カウンターなどにディスプレイを取り付けてスペースを有効活用。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザインやコーディングの際に、ディスプレイを横向きから縦向きに回転。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転
仕様●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●壁面取付:非対応●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、20mmから100mmまで。グロメットクランプの場合、20mmから50mmまで。グロメットマウントの穴サイズは、直径10mmから60mmまで対応●耐荷重:14kg●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:対応●チルト:+90°/-15°●スイベル / ピボット:支柱の周囲360度●ディスプレイ回転:360°●製品長さ:130mm●製品高さ:545mm●製品幅:140mm●製品質量:1975g●色:シルバー●材質:スチール、プラスチック●注意:このマウントは、最大質量14kgまでの34インチまでのフラットスクリーン、湾曲型、ウルトラワイドディスプレイなどモニターに対応しています。ウルトラワイドディスプレイを縦位置で使用する場合、ディスプレイの最大幅は50.8cmまで対応します。●パッケージ内容:1 - サポート数ポスト、1 - モニタマウント、1 - 大型ケーブルブッシング BOX4MODULE、1 - 小型C型クランプ、1 - つまみネジ、1 - プレッシャープレート、4 - つまみネジ、4 - M6×12mm プラスネジ、4 - M5×14mm 六角ネジ、1 - M4×15mm プラスネジ、1 - オス丸型ワッシャー、1 - メス丸ワッシャー、1 - ケーブルクリップ、1 - EVAクッション、1 - M3 2.5mm六角レンチ、1 - 取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード