8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1箱(5枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 動画あり
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 砥材NX 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(5.79MB)
1箱(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途軽量化を目的とした一般機械 形状ピロー形ユニット 材質鋳鉄 グリスニップルなし 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 砥材NX シリーズデルタカット 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品 成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部 材質黄銅 形状丸棒 記号BZ5A JIS規格H3250 C6801 長さ公差(mm)(-2、+2) 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法冷間引抜
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

用途ガラス棚専用ブラケット 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)