36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
399 税込439
当日出荷

乾湿両用掃除機用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。 適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
569 税込626
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷

平ブラシと丸ブラシのセット。 毛足の長い植毛部がエンジン細部まで確実に洗浄。
セット内容平ブラシ1本丸ブラシ1本 全長(mm)(平ブラシ)300、(丸ブラシ)320 ブラシ長(mm)(平ブラシ)70、(丸ブラシ)120
1セット(2本)
979 税込1,077
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

EA899TD-40A・40B用ラウンドノズル
エスコ品番EA899TD-52
1個
940 税込1,034
当日出荷

適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD、VC-1150・VC-1100・VC-1200・VC-1250 アズワン品番64-5045-71 ホース接続径(Φmm)外径:39、内径:36
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヘッドが動きます
適合機種充電式クリーナ全機種 アイボリー トラスコ品番491-6026
1セット
899 税込989
当日出荷

適合機種VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)・482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

吊り下げて保管できるので衛生的です。 耐久性・耐熱性に優れ異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますのでブラシのトレースが可能です。
材質(毛)ポリエステル 仕様丸型 直径(Φmm)110 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 全高(mm)70 毛丈(mm)45 対応HACCP 耐熱温度(℃)120
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すきまノズル 掃除機用 モノタロウ 動画あり
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能) 品名すきまノズル 適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10 関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
529 税込582
当日出荷


業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。 トラスコ品番408-9898 適合機種TKC-1200 質量(g)50 品名サクションブラシ パイプ径(Φmm)32
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1本
2,406 税込2,647
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワ丸型ブラシ 馬毛
丸ブラシ
用途耐久性の高い丸ブラシ。 質量(g)66 本体寸法(mm)65×65×115
1個
1,498 税込1,648
欠品中

1穴に豚毛と2本の先丸ナイロンを植毛した頭皮に優しくソフトなロールブラシ。 ハンドルにポリウレタン樹脂加工を施すことで、スリ傷がつきにくく滑り止め効果もあります。
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合EA899NA-30、NS-30、-50、-60、-61、-63、NB-50用 エスコ品番EA899NA-106 材質ブラシ:ナイロン、ノズル:プラスチック
1個
5,720 税込6,292
当日出荷

ノズル 掃除機用T型 モノタロウ 動画あり
1個
469 税込516
当日出荷

【おまとめ買い】組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790 幅(mm)210 奥行(mm)220 入数20台入り1ケース 種類スタンド型
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

毛先に適度な腰があり、合成ゴム溶剤型等の塗布に最適です。
全長(mm)295
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 動画あり
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。 吸込仕事率(W)100 吸水容量(L)6 集塵容量(L)8 セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個 材質本体:樹脂 電流(A)6 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)600 本体寸法(mm)約280×280×370 最大風量(m3/min)1.63 真空度(kPa)最大:11
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

髪に自然な輝きを与える天然毛と頭皮にやさしい先丸ナイロン毛のミックス毛、ウッドハンドルのブラシです。
仕様●内容量:1本 アズワン品番65-3349-50
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

プロソニックキッズシリーズ専用替えブラシです。コンパクトヘッドで毛の硬さはやわらかめです。イオン&抗菌毛を採用。先丸毛で痛くありません。ブラシ部分は安心・安全の日本製です。
シリーズプロソニックキッズ 硬さやわらかめ 対象子供用
1個(2本)
599 税込659
8日以内出荷

丸底フラスコの底と首の部分にブラシの毛があたるように、二段式になっています。
適合器具フラスコ 毛材馬毛 材質(柄)鋼線
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までの刷毛の製法ではなく、ブラシの機械植毛(丸線植毛)で商品化。 NON接着剤製法により溶剤に侵されることなく毛抜けが生じません。 100%化繊で特殊先付加工の毛材なので、仕上がりも最適。 滑りにくいラバーグリップ採用。
用途ホコリ払い、塗装作業(水性・油性兼用)、薬品の塗布にも最適で、幅広い用途に 毛丈(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動歯ブラシハピカ専用の替えブラシでハピカ全機種に使用できる「やわらかめ」の超極細替えブラシです。替えブラシ部はデュポン社製高級ナイロンのTYNEXを使用。毛先丸加工。樹脂成型、ブラシ植毛、組立加工の全てを日本国内で行ってます。
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動歯ブラシハピカ専用の替えブラシでハピカ全機種に使用できる「やわらかめ」の替えブラシです。替えブラシ部はデュポン社製高級ナイロンのTYNEXを使用。毛先丸加工。樹脂成型、ブラシ植毛、組立加工の全てを日本国内で行ってます。
商品タイプ
1個
359 税込395
8日以内出荷

毛先丸加工と毛先超極細毛のハイブリッド植毛 ブラシだけを取り換えるエコな歯ブラシ ブラシが本体にセット済みで1本さらに替えブラシが2本ついた、とてもお得な歯ブラシセット
タイプ個数:2個
1セット(1本)
349 税込384
8日以内出荷

削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。 あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。 収納に便利なハードケース
用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断に セット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19 軸径(Φmm)Φ2.35
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

適度な弾力性のラバーと先丸毛先で、地肌気持ちいい。幅広く使っていただけるオールマイティのスタイリングブラシ。髪や地肌にやさしい仕様。
1本
1,098 税込1,208
8日以内出荷

お子様向け16000ストロークのオンパシンドウ歯ブラシです。ブラシはコンパクトヘッドでイオン&抗菌毛を採用。先丸毛で痛くありません。カラフルに光るライト付きでお口の中を照らしながら磨けます。30秒ごとに振動でお知らせする2分間タイマー付き。ブラシ部分は日本製です。単4サンプル電池1本付きです。
1個(1本)
1,890 税込2,079
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
用途作業場での集塵や水の吸引。 タンク容量(L)20 電源コード(m)約5.0 セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ 材質タンク:ステンレス 寸法(mm)約365×365×540 質量(kg)約6.6 電流(A)11 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 吸込仕事率(W)150 ホース長さ(m)約2 騒音値(dB)78 絶縁方式二重絶縁構造 最大風量(m3/min)1.58 真空度(kPa)最大:14
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

頭皮にやさしい先丸加工をごどこしたナイロン毛を弾力性のある毛台クッションに植毛したクッションブラシです。ふぞろいな毛先のブラシ毛が長さの違う髪も逃さずにキャッチしてしっかりブラッシングができます。
全長(mm)225 ホワイト 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×43×225 材質(柄部)ABS樹脂 材質(毛)ナイロン(先丸) 行数9
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

プロ用ブローブラシ。7行植毛で、髪の巻きほどきがスムーズです。ショート、ミディアムヘアー向きになっています。 先丸のナイロン毛が地肌に優しく、植毛ゴム部は弾力性と耐熱性に優れています。
材質(毛)ナイロン 材質(柄部)AS樹脂 全長(mm)207 行数7行
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。大容量の30Lタンクです。
用途作業場での集塵や水の吸引。 タンク容量(L)30 電源コード(m)約5.0 セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターパック、ホース固定用マジックテープ 材質タンク:ステンレス 寸法(mm)約365×365×645 質量(kg)約7.6 電流(A)11 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 ホース長さ(m)約2 騒音値(dB)78 絶縁方式二重絶縁構造 最大風量(m3/min)1.75 真空度(kPa)最大:13
1台
25,980 税込28,578
当日出荷