21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

全長(mm)1730 使用方法針金の付いていない方の先端を、現在使用しているミシンベルトより約1cm短めにカット。カットした方のベルトの端から6~7mmのところにキリなどで穴の空け、もう1方の端についている針金を通し、ペンチ等で押さえ、輪にする。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB ベルト上幅(mm)6 ベルト高さ(mm)4 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 種類ミシンベルト タイプシングルコグ 最大速度(m/sec)10 角度θ(°)40 最小プーリ径(mm)18
1本
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

牛革製のひもです。アクセサリーやカスタマイズに
用途補修や造作に 材質本革
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本ほか
499 税込549
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途 種類Vベルト
1本
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力1500(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷

1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
469 税込516
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主にミシンに使用するタイミングベルトです。 ポリウレタン製ですのでゴムの飛散がなく清潔に運転する事が可能です。
用途ミシンの修理やベルト交換に ベルト上幅(mm)6 ベルト高さ(mm)4 材質(ベルト)PU 種類ミシンベルト 角度θ(°)40
1本
特価
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ベルト・皮・ビニール・紙・ゴム・布地などに、きれいに丸穴をあけることができます!
材質S45C 全長(mm)100 穴径(Φmm)18
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷