31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) JIS規格JIS C 2805
1パック(15個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JAPPY丸形端子(R型)
エコ商品
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子 端子形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅 シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形 関連資料(4.75MB)
1箱(1000個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) シルバー タイプ単線対応タイプ
1セット(12個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
エコ商品
種類絶縁付圧着端子 端子形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)ほか
19,980 税込21,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
15,980 税込17,578
18日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)耐熱端子 丸形(R形)
エコ商品
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃ 種類裸圧着端子 端子形状丸形 耐熱温度(℃)(MAX)400 材質(端子)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1箱(1000個)ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番250-5662 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 形状丸形/先開形(単線非対応) 全長(mm)19.4 定格電圧(V)600 外径(Φmm)6.8 電線抱合範囲AWG(#)22-16 内寸(mm)4.1 JIS規格× 最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃ 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)4.3
1パック(30個)
879 税込967
当日出荷

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ナイロン JIS規格JIS C 2805適合 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅 シルバー 種類裸圧着端子 規格UL、CSA 端子形状先開形 関連資料(2.95MB) 適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44 適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65 適合電線範囲 AWG(#)22~16
1箱(1000個)
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔) 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法L(mm)17.5 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔) 寸法F(mm)4.75 寸法D(Φmm)4.1 電線抱合範囲AWG(#)22~16 寸法B(mm)5.5 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 寸法d2(Φmm)3.2 公称断面積(mm2)1.25 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 色(絶縁体) 適合工具<手動工具>NH11・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径3
1袋(20個)
289 税込318
3日以内出荷