端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)18
全長(mm)33
エスコ品番EA538MA-77
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
仕様JIS規格品
材質無酸素銅
エスコ品番EA538MA-117
幅(mm)16
全長(mm)32.5
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:10.52~16.78
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
R38-12
種類裸圧着端子
全長(mm)42.7
端子形状丸形
1個
¥654
税込¥719
翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
種類裸圧着端子
種類裸圧着端子
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52
電線抱合範囲AWG(#)8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
寸法F(mm)9.1
電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65
寸法d(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)
種類裸圧着端子
寸法L(mm)17.5
定格電圧(V)300
端子形状丸形(R形)
寸法F(mm)8
寸法D(Φmm)5.1
定格電流(A)20
寸法E(mm)6
電線抱合範囲AWG(#)12
寸法B(mm)7
電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4
寸法d(Φmm)3
寸法d2(Φmm)4.3
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6
適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
裸圧着端子 先開形 銅線用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
用途電線接続用
端子形状丸形
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。
色シルバー
仕様丸形
材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
2018年トラスコ掲載ページ3 0777
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質端子:銅、絶縁体:ビニール
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)105
KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8
定格電圧(V)~600
ケーブル長(m)10
定格電流(A)~100
ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、
丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを
片側ずつに圧着加工した、
CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
サイズ14SQ
電線許容電流(A)120
電線断面積(mm2)14
芯線直径(Φmm)5.64
耐電圧(V)600以下
耐熱温度(℃)105
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
太さ14SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R14-10とR14-6を片側ずつに圧着加工したケーブルです。
走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
用途走行充電器とバッテリーを接続するためのケーブル
サイズ14SQ
耐熱温度(℃)105
電線許容電流(A)120
芯線直径(Φmm)5.64
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(原付などのカプラタイプを除く)
つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。
充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
用途原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適
バッテリー容量(Ah)オートバイモード:2~14(10時間率容量)、自動車モード/低温時モード:20~40(5時間率容量)
適合バッテリーDC12V
仕様バッテリー回復機能搭載、低温時モード搭載、丸型端子、脱着式充電クリップ
質量(g)495
消費電力(W)70
ケーブル長(m)1.8
出力電圧(V)DC14.4/DC14.7(低温時モード)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)(自動車モード)最大3.5、(オートバイモード)0.8
対応オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×198×51
防塵防水性能IEC規格IP65適合
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
エスコ品番EA538LG-1
セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
アズワン品番65-3893-49
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
仕様●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.374インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッド径:M10●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.669インチ●コード番号:490-3329
アズワン品番65-7590-19
1袋(20個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
セット内容:板タイプバッテリーターミナル 圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、ボルトタイプ:大ポール用(+)・(-)極×各2個、小ポール用(+)・(-)極×各2個、バッテリーターミナルカバー 圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個、丸型裸圧着端子 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ2個)、絶縁スリーブ 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ赤・黒1個)、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
1組(1個)
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール
施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献
丸型端子の圧着加工不要で工数低減
樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上
DINレール/パネル取付で施工容易化
丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現
制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
用途制御盤内 電源回路の配電
使用温度範囲(℃)-55~110
温度範囲(℃)設置:-5~40
UL規格UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
速結端子台付。(10~14タイプは除く)
強・弱速調可能。(10~14タイプは除く)
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数4
電源(V)三相200V
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:14SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:80A×2
端子:R14-8×4、R14-10×2
適合SP700-124インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:14SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:150A×2
端子:R14-8×4、R14-10×2
適合SP700-112インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ