製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
対応商品スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料商品仕様図(0.07MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個入り
材質鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90
色調N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質鋼板
適合パイプ径(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
付属品タッピンねじ(Φ4×6L) 4本
材質(ダクト接続口)亜鉛鋼板
色調(ダクト接続口)マンセルN5(近似)
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
用途横から吸引したいときに。
適合FA-430、FA-431
トラスコ品番849-7967
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板
仕様ガラリ付(雨水浸入対策)
付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
ダクト径(Φmm)150
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
材質(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(シャッター)アルミ板
質量(kg)1.7
方式上方排気専用
表面処理(ケース)メラミン塗装
色調(ケース)マンセル5Y9.75/1
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ThinkPadの丸型ACアダプタを角型に変換するプラグです。
家に余っている古い丸型のACアダプタを最新モデルでも使うことができます。
旧型Thinkpadの中古ACアダプタを買って本製品を装着すれば、安く調達できます。
ストレートタイプのアダプタケーブルとL字型プラグをご用意しました。
仕様L字プラグ型
寸法(mm)L型40×28
質量(g)11
適合メーカーLenovo
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本
材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン
表面処理(アタッチメント)メラミン塗装
色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
材質ポリアミド(PA(66N)黒色)
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。
材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング)
適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。
角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。
穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)
穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品変換コネクター×4
色ブラック、ケーブル:ブラック
質量(g)約178
使用温度範囲(℃)0~35
規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm、対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm、対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm、対応メーカー:Dell) ※付属品、D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm 、対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
定格出力電流(A)3.42
対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約28.5×約63(ケーブルを除く)
プラグ90度スイング構造
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)65
定格出力電圧(V)19
適合地域日本
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に
適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm
セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2
最大トルク(N・m)677(6角ナット)
取扱説明書(0.4MB)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ツールセット 60pcs
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。
入組点数58
セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78
質量(kg/セット)5.2
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。
WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。
片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。
2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。
おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。
おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定
付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)
材質(本体)特殊合金鋼
種類その他クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに
全長(mm)118.5
差込角(mm)12.7
首振角度(°)30
日常で使用頻度の高い工具をいつでもすぐに取り出せる場所に保管できます。
セット内容ドライバー2本(No.1×75、No.2×100)、精密ドライバー2本(No.00、-1.4mm)、六角棒レンチ8本(1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm)、ドライバービット8本(No.0、No.1、No.2、No.3、#PZ2、#PZ3、-4、-6mm)、6.35mm角スピンナーハンドル、6.35mm角ビットアダプター、ラジオペンチ150mm、モンキレンチ150mm、L型ハンドル、カッターS型、コンベックス2m
質量(g)約1100
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約170×232×45
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:WMC4●クランプ能力:V型アダプタ/Φ42.7~114.3mm丸型アダプタ/0~115mm●サイズ:241×100×130(H)mm●材質:特殊合金鋼●重量:2.15kg●付属品:V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ(各1組)
アズワン品番68-1820-53
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。ハロゲンランプの寿命は約2,000時間です。
仕様工学システム: シングルビーム、回折格子、迷光: 0.5%T以下、受光体: 高感度シリコンフォトセル
測定範囲吸光度/-0.200~3.000ABS、透過率/0.00~200.0%T、濃度/0.000~2000C
目盛(最小波長目盛)1nm幅
精度(波長) ±2nm(585及び879nmにて)
波長範囲(nm)340~1000
ディスプレイLCD
測光精度±2%T
アズワン品番2-4451-31
波長幅(nm)8 (全波長)
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。モーター制御による波長選択ができます。USB接続でPCからの操作によりデータ出力可能です。
波長範囲(nm)340~1000
アズワン品番2-4451-32
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
オフィスでもご家庭でも活躍するツールセット。
用途メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応。
入組点数60
セット内容【ドライバー】No.1×75、No.2×100、-6×100、No.2×38【精密ドライバー】No.00、No.0、-1.4mm【六角棒レンチ】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm【9.5mm角プラグソケット】11・12・13・14・15・17・19mm【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【ドライバービット】(軸長30mm)No.0・No.1・No.2×2・No.No.3・-4mm・-5mm・-6mm【六角ビット】8・10mm【ヘクスローブビット】T8・T10・T15・T20・T25・T30【コンベックス】3m【カッター】S型【ダイヤモンドヤスリ】【アルミ柄ハクソーフレーム】【モンキーレンチ】150mm【9.5mm角ソケットアダプター】【9.5mm角エクステンションバー】75mm【ウォーターポンププライヤー】【ラチェットハンドル】【ネールハンマー】【スピンナーハンドル】【ビットアダプター】【ラジオペンチ】150mm
質量(kg)3.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×310×82
1セット(60点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載可能数/カヤック・カヌー1艇、またはロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚。取付必要幅/積載物の幅+230mm内容物/ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。
用途システムキャリア用サーフボード&カヤックアタッチメント
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。
首振り機能付アダプター
ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。
用途型枠の通り出しや補強に最適
材質鋼製
表面処理メッキ処理
破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)
低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。
少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。
光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。
アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。
安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。
プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。
測定範囲(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000
光路長(mm)吸光セル/10
光源光輝度ランプ
波長範囲(nm)340~1000
測定モード1.通常モード2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒
測光精度±2%T
精度(nm)波長/±2(365・585および879nmにて)
波長幅(nm)8(全波長で)
アズワン品番2-4451-02
仕様分光器:回析格子(溝数1200本/mm)迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)受光体:高感度シリコンフォトセル
付属品試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)
寸法(mm)270×285×155
質量(kg)4.8
電源100~240V 50/60Hz
表示部LCD
電源コード(m)約2
最小目盛波長/1nm
電源プラグ2P
1台
¥249,800
税込¥274,780
11日以内出荷
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままでワンタッチ着脱できます。
6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。
本体ガイド面が細いので、プラケットの角にはキズをつけることがありません。
付属の6角棒レンチで2.5mm丸軸ドリルの交換が可能です。
付属品調整用六角棒レンチ2本
トラスコ品番362-9320
シャンク径(Φmm)6.35
刃径(Φmm)2.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
雨どいから雨水を集めて、貯めることができるタンクです。
貯めた雨水をガーデニングや家庭園芸の水やりに利用し節水できます。
災害時の非常用水としても活用できます。
コンパクト設計で、狭い場所にも設置可能です。
たてどい継手はアダプターも付属しておりますので、丸どい・角どい、どちらにも取付が可能です。
たてどい継手のゴミ受け目皿は脱着式でお掃除も簡単です。
貯水量:約140L(有効利用水量:約100L)
用途ガーデニング
アズワン品番64-5154-16
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
手軽に使えるミニツールセット。コンパクトサイズでも機能十分です。
セット内容【精密ドライバー3本】No.00、No.0、-1.4mm【ピンセット】【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2×2、No.3、-4mm、-5mm、-6mm【6.35mm角ソケット6個】5.0、6.0、7.0、8.0、10.0、12.0mm【6.35mm角ビットアダプター】【スピンナーハンドル】【ラジオペンチ】125mm【カッターS型】
質量(g)500
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約160×108×56
1セット
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ホットプレートの上に乗せることで、マントルヒータのように丸底フラスコを加熱することができます。底のリングをつけ外しすることで、Φ135mm・Φ145mmのホットプレートにぴったりとはまります。円盤アダプターを底部に取り付けると、角型ホットプレートにも使用可能です。ホットスターラー上に設置し、撹拌しながら過熱することも可能です。
材質アルミニウム
関連キーワード
1
2
次へ