「丼鍋 蓋」の検索結果
仕様エントツ付き
材質本体:アルミ、ツマミ:フェノール樹脂
材質蓋:アルミニウム、ツマミ:フェノール樹脂
サイズ小
外径(Φmm)155
TKG品番9-0046-1801
TKG品番(2017)6-0046-1801
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
お料理の中が見える便利な強化ガラス製の蓋です。
材質強化ガラス
材質本体:18-0ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂
質量(g)80
外径(Φmm)155
TKG品番9-0046-2101
TKG品番(2017)6-0046-2101
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
材質ステンレス
材質本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木
材質本体:アルミニウム、取手:天然木
種別立柄
質量(g)200
加工アルミ槌目入りテフロン加工
内径×深さ(mm)160×30
TKG品番9-0045-0901
TKG品番(2017)6-0045-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)
材質(フレーム)ステンレス鋼
材質(つまみ)フェノール樹脂
材質アルミニウム/フッ素樹脂加工、柄:木
質量(kg)0.2
卵でとじた親子丼やカツ丼が、自宅で楽しめる本カウ的な親子鍋。IH調理器対応。
材質ステンレス鋼、ハンドル:天然木
寸法(mm)166×193×197
質量(g)300
サイズ(cm)16
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
料理鍋の内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。
アルミ槌目入りテフロン加工。
セットメニューのミニ丼に最適!
材質本体:アルミニウム、取手:天然木
種別立柄
質量(g)140
板厚(mm)2
内径×深さ(mm)125×28
TKG品番9-0045-1101
TKG品番(2017)6-0045-1101
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
便利な目盛付、水切れ抜群の注ぎ口、金具が長いので取っ手が焦げにくい。
アルミニウム板に丹念に槌目を打って丈夫にしたアルミ打出し鍋。
仕様ガス直火使用可(IH不可)
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
タイプ立柄
材質本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木
【電子レンジOK】手作り感を演出する大容量鍋型容器。取っ手のついた角型のキャセロール鍋のような愛らしいフォルムで、出来立ての温もりを印象付けます。【用途例】うどん弁当、カレー、天丼、中華丼、カツ丼、ハンバーグ弁当、ハンバーガーセット等。【容量】内嵌合蓋使用時1100cc、TC内嵌合蓋U字穴使用時800cc。蓋は別売り。
材質BF
質量(g)18
【電子レンジOK】手作り感を演出する大容量鍋型容器。取っ手のついた角型のキャセロール鍋のような愛らしいフォルムで、出来立ての温もりを印象付けます。【用途例】うどん弁当、カレー、天丼、中華丼、カツ丼、ハンバーグ弁当、ハンバーガーセット等。【容量】内嵌合蓋使用時700cc、TC内嵌合蓋U字穴使用時500cc。蓋は別売り。
材質BF
質量(g)0
袋麺に特化した専用設計
世の中の袋麺を調べに調べ抜き、袋麺の調理に特化したラーメン鍋。
あらゆる種類の袋麺を割らずに入れられるサイズ設計、火力や保温性にもこだわり抜きました。
こだわりのラーメンを思う存分楽しめる設計です。
調理機能も充実した万能さ
調理機能も充実。火加減の無段階調整機能や、
底に満遍なく熱が広がるような熱源、釜の大きさなども調理に最適な設計となっています。
袋麺調理はもちろん、その他の鍋を使用する料理にも使用できます。
こだわり抜いた設計
コンパクトな電気調理鍋としても優秀な「俺のラーメン鍋」。
開発者の沢山のこだわりが詰まった設計となっています。
開発ストーリー
手軽に食べる事の出来る袋麺。
ですが実際は鍋にお水を入れ、コンロに火をかけ沸騰するのを待ち、
麺・スープを入れお好みの野菜を投入、しばらく待って出来上がり、丼に移す。
丼に移す際も野菜がどんぶりの底面に入ってしまい見た目もイマイチに・・・。鍋から直接食べるのも味気ない・・・。
食べ終わった後も、鍋やどんぶりを洗ったりと面倒。
そんな悩みを解決したいという想いが、このラーメン鍋の開発のきっかけでした。
用途こだわりの袋麺で至高のひとときを
定格消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×175
質量(g)約1350
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーター温度(℃)最大320
温度設定温度無段階スライドスイッチ
沸騰時間目安約6分(500mLの常温水で)※環境温度により異なります
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ
材質アルミニウム合金 フッ素加工
セット内容本体、鍋、蓋、シリコン持ち手×2、電源ケーブル、日本語説明書
保証期間購入日より12カ月
仕様【最大水位】0.8L(満水容量1.0L)
コード長さ(m)約1
満水容量(L)1
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷