電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70
材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)3.4
機能自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)
ヒータータイプシーズヒーター
ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。
高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。
材質TPU
色グリーン
種類丸ベルト
表面粗目
許容温度(℃)-20/+50
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流
温度制御PID制御SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装スチール粉体塗装
内装ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)室温+20~300
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布(幅)25℃ at300℃
付属品棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサーK型熱電対
棚ピッチ(mm)35
排気口Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~300
低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。
屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン
種類丸ベルト
仕様ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」
質量(kg)約24
消費電力(W)1240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×499×680
メーカーパナソニック
1個
¥74,500
税込¥81,950
当日出荷
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W・1020W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
仕様ファン付強制対流方式
使用温度範囲(℃)室温+10~270
安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム
温度制御方式PID制御
使用環境温度(℃)5~35
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
材質ポリウレタン
色橙
タイプ#480(標準品)エンドレス
種類丸ベルト
硬度85
抗張力640(N/本)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質内槽:ステンレス
幅(mm)約490
質量(kg)約17
高さ(mm)約585
種類乾燥機
奥行(mm)約400
電圧(V)AC100
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])ドラム:約53
容量(kg)乾燥機:2.5
タイマー設定20分刻みで最大200分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。
付属品アルミ製棚板×2
質量(kg)7.1
使用温度範囲(℃)室温+5~60
電源AC100V・50/60Hz
内容積(L)9.1
安全装置独立過熱防止装置
温度精度±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)
温度分布±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)
外寸法(mm)326×253×281
ヒーター容量(W)85
庫内寸法(mm)275×195×171
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)
扉形式二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm)
ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。
かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。
水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。
銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。
洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。
大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分
質量(kg)3.7
色グレー
消費電力(W)290
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×335×360
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
目皿付
材質スチロール樹脂・ポリエチレン・ポリプロピレン
形状角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×125×147
アズワン品番2-720-02
TKG品番9-0248-0101
TKG品番(2017)6-0228-0201
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御
排気口内径34mm 上面2個
付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式自然対流
付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
センサーK熱電対
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)約15(1枚)
タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。下からの温風で乾燥効率UP!
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×290
タイマー設定3段階切替(30分・60分・90分)
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止センサー、漏電ブレーカー、ファン停止、本体転倒時通電停止
電源AC100V(50/60Hz)
最大消費電力(W)770
アズワン品番1-1612-13
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
乾かしたい時に乾かせるちょい足し乾燥機
乾燥機がほしい!と思ったことはありませんか?悪天候で服が乾かない、明日急にシャツが必要になったけど乾くか心配、そんなときに乾燥機があれば…と思いますよね。でも値段が高かったり、置き場所の問題も。
この後付けできるちょい足し乾燥機ならまるっと解決!自宅の洗濯機上に乾燥機が導入できるのです。
最速10分!明日欲しいYシャツももう安心です。
この服、明日着たいのに乾くのに時間がかかる…その服、お任せください!
デニムも作業着も、さくっと乾かします。洗濯機上に設置できるから、洗い終わったらそのまま干せるのも楽々ポイントです!
平日の溜まったYシャツも、週末にまとめて洗って乾燥!そのほか、ピンチハンガーも使用できるので洗濯で不足しがちな靴下も一緒に乾かせますよ。
バスタオルは数日使う!家族と使い回す!と言う方にもおすすめです。
温風を吹き付け、通気口から水分を逃すことで効率的に乾燥。本体にはオフタイマーがついているため、消し忘れの心配がありません。
本体のラックは伸縮が可能なので、自宅環境に合わせて設置することができます。また、タイマーは左右で付け替えが可能なのもポイント。
用途洗濯機上を有効活用!後付けできるちょい足し衣類乾燥機
寸法(mm)本体 : 約 135×180×180、エアバッグ : 約 560×560×800、ラック:約 640 ~ 800×500×2000
質量(kg)約5.3
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
タイマー0~90分
温度(℃)サーモスタット:90、ヒューズ:120
ケーブル長(cm)約160(電源プラグ含む)
材質本体: ABS、ナイロン、ラック:スチール、エアバッグ: ポリエステル
付属品乾燥機、アタッチメント、ラック、エアバッグ、固定バンド 2本、六角レンチ、ネジ 27 本、短ネジ 3 本、蝶ナット 4 個、スペーサー 26 個、タイマーシール、取扱説明書
種類乾燥機
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
乾燥機用柔軟仕上げシートです。衣類に香りを付けつつ静電気を防止します。
1箱(34枚)
¥779
税込¥857
翌日出荷
コンパクトで3kgの大容量衣類乾燥機
洗練されたデザインとどこでも持ち運べ設置可能。軽量設計(本体重量17kg)
騒音レベル45.6db日常会話レベルの静音&低振動
2つのPTCヒーターにて衣類を傷めない温度60度以下にて乾燥可能
3重のフィルターにて衣類のホコリをキャッチ
マルチトレー付きなので靴、帽子、お人形など乾燥可能
容量(kg)3
本体質量(kg)17
騒音値(dB)45.6
こんなお得な商品も!
ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
自然対流方式の乾燥器です。
密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
電源(V)単相100
安全装置可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム
温度制御方式PID制御
電源コード(m)2
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン
色白
タイプ#489(高モジュラス品)
種類丸ベルト
硬度90
RoHS指令(10物質対応)対応
適合NH-D502/D402
1セット(60枚)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
高温熱風で清潔乾燥!毎日使うものだからこそ清潔に保ちたい、食器やキッチンツールを気持ちよく乾かせる食器乾燥機です。90℃の温風でカラッと清潔に乾かします。シンプルなダイヤル式タイマーは0~60分に無段階に設定可能。どなたにも簡単にご利用いただけます。壁から28cmの狭い幅でも置けるコンパクトサイズなのに6人分の食器を乾燥できる容量です。
仕様静音(db):32、(清潔)ステンレスクリーントレイ、90℃高温乾燥、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(1個)、抗菌包丁ケース
寸法(mm)幅444×奥行375×高さ369(脚間寸法:幅362×奥行252)
質量(kg)約4.4
容量食器6人分
消費電力(W)260
直径(Φcm)収納皿:最大24
排水水受け皿、ホースセット(別売り)
タイマーメカタイマー60(分)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
銀イオン加工(樹脂カゴ、箸立て)で常に清潔な庫内を保ちます。パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。気にせず使える低騒音設計。大容量6人分収納。スッキリ水切り構造。キッチン広々、コンパクト設計
付属品はし立て
幅(mm)477
質量(kg)3.6
高さ(mm)427
奥行(mm)470
電源(V)AC100
消費電力(W)270
コード長さ(m)約1.5
タイマー機能スイッチ:45分
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。
梅雨時や雪の多い地域で大活躍。
野球やサッカーの部活動にも。
靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。
サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。
布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。
例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。
寸法(mm)約150×90×220
質量(g)約670
切替方式シーソースイッチ
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)標準モード時:150、革靴モード時:135
電源AC100V 50~60 Hz
コード長さ(m)約1.8
ヒーターコイル式マイカヒーター
機能温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃)
タイマーゼンマイ式120分
花粉やPM2.5対策。
梅雨や秋雨の湿気対策。
気温の低い冬場にも大活躍。
一年中気になるダニ対策機能付き。
羊毛、羽毛、綿などの素材を選ばず乾燥。
濡れた靴や、蒸れてにおいの気になるブーツなどの靴乾燥。
衣類が乾きにくい季節には衣類の乾燥機として。
押し入れやクローゼットの除湿に。
季節、目的ごとに合わせたわかりやすいダイヤル。
大きな送風口でたっぷり空気を送り込み、衣類も空間も乾燥可能。
衣類乾燥、収納スペースの乾燥と様々な場所で使いやすいよう1.8mのロングコード。
使わない時は付属品もコンパクト収納。
押し入れやちょっとしたスペースにすっきり収納することが可能。
用途布団乾燥機、シューズ乾燥機、シューズドライヤーとして。
消費電力(W)500
コード長さ(m)1.8
質量(kg)2.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×140×245
タイマー30分、60分、90分、120分
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
洗濯機と独立して使用が可能です。
用途日立衣類乾燥機用の独立スタンド
トラスコ品番201-3588
幅(mm)610~850
厚さ(mm)513
質量(kg)11.5
色シルバーグレー
高さ(mm)1040~1330
奥行(mm)513
アズワン品番64-8484-60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。ツインノズルでより広範囲にあたためるので、1組で使うときは胸元・足元をより早くあたため乾燥します。ハンドルが木目調になり、更にフラットな操作ボタンでよりシンプルなデザインで、インテリアにもなじみやすいデザインです。ロングになった立体フラップにより大きな空間ができ、更に左右フラップで倒れにくくなったので、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。自動モード【あたため・夏(送風仕上げ)・冬・ダニ】、手動モードに加え、【保温モード】が増えました。(※既存品FK-W1と比較)【保温設定】自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、お休みに適した温度を保つことができます。手動モードでくつ乾燥ノズルを付属し、2足同時にくつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
消費電力(W)760
コード長さ(m)1.9
寸法(mm)約166×196×320
質量(g)2400
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
電源電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
タイマー15分・30分・45分・60分・75分・90分・120分・180分
安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ
付属品くつ乾燥アタッチメント×2
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要
付属品くつ乾燥アタッチメント×2
質量(kg)2.5
色ホワイト
消費電力(W)760
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)
電源コード(m)1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×255×370
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
ふとんにホースを入れるだけで使える、マット不要のふとん乾燥機カラリエです。立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。コンパクトサイズでもパワフル温風のふとん乾燥機です。ダブルサイズのふとんに対応します。多彩なモード(※冬・夏・ダニ・あたため・手動)で1年中使えて快適です。手動モードでくつ乾燥や、押入・クローゼット・洗面台下・流し台下などの乾燥にも使用可能です。軽くて小さいので準備も移動もラクラク、収納も省スペースです
色アイボリー
質量(g)1900
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)560
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(160×140×360)
安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
タイマー15・30・45・60・75・90・120・180分
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コンパクトなのに6人分の食器とまな板も入るキッチンジャストサイズの食器乾燥機。ワイド熱風90℃サイクロンドームで中央と両サイドに熱風が広がりながら庫内隅々までを循環し効率的に食器を乾燥します。清潔性と耐久性にすぐれたステンレスを採用したトレイは簡単に取り外して丸洗いOK。気持ちよくご使用いただけます。抗菌水筒スタンドが搭載され、マイボトルも気持ちよく乾燥、清潔にご使用いただけます。布巾で拭くより手軽で清潔な食器乾燥機は赤ちゃんやペットの居るご家庭にもおすすめです。
仕様静音(db):34、(清潔)ステンレスクリーントレイ、ワイド熱風90℃サイクロンドーム、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(2個)、抗菌包丁ケース、ワイドオープン蓋、まな板乾燥
寸法(mm)幅495×奥行375×高さ444(脚間寸法:幅362×奥行252)
質量(kg)約5.4
容量食器6人分
消費電力(W)320
直径(Φcm)収納皿:最大26
排水水受け皿、ホースセット(別売り)
タイマーマイコン20/40/60(分)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)13
色ホワイト/シルバー
消費電力(W)512/526
コード長さ(m)2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×43.5×43.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。
ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。
コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ
質量(g)780
電源(V)AC100
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289
タイマー30分.60分.120分.180分
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ふとん乾燥機は、花粉やアレルギー対策、景観などの理由で、ふとんを外に干せない場合の必需品。
即熱のセラミックヒーターにより、すぐに温風が吹き出します。
エアマットレスタイプなのでホースをふとんにさしこむだけ。
縦置きと横置きの両方ができるため、ベッドと床敷のそれぞれの高さにあわせて使い分けができます。
つまみ式のダイヤルで、モードや時間の設定を回すだけでかんたん操作。
季節に合わせた「夏モード」と「冬モード」の使い分けで快適におやすみいただけます。
熱気や湿気のこもる時期は夏モードで。
運転終了の60分前に自動的に「温風」から「送風」に切り替わり、さらっと仕上げます。
寒い時期やしっかりと乾燥をさせたい時は冬モードで。
運転終了まで「温風」を出してあたたかに仕上がります。気持ちのいい寝具で毎日ぐっすり眠れます。
香りが楽しめるアロマケース、靴乾燥用アタッチメント、ダニ対策機能、室内干しに役立つホースホルダー付。
電源コード(m)2
付属品ふとんアタッチメント、くつアタッチメント、ホースホルダー、アロマケース
寸法(mm)355×140×290
質量(kg)2.8
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)550
ヒーターPTCヒーター
タイマー時間120分
温度ヒューズ113℃
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ナショナル(National)ブランド。
「口に入るものをのせる食器だから、使う洗浄剤には気を使いたい・・・。」界面活性剤不使用。3つのアルカリパワーで洗う「食器洗い乾燥機専用洗浄剤」です。
(1)予洗い不要…活性酸素が汚れを分解!(2)ケイ酸塩が油汚れもスッキリ落とす!(3)食器の量に合わせて調整可能なパウダータイプ。
1個(500g)
¥509
税込¥560
当日出荷
DCブラシレスモーターを採用のハイパワータイプのふとん乾燥機です。ホースを伸ばすと全長1110mmあり、ベッドサイドからでも使用可能です。サイドフラップ付きの立体ノズルにより、より大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。【ターボモード】 風量がアップし、5分でふとんあたため、30分で乾燥が可能です。別売のダニ撃退ふとん乾燥袋(FK-DGB1)との併用で99%ダニを死滅させることができます。付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
付属品くつ乾燥アタッチメント×2
材質ABS、PP、SWRH72A、鉄
色ホワイト
質量(g)2200
コード長さ(m)2m
定格消費電力(W)最大1150
ケース入数3台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×215×370
安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ
電源(AC V)100 50/60Hz
保証期間お買い上げ日より1年間
タイマー5・15・30・45・60・75・90・120・180分
ケース容量(L)86.1
1台
¥19,900
税込¥21,890
欠品中
寸法(縦×横×厚さ)(mm)244×176×4
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
シートタイプの柔らか素材なので、刻んだ食材を鍋等に移すのに便利。切り分けの目安に便利な目盛り付。食器洗い乾燥機対応
材質ポリプロピレン
ハイパワーになってここがレベルUPポイント
DCブラシレスモーター採用でコンパクト・軽量&ハイパワー!
消費電力560W→900Wで速暖可能!
ホース長400mm→750mmでより隅々まであたため!
液晶モニター採用で選べるモードも多くなりました.
保温モード、ターボモードが追加されました。
付属品靴アタッチメント(ショート)
色ホワイト
質量(g)1800
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×380
モード手動、あたため予約、保温、速断
定格消費電力(W)(50/60Hz)900
ホース長さ(mm)750
アズワン品番64-9307-14
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)390×260×2
食器洗浄機○
溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。
50~200℃連続調節可能。
溶接欠陥の発生を防止。
スパッタ量の減少。
溶接作業性を維持。
安定したアークを実現。
トラスコ品番393-5779
質量(kg)3
定格入力電圧(V)AC100 50/60共用
設定温度(℃)50~200(サーモスタット付き、連続調節可能)
適合溶接棒(mm)450(最大)5kgまで
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ