ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。
高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。
材質TPU
色グリーン
種類丸ベルト
表面粗目
許容温度(℃)-20/+50
コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質内槽:ステンレス
幅(mm)約490
質量(kg)約17
高さ(mm)約585
種類乾燥機
奥行(mm)約400
電圧(V)AC100
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])ドラム:約53
容量(kg)乾燥機:2.5
タイマー設定20分刻みで最大200分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。
屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン
種類丸ベルト
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
材質ポリウレタン
色橙
タイプ#480(標準品)エンドレス
種類丸ベルト
硬度85
抗張力640(N/本)
RoHS指令(10物質対応)対応
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、紡織補助剤(ケイ酸塩)
使用方法1回に全量
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。
高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。
高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。
普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
仕様3灯独立スイッチ
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10(4Pプラグ付)
ポール高さ(mm)2000
タイマー60分(連続運転可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。
3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。
今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵)
仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)7
開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75
風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110
リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。
24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。
既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。
今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。
タイプ天井取付2~3室換気タイプ
仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)7.4
開口寸法(mm)280×400
騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100
風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110
リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。
楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。
隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。
選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。
本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ天井取付1室換気タイプ
仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)6.6
開口寸法(mm)280×400
騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100
風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110
リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質ナイロン
全長(mm)250
耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0470-0501
TKG品番(2017)6-0423-0501
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
食器洗い乾燥機使用不可
材質カップ部:アルミニウム合金、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
質量(g)55
寸法(cm)6×20×3
アズワン品番64-1209-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
食器洗い乾燥機使用可
材質ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
食器洗い乾燥機使用不可
材質針:鉄(クロムめっき)、尻金:鉄鋳物(クロムめっき)、柄:天然木
サイズミニ
質量(g)150
寸法(cm)14.5×4
品名・タイプアイスピック
アズワン品番64-1209-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
9日以内出荷
食器洗い乾燥機使用可
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)
質量(g)130
寸法(cm)23.5×10.5×1.5
アズワン品番64-1209-47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
食器洗い乾燥機使用可
外径(Φmm)100
材質ステンレス鋼
質量(g)32
サイズ(cm)10
寸法(cm)19×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
9日以内出荷
食器洗い乾燥機使用不可
材質本体:亜鉛(ニッケルめっき)、ハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)
質量(g)221
寸法(cm)3×16.5×4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
食器洗い乾燥機使用可
材質ナイロン(耐熱温度180℃)
色ブラック
質量(g)50
寸法(cm)24×8
アズワン品番64-1208-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
欠品中
食器洗い乾燥機使用不可
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
質量(g)22
寸法(cm)9×11.5
品名・タイプワインオープナー
アズワン品番64-1209-86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
食器洗い乾燥機使用不可
材質アルミニウム
質量(g)85
寸法(cm)8.5×12.5×1
アズワン品番64-1208-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
9日以内出荷
食器洗い乾燥機使用可
材質ナイロン(耐熱温度220℃)
色ブラウン
質量(g)28
寸法(cm)25×6
アズワン品番64-1208-86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
欠品中
食器洗い乾燥機使用不可
仕様容器付
材質本体容器:AS樹脂(耐熱温度80℃)、キャップ・底ブタ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、スリ部:ジュラコン(R)樹脂(耐熱温度100℃)
質量(g)106
寸法(cm)6.5×6×13.5
アズワン品番64-1209-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
9日以内出荷
食器洗い乾燥機使用不可
材質スチロール樹脂(耐熱温度70℃)
質量(g)20
寸法(cm)3×3×17.5
アズワン品番64-1209-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
10日以内出荷
食器洗い乾燥機使用不可
材質ナイロン(耐熱温度220℃)、マグネット
色ブラウン
質量(g)83
寸法(cm)25.5×6.5
アズワン品番64-1208-87
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
9日以内出荷
食器洗い乾燥機使用可
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)
サイズ中
質量(g)25
寸法(cm)20.5×3.8×4
アズワン品番64-1209-34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
9日以内出荷
食器洗い乾燥機使用不可
材質アルミダイカスト
質量(g)120
寸法(cm)24×10×1.5
アズワン品番64-1209-22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
欠品中
食器洗い乾燥機使用不可
材質スチロール樹脂(耐熱温度80℃)
質量(g)106
寸法(cm)9×20×4.5
アズワン品番64-1208-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
洗濯物が乾きにくい日にふとん乾燥機を使ってスピード乾燥。袋自体も、洗濯機で丸洗いできます。
材質ポリエステル
質量(g)260
寸法(cm)130×80(マチ35)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。100 ℃で使用できるトルクヒンジです。耐熱用の部品や、耐熱グリスを使用しているため熱の発生する所でもお使いいただけます。
用途恒温機械、乾燥機、照明器具
仕様使用温度:0 ℃~100 ℃範囲外の温度での使用をご希望される場合はお問い合わせください。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
長さL(mm)60
幅W(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
4方向からしっかりロック、冷凍保存OK
フタを外して電子レンジ使用可
食器洗い乾燥機OK
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140度・耐冷温度-20度)、蓋:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度120度・耐冷温度-20度)
容量(mL)420
電子レンジ対応
機能ロック機能
質量(g)53
寸法(cm)12×12×7.5
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
欠品中
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質本体/グラスファイバー強化ナイロン、先端/シリコーンゴム
幅W×全長(mm)90×300
耐熱温度(℃)グラスファイバー強化ナイロン/250、シリコーンゴム/220
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0470-0101
TKG品番(2017)6-0423-0101
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
4方向からしっかりロック! ふたとパッキンが一体で、取り外して洗う手間がなく、お手入れ簡単 食器洗い乾燥機OK! フタをはずしてレンジ加熱OK!
材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
電子レンジ対応
機能ロック機能
RoHS指令(10物質対応)対応
4方向からしっかりロック! ふたとパッキンが一体で、取り外して洗う手間がなく、お手入れ簡単 食器洗い乾燥機OK! フタをはずしてレンジ加熱OK!
材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
機能ロック機能
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ対応
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質グラスファイバー強化ナイロン
材質(先端)シリコーンゴム
耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)
幅W×全長(mm)80×320
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0470-0201
TKG品番(2017)6-0423-0201
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ドアの側面に設置可能です。
キーによるセキュリティ性を確保しました。
左右兼用です。
用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等
材質ZDC
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
小型ドアに強力に密着できます。
キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等
材質ZDC
質量(g)343
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。
低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。
軽量で取扱いが容易です。
ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。
導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。
外面滑り性・鋼線入り
用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。
鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。
砕氷輸送用。
長さ(m)1~50
特性耐寒、耐熱、帯電防止
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質合成ゴム
使用流体粉・粒体、鉄粉、温風
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
小型ドアに強力に密着できます。
キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等
材質ZDC
質量(g)112
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
材質:本体/グラスファイバー強化ナイロン(耐熱250℃) 先端/シリコーンゴム(耐熱220℃)<特長>。グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツール です。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に 使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質グラスファイバー強化ナイロン
幅W×全長(mm)75×300
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0470-0401
TKG品番(2017)6-0423-0401
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
衣類のからみ、傷みをおさえ、きれいに洗います。布地のすりきれや型崩れを防ぎます。ボタンなどの付属品の傷みやウール製品等の毛羽立ちをおさえます。丈夫で水通しの良いレギュラーメッシュを使用しており、乾燥機でも使えます。
材質ポリエステル
外形寸法(cm)約40×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ