塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源
質量(g)20
使用温度(℃)-40~85
公称電圧(V)3.6
寸法(Φ×mm)14.5×50.5
PG-100シリーズ用
仕様●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li)
電圧(V)DC3.6
主な用途●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ
アズワン品番62-6257-71
特性●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
サイズセル:1/2AA
高さ(mm)最大:25.15
質量(g)8.9
構造セル:ボビン
公称電圧(V)3.6
本数1
動作温度-60℃~85℃
電流(mA)最大連続:35
最大外径(mm)14.55
アズワン品番67-9340-92
最大放電電流(A)0.1
公称容量(Ah)1.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)
アズワン品番2-2957-42
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
こんなお得な商品も!

カメラ用リチウム電池 CR123A
モノタロウ
¥439
税込¥483
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
LEDハイブリッドソーラーライト(S-HB10・S-HB20)専用 バッテリー。
仕様●対応機種:S-HB10・S-HB20
アズワン品番67-9141-67
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ
種類塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5
質量(g)16
タイプCR123A
電圧(V)3
定格容量1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
アズワン品番1-6236-05
適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG
種別リチウム電池
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源
質量(g)約21
使用温度(℃)-40~85
公称電圧(V)3.6
寸法(Φ×mm)17.5×33.5
公称容量(mAh)2100
標準放電流(mA)100
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
約500回くり返し使えます
USBタイプCポート搭載
スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使えます
USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)だけで手軽に充電できます
充電中は赤色、充電完了で緑色点灯する充電インジケーター付き
使用温度範囲(℃)放電:約5~50(機器使用時)、充電:約10~40、保存:-20~35
電圧(V)3.6
出力5V/1A
直径×長さL(Φmm×mm)約18.6×70.5
電池18650形
電池寿命充放電約500回
仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種CSシリーズ専用
電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源
質量(g)13
使用温度(℃)-40~85
公称電圧(V)3.6
寸法(Φ×mm)14.5×33.5
公称容量(mAh)1650
標準放電流(mA)1.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5
質量(g)37
タイプCR2
電圧(V)3
定格容量800mAh
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源
使用温度(℃)-40~85
公称電圧(V)3.6
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源
質量(g)10
使用温度(℃)-40~85
公称電圧(V)3.6
寸法(Φ×mm)14.5×25.0
電池は並列接続しないでください。. すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 ~ 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。. 利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V 4 ~ 6 時間の高速充電 充電式 - 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命.バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 1 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか.. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。. ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. NiMHバッテリは有害ですか.. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。. 安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。. NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様サイズ = 4/3 A公称電圧 = 1.2V容量 = 3.6Ah電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = タグ製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源
使用温度(℃)-40~85
公称電圧(V)3.6
世界最小最軽量のモバイルバッテリーとしても使用できます。
お手軽に安全に持ち運べます。
お手持ちの機器に対応した充電・給電パワーバンクケーブル付属です。
用途電池はモバイルバッテリーとしても使用できます。
付属品ソフトポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブル
全長(mm)70.5
直径(Φmm)18.6
タイプ18650
電圧(V)3.6
使用推奨期限5年
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
”電気の動き”の学習に欠かせない実験アイテム。電池をつなぐと曲が鳴ります。乾電池1本から実験できます。ケース付き。動作電圧1.2V~3.6V。消費電流0.15mA~0.3mA。
幅(mm)38
高さ(mm)11
奥行(mm)62
1組
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。
普段はソーラー発電でライトが点灯します。
日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。
日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。
フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。
明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。
明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類LED
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
灯数2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147
質量(g)470
充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)
使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間
全光束(Lm)1200
検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m
点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)
消費電力(W)6.5×2灯
取扱説明書(2.61MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
USB&ソーラー発電式パソコンから充電できてスマホに充電できるコンパクトで持ち運びに便利大雨にも強い耐塵形/防噴流形(IP65)
付属品microUSBケーブル(1.2m)
質量(g)約305(内蔵充電池含む)
出力電圧(V)DC 5V/1A(最大)
入力電圧(V)DC 5V/1A(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×161×25(最大値)
保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)
光源白色COB LED×1灯
使用電池ニッケル水素充電池 3.6V 2000mAh※充電池の交換はできません
アズワン品番64-4373-91
明るさ(Lm)【HI】 800(照度 約300lx)/【LOW】350(照度 約140lx)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)【HI】 約3.5時間/【LOW 】約10時間(満充電時)
1台
¥4,747
税込¥5,222
翌々日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。
LEDなので省エネなのに明るい。
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個
寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値)
質量(g)約170(充電池除く)
種類シリコン多結晶
電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)
コード長さ(m)約5
全光束(Lm)340
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
設置場所屋内・屋外
点灯開始照度(Lux)約4lx
1個
¥8,900
税込¥9,790
当日出荷
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
種類特定小電力トランシーバー
材質本体:ABS樹脂(一部除く)
定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)
チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch)
消費電流(mA)受信待ち受け時 約50
送信出力10mW
付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2
質量(g)約180(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く)
周波数範囲(MHz)422.050~422.300
通信方法単信方式
電波形式F3E
スピーカー出力(mW)500/8Ω
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。
LEDなので省エネなのに明るい。
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個
寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H)(最大値)
質量(g)約140(充電池除く)
種類シリコン多結晶
電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)
コード長さ(m)約5
全光束(Lm)170
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
設置場所屋内・屋外
点灯開始照度(Lux)約4lx
1個
¥7,250
税込¥7,975
翌日出荷
1.5V乾電池1個でメロディが流れます。 低電流で動作するため、ペルティエ素子を使用した温度差発電やマイクロスケール実験での発電確認に使用できます。
寸法(mm)38×62
動作電圧直流1.2~3.6V
音色キラキラ星
消費電流150~300μA
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)。USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし。電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。
仕様【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本)
質量(g)約36(電池・カバー除く)
温度(℃)(こて先)最大360
本体寸法(mm)L179×W36×T21
連続使用時間(分)【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値)
充電時間(時間)5~6(1900mAh×3本の場合)
立ち上がり時間約30秒
こて先形状キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
ゼネコンDUE(手回し発電機)など電圧が高い電源に接続しても、LEDが破損するのを防ぐために、破損防止の保護を入れたLEDです。
ゼネコン(手回し発電機)や乾電池、006Pなどに接続するときに電圧を計算する必要がありません。
最大電圧(V)25
内蔵の定電流回路によりLEDの発光色や特性にかかわらず、一定の電流でLEDの点灯チェックができます。
点灯スイッチの操作により「5mA」「10mA」「15mA」「20mA」の4通りに切り替えできるので、電流と明るさの関係を確認する際に便利です。
また、LEDの良否確認や+-極性確認にも役立ちます。昇圧回路により単3形乾電池またはニッケル水素電池×2本で動作します。
種類工作キット
仕様LEDチェック回路(定格電流回路):1回路
電源(V)標準3.0(1.8~3.6)
電源単3形乾電池×2本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池など)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×57×30
電流(mA)点灯:約5約10/約15/約20(スイッチで切り替え)
動作電流(mA)アルカリ乾電池:(最大)約50、ニッケル水素充電池:(最大)約65
待機電流アルカリ乾電池:約1mA、ニッケル水素充電池:約1.3mA
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤
表示形式デジタル
校正証明書JCSS校正
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2304 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC)
適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF
質量(g)353
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:800
明るさ(Lm)光源(約)800~40
照射距離(m)最大:(約)180
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)11~96
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
非常時やアウトドアに最適、多機能(ランタン・懐中電灯・ラジオ・携帯充電・サイレン )マルチユニット
充電池、乾電池どちらでも使えて便利、安心
LEDライトはランタン、懐中電灯(遠近切替)の3種類を用途に応じて使い分け
平置き・吊下げ両方可能だから、キャンプやアウトドアでも簡単に設置可能
フル充電でランタンで約7時間、懐中電灯(遠)で約3時間、懐中電灯(近)で約10時間連続点灯
充電池容量は2100mAhでスマホ、iPhoneを約2/3まで充電可能
ラジオはFMワイド、AMの2バンドで情報収集も簡単、便利
仕様充電できる携帯電話:ほとんど全ての携帯電話、スマートフォン、iPhone
付属品USBケーブル(USB-マイクロUSB)、携帯用プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCプラグ、取扱説明書
材質ABS
色オレンジ・グレー
表示充電中:赤色のLEDインジケーター点灯
周波数(ラジオ)FMワイド:76-108Mhz、AM:530-1650Khz
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可
使用電池ニッケル水素電池 単3型3個/3.6V/2100mAh(別売の単3型乾電池3個でも可)
保護機能過充電保護機能、過放電保護機能
LEDランプ懐中電灯(遠 1-LED):150ルーメン、懐中電灯(近 4-LED):50ルーメン、ランタン(10-LED):30ルーメン
充電時間(時間)約12(USB充電)
入出力マイクロUSB入力:5V/450mA、USB出力:5V/500mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ