スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
材質SUS430
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)900
奥行(mm)450
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5265
材質SUS430
質量(kg)22
槽内寸法(mm)間口395×奥行310×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)1200
奥行(mm)600
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5281
材質SUS430
質量(kg)32
槽内寸法(mm)間口545×奥行460×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに
最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで
飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
奥行(mm)600
棚板耐荷重(kg)50
バックガード(奥行/高さ)(mm)40/90
槽深さ(mm)220
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質SUS430
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
奥行(mm)450
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90
付属品レベル調整用アジャスター(+25mm)、ホース付き
荷姿完成品
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。完成品でお届けします。
仕様オーバーフロー/有、排水トラップ/有、完成品
質量(kg)18.5
荷姿完成品
槽寸法(mm)320×375×220
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
トラップ(mm)(排水)200
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm~1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220バックガード寸法:30×H90。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)1500
奥行(mm)750
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5303
材質SUS430
質量(kg)38
槽内寸法(mm)間口695×奥行610×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)185×250×40
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)50
取付専用工具M14SKU
材質(本体)PP
取付穴径(Φmm)88
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)180×275×50
取付専用工具M14LK
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
キッチン用の排水トラップです。
封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)50
材質(本体)PP
取付穴径(Φmm)88
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに
最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで
飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
奥行(mm)450
棚板耐荷重(kg)50
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90
槽深さ(mm)220
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)約6.0
槽内寸法(mm)438×400×220
棚板高さ(mm)約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ
付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード
材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス
高さ(mm)800
奥行(mm)550
サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
仕様オーバーフロー:あり
付属品ジャバラYホース
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800、バックガード:90
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。二層シンク用です。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。
材質本体/PP
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
食器の水が直接シンクへ!『AQUA』水切りディッシュラック
シンクに直接排水できるシンプルディッシュラック。
新発想の二層構造でお皿が立てやすく、置く面がフラットで食器が置きやすい構造。
細かな調理器具などを分別できる仕切り付き。シンク側に取り付ければ収納スペースが広がります。
自由に動く水はけでトレイにたまった水を好きな方向からシンクに排水が出来ます。
排水できない場所でも水止栓が付属しているので大丈夫!
材質ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、水切りトレイ・ポケット:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約1800
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×23×17
1個
¥4,700
税込¥5,170
9日以内出荷
食器の水が直接シンクへ!レイアウトも自由自在!よく使う、グラス・カップ・茶碗・カトラリー・調理道具などをたっぷり収納。水はけは好きな方向で排水が出来ます。トレイにたまった水を直接シンクに流せる水はけ付き。排水できない場所でも使用可能。スリットを利用してお皿が立てられます。まな板・鍋ふたも立てられます。新発想の二層構造でお皿が立てやすく、置く面がフラットで食器が置きやすい構造。シンク周りへ、縦横自由にレイアウトが可能。菜箸・カトラリー・調理道具などを分別できる仕切り付き。シンク側に取り付ければバスケットのも増えます。
材質ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、水切りトレー・ポケット:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン
質量(g)約1800
耐荷重(kg)8
対応直径約24cmまでのお皿、幅38cm×厚み2cmのまな板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×23×17
内寸(cm)約W21×D38.5×H11.5
パルプ紙の二層構造で、断熱性、保冷性を高めた、シンプルなカップです。ピンクタイプ。ダンボールスリーブ要らず、断熱効果は抜群です。容量:約240ml。入数:25個
材質晒クラフト紙+PEコーティング
色ピンク
高さ(mm)95
口径(Φmm)80
底径(Φmm)55
自重(oz)8
1パック(25個)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
パルプ紙の二層構造で、断熱性、保冷性を高めた、シンプルなカップです。ピンクタイプ。ダンボールスリーブ要らず、断熱効果は抜群です。容量:約400ml。入数:25個
材質晒クラフト紙+PEコーティング
色ピンク
高さ(mm)110
口径(Φmm)90
底径(Φmm)60
自重(oz)12
1パック(25個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)
水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。
用途発熱素子の熱対策用途
仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下
材質シリコーン、熱伝導フィラー
色ブラック/グレー
使用温度範囲(℃)-40~150
硬さE9(JIS K6253)
構成片面粘着、二層タイプ
比重2
寸法(長さL×幅W)(mm)100×100
危険物の類別非危険物
UL規格V-0(UL-94)
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。
用途発熱素子の熱対策用途
仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下
材質シリコーン、熱伝導フィラー
色ホワイト/グレー
使用温度範囲(℃)-40~150
硬さE10(JIS K6253)
構成片面粘着、二層タイプ
比重2.9
寸法(長さL×幅W)(mm)100×100
危険物の類別非危険物
UL規格V-1(UL94)
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。
用途発熱素子の熱対策用途
仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下
材質シリコーン、熱伝導フィラー
色ブラウン/グレー
使用温度範囲(℃)-40~150
硬さE12(JIS K6253)
シート幅(mm)100
構成片面粘着、二層タイプ
比重2.9
シート長さ(mm)100
危険物の類別非危険物
UL規格V-1(UL94)
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。
用途発熱素子の熱対策用途
仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下
材質シリコーン、熱伝導フィラー
色ブルー/グレー
使用温度範囲(℃)-40~150
硬さE8(JIS K6253)
構成片面粘着、二層タイプ
比重1.8
寸法(長さL×幅W)(mm)100×100
危険物の類別非危険物
UL規格V-0(UL-94)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス真空断熱二重構造で、飲み頃の温度をキープします。
真空層があるので、外面が熱くなりにくく結露しにくい。
材質ステンレス鋼
色シルバー
真空断熱二重構造なので、冷たさ・温かさをキープ!真空の層が本体内側の温度を逃がさず、結露しない!冷めにくく、外側が熱くなりにくいので持ちやすい。氷を入れても結露せず、冷たさキープ。フタをしたまま飲めるスライド式の飲み口フタ。底面は滑りにくいラバー仕様。
材質本体内側・本体外側:ステンレス鋼、ハンドル・フタ:ポリプロピレン、スライドフタ:PBT、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)約直径84×124×高さ99(フタを除く)
容量(mL)約330
真空断熱二重構造なので、冷たさ・温かさをキープ!。真空の層が本体内側の温度を逃がさず、結露しない!。冷めにくく、外側が熱くなりにくいので持ちやすい。氷を入れても結露せず、冷たさキープ。フタをしたまま飲めるスライド式の飲み口フタ。底面は滑りにくいラバー仕様。
材質本体内側・本体外側:ステンレス鋼、ハンドル・フタ:ポリプロピレン、スライドフタ:PBT、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)約直径84×124×高さ99(フタを除く)
容量(mL)約330
種類MKFRグレイッシュ
1個(253g)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード