シミになりにくい。泡タイプで液だれしない。純石けん成分で肌や環境にやさしい。天然植物系成分で安心。
用途壁紙(ビニールクロス)やインテリア家具に。
使用場所室内
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。
機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。
主な用途ヤニ取り
適合機器刃物、機械部品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906
種別ピストン・ロッドシール両用
タイプ油圧用
ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。
ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。
また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。
ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。
そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。
用途カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。
刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。
危険物の類別非危険物
平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
用途固形に変わるエアゾール式ワックス
使用温度範囲(℃)0~40
仕様燃焼性/あり揮発性/高い
成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤
トラスコ品番759-3597
使用方法ベルトにスプレーする。
引火点(℃)-5以下
密度0.8(20℃)
外観褐色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
名称Rosin
等級化学用 CP
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)90以上
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0066-36
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、眼刺激、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、長期継続的影響によって水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号8050-09-7
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止
Vベルト等のスリップ防止
ファンベルト等のスリップ防止
その他、プレス時の制作物キズ防止
キシミ音の防止
危険物の類別非危険物
ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm)7×100
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
松脂成分増量で粘着力アップ!
1本で長く使える!
用途木、紙、革、布、ガラス、プラスチック、タイル、陶器、石、金属の接着
色半透明
成分EVA45%、ロジン(松脂)45%、パラフィン10%
トラスコ品番105-9848
質量(g)118
寸法・サイズ(mm)Φ7.5×150
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個(20本)
¥659
税込¥725
当日出荷
スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。
ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。
ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護
質量(g)207
ノズル長(cm)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。
成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素
トラスコ品番385-5139
種別合成洗剤(アルカリ性)
サイズ90×50×197
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着
主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕
危険物の類別非危険物
直径×長さ(mm)7.5×100
主なワークパーツ
ビニールクロスや照明器具、エアコン外側などに付着した頑固なヤニ汚れを簡単に落とします。汚れを洗浄することにより、嫌なにおいもなくなります。
使用場所室内
商品タイプ本体
成分界面活性剤(1%、陰イオン系界面活性剤)、アルカリ剤、泡調整剤、金属封鎖剤
液性アルカリ性
1本(400mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
KC キーボードベンチ (ピアノ椅子) 3段階高さ調整 折りたたみイス ホワイト KBBC-01/WH。・高さの調節が可能なキーボード用ベンチ。コンパクトに折りたたみも可能なので、使用しない時の収納にも困りません。・キーボードやピアノだけでなく、ギターやチェロ、二胡などの座奏用にも。・ゴム足はガタつき抑制スタビライザー機能付き。・座面サイズ:30cm x 40cm / 3段階高さ調整:46cm,49cm,51cm。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
KC キーボードベンチ (ピアノ椅子) 3段階高さ調整 折りたたみイス ブラック KBBC-01/BK。・高さの調節が可能なキーボード用ベンチ。コンパクトに折りたたみも可能なので、使用しない時の収納にも困りません。・キーボードやピアノだけでなく、ギターやチェロ、二胡などの座奏用にも。・ゴム足はガタつき抑制スタビライザー機能付き。・座面サイズ:30cm x 40cm / 3段階高さ調整:46cm,49cm,51cm。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
楽器を楽しみたいすべての方へ管楽器の魅力を凝縮したAE-20
すぐにいい音で楽しめるAerophoneシリーズに新たなスタンダード・モデルとしてAE-20が登場。デジタル管楽器ならではの気軽さはそのままに、本格的な表現力を兼ね備えたモデルです。
上位モデル同等の音源、高感度のブレス/バイト・センサーを搭載し、レスポンスや表現力が格段にアップ。運指はサックスをはじめ、フルート、クラリネット、リコーダー、さらには電子管楽器向けの運指などにも対応。本格的なサウンド、管楽器ならではの吹奏感に加え、使いやすさ、充実したコンテンツなど、初心者から経験者まで多くの方にお楽しみいただける管楽器です。
SuperNATURALアコースティックとZEN-Coreの2つの音源部
上位モデルAerophone Pro AE-30同様、ローランドの最新音源を搭載。サックスやトランペット、フルートといった管楽器、バイオリンなどの弦楽器、尺八や二胡など多彩な民族楽器などアコースティック楽器特有の表現ができるリアルな音色のほか、ビンテージ・アナログ・シンセサイザーから最新のデジタル・シンセサイザーのサウンドまで、265シーン(音色)を内蔵。管楽器プレイヤーのフィードバックをもとに作られた音色は、高感度のセンサーや改良されたキー・システムと相まって、深みのある豊かな表現からウインドシンセサイザーの速いパッセージまで、吹奏楽器ならではの表現を実現しています。
すぐに楽しめる操作性
日本語表示が可能なディスプレイを搭載。音色切り替えやトランスポーズ、センサー感度などのさまざまな設定をわかりやすく操作することが可能です。音色カテゴリーの切り替えや音量調節ができるつまみも2つ搭載しています。
内蔵の本体スピーカーでもヘッドホンでもいつでもどこでも気軽に演奏できるのがAerophoneの大きな魅力。軽量で持ち運びも簡単、ニッケル水素電池6本での駆動も可能です。デジタル管楽器ならではの使いやすさを備えています。
Bluetooth MIDI/AUDIO対応2つのアプリで広がる楽しさ
USB端子を装備するほか、Bluetooth MIDIおよびAUDIO(受信のみ)にも対応。楽曲制作や、好きな音楽を再生しながら一緒に演奏して、アンサンブル演奏も楽しめます。
さらにAE-20では2つのオリジナル・アプリをご用意。さまざまなエフェクトや自分好みの音作りができる「Aerophone Pro Editor」に対応。新アプリ「Aerophone Lesson」では、基本的な楽器の構え方などのチュートリアル動画のほか、各運指に対応した運指表も確認することができます。スケール練習や練習曲に気軽にチャレンジできるコンテンツも搭載。初心者の方にも安心してAerophoneを始めていただくことができ、楽しみながら演奏の上達をサポートするアプリです。
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
関連キーワード