「二胡用弦 1セット」の検索結果
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)
電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
洗浄方式【便器】ターントラップ式
材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂
質量(kg)約18
使用温度範囲(℃)0~40℃
電源(V)100(50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065
最大消費電力(W)15(寒冷地は42)
保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
仕様手洗い無
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH232BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm)7×100
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着
主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕
危険物の類別非危険物
直径×長さ(mm)7.5×100
主なワークパーツ
松脂成分増量で粘着力アップ!
1本で長く使える!
用途木、紙、革、布、ガラス、プラスチック、タイル、陶器、石、金属の接着
色半透明
成分EVA45%、ロジン(松脂)45%、パラフィン10%
トラスコ品番105-9848
質量(g)118
寸法・サイズ(mm)Φ7.5×150
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個(20本)
¥659
税込¥725
当日出荷
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄方式【便器】ターントラップ式
最大消費電力(W)9(寒冷地は36)
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)
電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂
質量(kg)約13
使用温度範囲(℃)0~40℃
電源(V)100(50-60Hz)
保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質EVA
色透明
温度(℃)(融解接着)160~210
粘度16500CPS
軟化点(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワークパーツ
少ない水量で年間約15,300円節水できます。
少ない水でもきれいにします。
低水圧対応
万が一停電の時にも排水が可能。
タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。
使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式便器/ターントラップ式
最大消費電力(W)18(寒冷地は42)
区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
タイプ新築向け(床排水)、手洗い付
電源(V)AC100、50/60Hz
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
洗浄水量(L)大:8、小:6
排水芯(mm)200
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ床排水
特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。
機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。
主な用途ヤニ取り
適合機器刃物、機械部品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター
安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
材質スチール
質量(g)22.5
タイプ1/4"-3/8"
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
シミになりにくい。泡タイプで液だれしない。純石けん成分で肌や環境にやさしい。天然植物系成分で安心。
用途壁紙(ビニールクロス)やインテリア家具に。
使用場所室内
名称Rosin
等級化学用 CP
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)90以上
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0066-36
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、眼刺激、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、長期継続的影響によって水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号8050-09-7
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。
節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。
排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。
噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。
溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。
5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)6
排水芯(mm)320~550
洗浄方式サイホンゼット式
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
機種QR
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(CS232BM) 分解図(SH232BF)
仕様手洗い付
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)