ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
付属品取付ネジ
材質真鍮
形状二重ソケット
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質真鍮
形状二重ソケット
仕上クロームメッキ
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム
付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)
形状二重ソケット
寸法D(mm)5
仕上クロームメッキ
付属品取付ビス(ステンレス)
材質本体:真鍮
形状2重ソケット
寸法C(mm)4.1
仕上キャップ:クローム、座:生地
適合サイズ(mm)32
材質亜鉛
形状二重ソケット
寸法A(mm)32.6
寸法F(mm)4.0
寸法D(mm)34
寸法E(mm)5.5
寸法B(mm)36.5
寸法C(mm)25
仕上クローム
寸法G(mm)3.5
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
付属品取付ビス
材質真鍮
形状二重ソケット
色ブラック
仕上黒塗装
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
形状キャップ
寸法F(mm)-
寸法E(mm)6
寸法G(mm)-
寸法J(Φmm)4
適合サイズ(mm)25
材質亜鉛
形状二重ソケット
寸法A(mm)25.2
寸法F(mm)4.0
寸法D(mm)26
寸法E(mm)4.5
寸法B(mm)30
寸法C(mm)22
仕上クローム
寸法G(mm)3.5
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途クローゼット内などのハンガーパイプ受け。
材質亜鉛ダイカスト
本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
ねじの種類PSネジ
用途規格(mm)
付属品取付ネジ
材質亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具
ねじサイズM6
ねじピッチ(mm)1.0
適合ねじ軸径4mm皿ビス
材質真鍮挽物
回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム
付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)
形状二重ソケット
寸法(mm)32
仕上クロームメッキ
1個
¥259
税込¥285
欠品中
材質真鍮
形状二重ソケット
仕上白塗装
付属品取付ビス
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。取付ビスが見えないのできれいな仕上がりに。クローゼット、押入れなどのパイプ取付け金具。パイプの形状で意匠性に優れています。取付用ねじ付属。
付属品3.0×25タッピンねじ(鉄・ユニクロメッキ) 2本
材質亜鉛ダイカスト
仕上マットブラック塗装
関連資料(0.64MB)
用途規格(mm)
付属品取付ネジ
材質亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト製
形状ソケット
付属品取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
全長(mm)22
質量(g)13
対辺(mm)7
外径(Φmm)12.5
差込角(inch)1/4"(6.35mm)
アズワン品番64-7890-18
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
全長(mm)46
質量(g)278
対辺(mm)27
外径(Φmm)45.7
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-96
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
全長(mm)38
質量(g)145
対辺(mm)15
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-89
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
全長(mm)40
質量(g)185
対辺(mm)22
外径(Φmm)38.2
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-94
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
全長(mm)38
質量(g)170
対辺(mm)19
外径(Φmm)33.2
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-93
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
全長(mm)38
質量(g)150
対辺(mm)16
外径(Φmm)29.5
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-90
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
全長(mm)46
質量(g)285
対辺(mm)28
外径(Φmm)47
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-97
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
全長(mm)38
質量(g)138
対辺(mm)14
外径(Φmm)25.7
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-88
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
全長(mm)42
質量(g)215
対辺(mm)24
外径(Φmm)42
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-95
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
全長(mm)38
質量(g)165
対辺(mm)18
外径(Φmm)32
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-92
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
全長(mm)38
質量(g)155
対辺(mm)17
外径(Φmm)30.7
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-91
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
ローレット付きソケットで滑りにくい
クイックリリースハンドルでソケットのリリースがラクラク
二重成型ハンドルで握りやすい
用途ボルトやナットの締め付け・緩めに
材質ソケット:CR-V鋼、ラチェットハンドル:CR-V鋼・CR-MO、ハンガー:ABS樹脂、クリップ:ポリプロピレン
セット商品数9
用途8角(二重四角)ソケットレンチ用ソケットです。
全長L(mm)22
インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。
日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。
※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。
ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。
KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。
用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩に
ソケット形状6角
寸法S1(mm)41(六角)
寸法H(mm)13
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)50
寸法S2(mm)20(四角)
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。
全長L(mm)450
ピン形式8-P1
寸法D2(mm)42
Oリング8-OG
台部表皮二重皮縫
上部挿入部二重革補強
底部17mmソケット抜けパンチ穴
全長×幅W(mm)275×85
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ガス溶断用ガス専用継手。
二重安全ロック方式。ソケットとプラグを装着後、ロックカラーを右(矢印)の方向に回し、ロック(二重ロック)すると、使用時、不用意に物にひっかけたりして、外れることを防止しました。
二重安全シール機構。ソケットとプラグを装着する際のガス漏れを考慮して、Oリングシール、パッキンシールの二重安全シール機構を採用しています。
ワンタッチロック方式。ボールにてロックしていますので、瞬時に着脱が可能です。
主な用途配管用
タイプソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ