37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重管継手エルボ 透明 東栄管機 動画あり
東栄管機二重管継手エルボ 透明
エコ商品
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 材質PVC 形状エルボ 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重管用VUパイプ 透明 日本プラスチック工業 動画あり
日本プラスチック工業二重管用VUパイプ 透明
エコ商品
二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 形状パイプ 材質PVC 透明 寸法L(mm)4000 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重管継手エンドキャップ グレー 東栄管機 動画あり
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 材質PVC 形状キャップ グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重管継手エルボ グレー 東栄管機 動画あり
東栄管機二重管継手エルボ グレー
エコ商品
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 材質PVC 形状エルボ グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重管継手チーズ グレー 東栄管機 動画あり
東栄管機二重管継手チーズ グレー
エコ商品
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 材質PVC 形状チーズ グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど 材質外筒:SUS304/内筒:鋼管 仕上鏡面(横目)
1本
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (684種類の商品があります)

二重管継手エンドキャップ 透明 東栄管機 動画あり
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 材質PVC 形状キャップ 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重管継手チーズ 透明 東栄管機 動画あり
東栄管機二重管継手チーズ 透明
エコ商品
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 材質PVC 形状チーズ 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重管継手片差ユニオン 透明 東栄管機 動画あり
二重管の伸縮が容易に取れます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 形状ユニオン 透明 材質(本体)PVC 材質(キャップ)PVC 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)PVC
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 総高さ(mm)230 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 コイル径(mm)112 管径内管PT1/8、外径PT1/8
1台
81,900 税込90,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紫外線に強く、高耐候・高耐久の内管黒二重管仕様(サンシャインウェザーメーター試験2000時間をクリア) 500mm毎に接続口があり、14,16,18mm管が接続可能
長さ(m)50 材質ポリエチレン(LLDPE) アイボリー 内径(Φmm)14 最大外径(mm)Φ22 ホース外径(Φmm)18 呼び径(Φmm)14
1巻(50m)
4,998 税込5,498
翌日出荷


二重管継手用スペーサー 東栄管機 動画あり
東栄管機二重管継手用スペーサー
エコ商品
二重管の保持に使用します。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 材質PVC 形状スペーサー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等 長さ(m)2 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ許容差(mm)±10
1本
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です。
適合管CD管・PF管(14・16・22)
1個
108 税込119
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業パイプマシン
ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
サイズ8A-25A 形式F25A3ステンレス管仕様 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55 本体質量(kg)19.8 ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch 適合パイプステンレス管 モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付) オイルタンク容量(L)1.5
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

エアコン・クーラーの除湿による水滴をスムーズに排出します。
材質ポリオレフィン 長さ(m)50 寸法A(mm)16 寸法B(mm)18 使用流体 使用温度範囲(℃)-40~60 ホワイト
1箱(6巻)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)パイプソー380SA
鋼管350A(Φ355.6)、ステンレス管300A(Φ318.5mm)まで切断可能。 送りハンドルで振動が少なくラクラク切断 スピードコントローラー搭載で、ステンレス、樹脂管の切断も可能 ハイスピード切断、強力なギア構造 スロースタート機能により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能 二重絶縁と過負荷保護装置により安全作業
用途工場改修・解体時の配管やダクタイル鋳鉄管粉体塗装の切断に。 グリットソー仕様は、埋設される水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に 電源(V)100 モーター(W)1300 ストローク量(mm)57
1台
339,800 税込373,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板厚(mm)(冷却管)0.5 付属品SUS304製サポート 材質TTH-340W(チタン2種パイプ) コイル外径(Φmm)10 冷却水流量(L/min)4~10 タケノコホース内径Φ10mm用
1台
43,900 税込48,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット棒ユニットは二重管一括引抜き式のため、作業性が良く清掃が容易に行えます。 シンプル構造なので、部品交換やマグネット棒の点検も容易です。
用途果汁等のペースト状粘液体食品や、化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微鉄粉を捕獲します。 材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304 粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104] 仕上#400 バフ仕上 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:0.8[8000] 耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
1台
969,800 税込1,066,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大生工業熱交換器 TCW
シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。 シェル側allステンレス製の熱交換器。 油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。 水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
材質(冷却管)SUS304 タイプ固定管板式 管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ) 最高使用圧力(MPa)1.0 適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水 取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
1台
78,980 税込86,878
51日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用 耐圧(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)8.4 ノズル外径(Φmm)8 穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔 接続1/4(2分)オスニップル付
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411 材質(内層)N1.0(マンセル記号)
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強力な紫外線で飼育水に混入する菌の増殖を抑制・除菌します。これにより飼育水の安定効果が得られます。 UVF-1000のUVランプは高純度オゾンレス石英ランプを使用。長時間使用しても紫外線放射量の低下が少なく充分な効果が得られます。 ランプを石英保護管で覆った二重管方式を採用。冷水時におけるUV効果の低下を防ぎます。 また、二重構造のため、水を循環したままでもランプ交換が可能。水漏れもありません。 配管口は塩ビパイプVP-13Aに対応。 またホース口は内径Φ15mm(VP-13用)、内径Φ19mm(VP-16用)、内径Φ25mm(VP-20用)のホースが使用可能です。
温度(℃)3~40(使用水) 電源(単相/V)100 水槽容量(L)1000以下 流量(L/min)20~40 紫外線波長(nm)253.7 照射量(μW)22000/cm2
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷

樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。 コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。
用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管) 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 形状チーズ 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5~95 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CD-PFエンドカバー
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
角度(°)(立上げ)20
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IS-HCT185 ハンディーカッター IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
ハンディタイプサーメットカッター。作業者の安全を最優先に。新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断。刃物回転部フルカバー。両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ。レーザーラインで安定。二重絶縁。切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品。最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
トラスコ品番468-9984
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプハンディタイプ 切断能力(mm)角120×120(直角時) 切断能力(mm)丸120(直角時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256 仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4 質量(kg)6.3 トラスコ品番422-7352
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

PS-200 パワーソー200 MCC(松阪鉄工所) 動画あり
MCC(松阪鉄工所)パワーソー200
耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。
切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A 切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150A ストローク量(mm)26 対応材質鉄工用/樹脂用 電動機電圧(V)単相100シリースモータ 消費電力(W)1150 セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース 質量(kg)4.6 トラスコ品番404-5874
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°)50×50 切断能力(mm) 角(90°)100×100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)115 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)(電動機)7.5 消費電力(W)(電動機)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプ定置式 荷重調整方式4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5 仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg)26 トラスコ品番422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1個
379 税込417
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AV型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視部分が広くなっています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。・自動ストップパルブ機構が、各々別個に内蔵してあるため、万ーガラスパイプが破損しても、個々にストップバルブが作動し、油漏れを防ぎます。
形状長形
1個
57,980 税込63,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

研修会に打ち合わせ会議にレイアウトの変更、移動や収納作業が多いスペースに最適なテーブルです
用途余分なテーブルは、レバーひとつで折り畳んで収納。キャスター付なので一人でラクラク移動ができます。 材質(天板)ダップ化粧板・ABS樹脂エッジ、(脚)スチール製丸パイプ二重管構造・粉体塗装 幅(mm)1800 高さ(mm)700 脚間隔(mm)1563 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。幅広い作業に対応。選べる5つの速度モード。ツールレスブレード着脱機構 ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。ツールレスベース調整機構 大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
仕様●電源:AC100V・1,050W●ストローク数:最低速/0~1,200spm 低速/0~1,700spm 中速/0~2,000spm 高速/0~2,500spm 最高速/0~3,000spm●ストローク長:32mm●サイズ:490×101×190mm●重量:3.9kg●コード長:2.5m●付属品:鉄工・塩ビパイプΦ60mm用湾曲ブレード×1枚、樹脂ケース●能力/パイプ/130mm、木材/120mm、軟鋼材/19mm●無段変速、電子制御、オービタル機構、二重絶縁●ブラシレスモーターのため、メンテナンスフリー●ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載●オービタル機構付きで食い込みが良く、作業時間短縮●握りやすいフロントグリップ●大形フック搭載 Φ48mm単管等に吊り下げ可能 アズワン品番65-9305-23
1台
60,600 税込66,660
翌日出荷