仕様カブセ
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質鋼板製
質量(kg)0.7
外形寸法(mm)184×119
高さH(mm)44
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛メッキ
JIS規格JIS C8340
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。
使用しない時は積み重ねて収納できるので場所を取りません。亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。
用途機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。
材質スチール
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
材質鉄
仕様平蓋
表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
種類1コ用1方出
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
適合厚鋼電線管用
質量(kg)0.79
種類1コ用1方出
寸法L(mm)20
寸法H(mm)50
呼びG22
寸法D(Φmm)35
表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)
仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプ
トラスコ品番228-0256
形状角形
材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)25
色シルバー
高さ(mm)900
種類集積保管庫
奥行(mm)700
間口(mm)1100
線径(Φmm)3.2
均等荷重(kg)30
網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25
扉寸法(mm)(中扉)800×440
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状水切防水
アース端子あり
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)4
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
長さL(mm)30
ねじ径d(Φmm)5
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
1セット(500個)
¥3,298
税込¥3,628
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3.5
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
材質PVC
Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉄
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
寸法(mm)19×11.5
質量(kg)5(ケース除く)
タイプ5g刻み
公差±3%
材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
水や油切りに最適なパンチングボックスです。使用しない時は積み重ねて収納できるので場所を取りません。
亜鉛メッキ仕上げにより防錆効果があります。丈夫な1枚絞り成型です。
用途機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。
仕様パンチング:(穴径)6、(ピッチ)10
材質スチール
容量(L)14
外寸(mm)510×320×120
内寸(mm)395×242×118
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×120
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
使用温度範囲(℃)-40~125
寸法H(mm)28
寸法D(mm)65
寸法W(mm)120
保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア
適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5
材質(カバー)PA66・SEBS
材質(ボディ)PA66(UL94V-2)
材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)
色(カバー)ブラック・グリーン
材質(ブッシュ)ゴム:TPE
対応ボディー色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ブッシュ)ゴム:グリーン
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。M・Lサイズは閉じ込め防止機能付きの鍵式です。印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。
セット内容本体(扉付き)、キー×1個(+予備1個)、印鑑ケース×1個、内底板×2枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
投函タイプ前入れ前出し
水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。
取手を内側にすれば、積み重ねた場合も収納物を傷める心配がなく、取手を外側にすれば、重ねて収納できるので場所を取りません。
亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。
用途機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。
材質スチール
ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。
ロックダイヤル式
材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA
内径(Φmm)(シャックル)約38
適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます)
交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
軽量・強度バツグン。
簡単に折りたたむことが出来るので、未使用時の置き場スペースをとりません。
フォークリフトで使いやすい設計。
電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ。
用途保管・輸送容器として使用
製品の通い箱として使用
線径(mm)6
網目(mm)100×50
鋼板製電気亜鉛めっき。
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
材質スチール
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
材質(キャスター)ゴム
表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ
脚高(mm)100
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。
ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ10mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス用の別売りの台座です。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。
セット内容台座、ねじ(M4×10)×4個、共通取り付け説明書
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロックダイヤル式
付属品ダイヤル設定ピン×1
材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色ブラック
質量(g)約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70
金具高さH(mm)51
金具幅(mm)42
金具径(Φmm)約8
取扱説明書(3.8MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。Sサイズはダイヤル式錠で鍵がいりません。印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。
セット内容本体(扉付き)、印鑑ケース×1個、内底板×1枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)6.5
容量(L)35
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×389×450
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×340×400
投函タイプ前入れ前出し
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ