シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ
種類塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
別売り交換用バッテリーです。
適合機種04152、04153、04150、04151、04169、04170、04172、04173、04189、04190、0423010、0423020、0423110、0423120
材質ナイロン樹脂
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)2.5
色Black
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65
適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
「AKT-18V」・「AZK-18V」専用のバッテリーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
適合ESL-301SL、ESL-302SL
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
用途UPS610ST用バッテリパック
適合UPS610ST
タイプUPS610ST用バッテリパック
本体質量(kg)(本体)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
長輝ライトテック LED投光器 R-01用の交換バッテリーOP-04です。
仕様保護回路付き
タイプ交換用バッテリー
対応機種R-01
充電電圧(V)【充電停止】7.4V±0.1V、【充電終止】5.5V±0.1V
作動温度(℃)【充電】0~45、【放電】-20~60
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。
本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。
接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。
12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。
(※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用
適合12V車
セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本
ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V
ヒューズ容量(A)6
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クリップの脱落や接点不良を防止するロック構造。
先端、両サイドも挟める挟み口形状。ヒューズ搭載。
単三乾電池8本で12V出力となり、幅広い車種への適合を実現。
用途自動車やバイクのバッテリー交換時のメモリー保護に。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途UPS610HPF用バッテリパック
適合UPS610HPF
タイプUPS610HPF用バッテリパック
本体質量(kg)(本体)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
62日以内出荷
重いバッテリーを持ち運びするのに便利です。サイズ調整が可能なので色々なサイズのバッテリーに対応します。
用途メンテナンスやバッテリー交換作業に。
材質スチール
適合幅(mm)102~178
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー
箱高(mm)202
定格電圧(V)12
タイプオープンベント(開放)
保証期間24ヶ月又は4万km
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2
保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
WOW-300シリーズ用交換バッテリ(ICT530Jは2個使用)
仕様ユーザー交換可能
規格蓄電池設備型式認定品(消防法用途への使用認定品)
対応機種WOW-300U、WOW-300UR、WOW-300R、WOW-300S、WOW-300、TAP-300+、ICT-530J(2個必要)
公称電圧(V)6
寿命交換時期目安2~2.5年
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様ホットスワップ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,180
税込¥8,998
8日以内出荷
WOW-700シリーズ用交換バッテリ
仕様ユーザー交換可能
規格蓄電池設備型式認定品(消防法用途への使用認定品)
対応機種WOW-700R
公称電圧(V)12
寿命交換時期目安2~2.5年
1個
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
EA758SG-56用替充電池。
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)min.5000
繰り返し使用約500回
1パック(2本)
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
EA758SG-45用替充電池。
電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約4
1個(1個)
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
EA758SG-86用交換バッテリー。
1個(1個)
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
EA758SG-115用交換バッテリー。
1個(1個)
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
EA758SB-81用替充電池。2.6V。
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約5
繰り返し使用約1000回
1個(1個)
¥7,480
税込¥8,228
8日以内出荷
小型高出力の純鉛バッテリーです。
用途SB-5000A/LEPT24用の交換バッテリー。
トラスコ品番782-3274
寸法(mm)77(長さ)/182(幅※端子側)/168(高さ)
端子形状M6ナット
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
カバー開閉用ドライバー同梱
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:あり●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20231108●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4431-39
1個
¥33,980
税込¥37,378
13日以内出荷
UPSに使用されているバッテリには寿命があります。
適合機種FW-A10H-1.0K
1個
¥63,980
税込¥70,378
25日以内出荷
Jabra Engage 交換バッテリー。
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
適合本体AGSS-CFP
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)12
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
本製品はM-UPS030AD1B用の交換バッテリーです。
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
本製品はDL5115-1000JL用交換バッテリーです。
対応機種DL5115-1000JL
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
本製品はM-UPS020AD1B-U用バッテリーです。
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
温度・温湿度ロガーTempシリーズ(BS-LOG-TempT、BS-LOG-TempH)用の交換バッテリーです。
用途温度ロガー、温湿度ロガー用の交換バッテリー
電圧(V)3
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ