57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600 電源(V)単相100 電流(A)7.2 消費電力(W)680 コード長さ(m)2心・2.5 センターハイト(mm)26 モーター単相直巻整流子モーター 仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF 質量(kg)1.4(コードを除く) 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 付属品チャックハンドル、プラスチックケース トラスコ品番837-0840 長さ(mm)238 高さ(mm)187
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材。アンドレスケッティシリーズの洗練されたデザインが防寒ウエアのイメージを変える。
仕様帯電防止素材使用、撥水加工、フード取り外し可、フードアジャスター、フードドローコード、衿アクリルジャージ、衿吊りループ、二重衿仕様、背裏三角吸汗速乾メッシュ、二重前立て、内側マジックテープ止め、内ポケット、携帯電話収納ポケット、両脇ポケット(マチ付)、袖口アジャスター(マジックテープ)、肘タック、オリジナルキャップボタン、ワンポイントネーム、左胸ポケット(ペン差し付)、パイピング その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン 材質(ファスナー)樹脂(引き手)金属 混率(%)(表)ポリエステル/100(裏)ポリエステル/100(中綿)ポリエステル/100 機能防寒 生地(表)制電ツイル(撥水)(裏)トリコット起毛キルト(中綿) 中綿(g/m2)(身頃)80 中綿(g/m2)(袖)60 名入れ可(防寒)
1着
7,690 税込8,459
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用 接続口径5/16フレア 対応冷媒種別R410A/R32 常用圧力(MPa)5.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定番防寒コート。年間作業服シリーズも展開しています。 帯電防止加工した素材を使用しています。 撥水加工 自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別コート 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト 機能防寒、帯電防止素材使用、撥水加工、野帳対応 材質(中綿)ギャバ(120gキルト) 材質(裏地)ギャバ(ポリエステル起毛トリコット) 材質(表地)ギャバ(ポリエステル100%) 生地ギャバ RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ可(防寒) 袖丈長袖
1着
6,990 税込7,689
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

石油ファンヒーターG32シリーズ コロナ 動画あり
安心の日本製。シンプルで使いやすい石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。7秒速タイマー&7秒速点火。細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 質量(kg)8.8 消費電力(W)(弱燃焼時)11、(強燃焼時)20 タンク容量(L)5 暖房の目安(コンクリート)12畳 暖房の目安(木造)9畳 機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、ニオイカットメカ、クリーン消火 運転音(dB)(弱)21、(強)35 暖房出力(kW)3.19-0.63 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×32.5×42.4 燃焼継続時間(h)(弱燃焼時)約82、(強燃焼時)約16 待機時消費電力(W)0.8
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【すぐ使える完成品】。【幅73cm×奥行42cm×高さ81cm】(引き出し深さ約14.5cm)。リビングの収納におすすめなデザインタイプのウッドトップチェストです。引出しは金属レールを使用しており開閉がスムーズ!。引き出しの深さ約14.5cmで収納力抜群です。天板は耐水加工済なので、ランドリーやキッチンなどの水回りでも使えます。また、頑丈な天板なので小型テレビや、オーディオ機器も置くことができます。大きな木目や節をみせたこだわりの天板を使用しており、前パネルの光沢を抑えることでよりお部屋に馴染みやすくなっています。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、前パネル・引出・フレーム・脚:ポリプロピレン、レール:スチール 質量(g)12100 耐荷重(kg)天板10、引出1段あたり4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×420×810 引出し内寸法(mm)475×360×145 収納の目安引出1段あたりYシャツなら8枚、セーター・バスタオルなら4枚
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品チャックキー 質量(kg)1.2 トラスコ品番422-7441 長さ(mm)228
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分トルエン、キシレン 乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120 比重0.88 適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分)約3分(20℃) 標準塗布量6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気のロープライス、スリードラゴンシリーズ。 身体の動きにぴったりフィット。ユニフォームの引きつりが作業の妨げにならない様に腰部にジャバラを付けました。 両胸のポケットにはファスナーが付いていますので、小物などの物落ちの心配がいりません。
仕様袖口(カフス)、胸ポケットフラップ、帯持出し/マジックテープ、フロントファスナー、胸ポケットファスナー/コイル(スライダー:金属)、腰帯脇ゴム、ジャバラ部パワーネット、背中ノーフォーク、右胸ポケット携帯電話ポケット付、ペン差し/左袖、左胸ポケットフラップ、パンツ部/1タック その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖つなぎ 質量(kg)約0.85(LLサイズ計測) 混率(%)綿100 質量(g/m2)235 生地(ツイル)厚め 名入れ 裾上げ 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 袖丈長袖
1着
5,790 税込6,369
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住所印や会社印として幅広く使われる角印です。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。
用途社名、住所、〇〇店、社外秘、われもの注意、原本、回覧、入力済、社外秘、など使用頻度の高い文字にお使いいただくと便利です。 仕様オーダー 事務スタンプ 種別角型印 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×69 印面サイズ(mm)15×40 対応オプション37980、37981、37982 オーダー方法WEBオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯 材質(本体)ラバー 耐水性防雨タイプ 防水仕様防雨(IP-X3) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツナギ服 綿混 モノタロウ 動画あり
薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。 腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。 両胸に収納物の仕分けができる、便利な2段タイプポケット採用。 左袖にペン挿しに便利なポケット付き。
種別長袖ツナギ服 混率(%)ポリエステル65、綿35 質量(g/m2)190 生地ツイル 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業 袖丈長袖
1着
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 チャック能力(mm)2.0~13 回転数(min-1[r.p.m])0~850 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)41 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ 質量(kg)2.0 取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック 付属品サイドハンドル、ケース トラスコ品番377-9530 長さ(mm)188 幅(mm)290
1台
33,980 税込37,378
当日出荷


HiKOKI(旧:日立工機)電気ドリル
軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 穴あけ能力(mm) 木工13 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])2700 電源(V)単相100 電流(A)2.5 消費電力(W)240 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)0.9 取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA" 付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個 トラスコ品番377-9556
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

低速域で粘りのあるフィードバック制御付 ダイヤル式無段変速機構付
チャック能力(mm)1.5~13 電源(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーコス信岡防寒ブルゾン A-2760
心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材。 洗練されたデザインが防寒ウエアのイメージを変える。 衿吊りループ。背裏三角吸汗速乾メッシュ。ワンポイントネーム。携帯電話収納ポケット。左胸ポケット(ペン差し付)。二重前立て内側マジックテープ止め。左袖ポケット(ペン差し付)。フード取り外し可衿アクリルジャージ二重衿仕様。内ポケット。フードドローコード。フードアジャスター。肘タック。袖口アジャスター(マジックテープ)。サイドスルーポケット(ファスナー付)。脇シャーリング。バイピング。オリジナルキャップボタン。
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別ブルゾン 素材(表)制電ツイル(撥水)、(裏)トリコット起毛キルト(中綿) 材質(ファスナー)樹脂(引手金属) 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)16×18 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×16
1着
6,590 税込7,249
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

襟元ボアつきで暖かい。 綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
機能防寒 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,890 税込5,379
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

新成分配合で、フッ素の滞留性が大幅にアップ。フッ素が口腔内のすみずみまで広がりやすいソフトペーストで歯や歯肉にやさしい低研磨性。また、泡立ちが少なく、やさしい香味なので、少量の水ですすげます。
用途う蝕(ムシ歯)の発生・進行を予防 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(135g)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 セット内容本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号2609160125
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明治機械製作所エンジンクリーナ
RoHS
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など 仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ) 方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式 本体質量(g)350 空気使用量(L/min)55 吹付空気圧力(MPa)0.3 管長(mm)240 ノズル口径(Φmm)3 所要圧縮機(kw)0.4 空気取入口G1/4 ノズル噴射角45° 噴出量(mL/min)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷

ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)
高さ(mm)1500 クリームホワイト シリーズフルーレ 付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本) タイプ無地 特性防炎
1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)アングルコンポ
現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。
付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性) トラスコ品番578-4560 ストローク(mm)主軸:22 幅(mm)98 高さ(mm)211 奥行(mm)348 電源(V)100 消費電力(W)800 電源コード(m)2.8 加圧力(kN)最大127
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。 下駄箱やタンスに使用。二重不織布包装。タンスの引き出しに入れて湿気を吸着。 下駄箱の中に置いて嫌なニオイを脱臭。革靴のカビ対策にも。 車内に設置してタバコや車特有のニオイを吸着し快適に。 <使用方法>タンスの引き出しに1~2袋を設置。下駄箱や車内には2~3袋。透明の外装袋は取り外して使用。 半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布 成分中身/針葉樹を原料とした木炭 サイズ(cm)幅12×奥行22×厚さ5/袋
1個(1L)
779 税込857
当日出荷

「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーター アズワン品番65-3893-10
1台
78,200 税込86,020
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 ファインバブル付
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感 でお知らせ。 スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円) ホース引き出し1.1m ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で 汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。 吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途壁付のシングルシャワー混合栓 接続部ねじG1/2 適合場所台所 ホース長さ(m)引き出し:1.1 取付穴径(Φmm)35~39 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)35~39
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー
ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)800
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)バリアフリーパンチャー
現場の状況に合わせてヘッド角を調整。ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付 新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付 イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持します。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製) 質量(kg)13.2 電源(V)AC100(50/60Hz) フトコロ(mm)50 穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)/[SUS304相当]Φ20(t=6) アズワン品番64-9175-99
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー
業界初36V搭載パンチャー。100Vに負けない圧倒的なハイパワー。ハイブリッド完全複動:普段はばねの力でスピーディに戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。1回の充電で90回打抜き可能。(SS400Φ20 t=9にて)。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、充電器、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(樹脂性) 電源(V)DC36 フトコロ(mm)50 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(分)32 最大穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)、Φ18(t=10)/[SUS304相当]Φ20(t=6)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 61C
このジェットセッター61Cは、6フィート1インチという、ボートからでも岸からでも扱いやすい4ピースロッドです。ジェットセッターというパックロッドは、世界中の中型クラスの魚を釣るため、汎用性をあげたバーサタイルロッドシリーズです。使用ルアーイメージはミノー、ミディアムクランク、スピナーベイト、バイブレーションなど。ロッドの調子をたとえるならば、スピナーベイト・ジグロッド。ロッドのレングスは6フィート1インチ、仕舞い寸法は50cmを専用ケースに。仕舞い寸法を、機内持ち込み制限である、最大全長の55cm以下とすることで、機内持ち込みを可能としました。また標準的なトランクやボストンバッグなどに納めることも可能です。ジェットセッターはあらゆる旅のマストアイテムとして、あなたを困らせることなく、常にあなたとともにあるでしょう。特殊なケースとしては、バイク釣り旅、出張先でちょい釣り、愛車に常備して… など、。そのコンパクトさとバーサタイルさが釣りを楽しむ機会を増やす、クオリティフイッシュと出逢うためのロッドパッケージング。それがジェットセッターのコンセプトです。(取り扱いについて)。ロッドのゆるみにご注意ください。各ロッドがしっかりと接続されていないと破損することがあります。パックロッド、マルチピースタイプとしては丈夫に作られていますが、あまりに大きな魚・強い魚と闘ったり、。ラインを持って取り込む、無理な魚の抜き上げなどで鋭角に曲げる…など、負荷によっては破損することもございます。破損した場合は、ピースごと(ティップ、セカンド、サード、フォース…)に交換パーツが有償で用意しております。破損パーツを送ってくだされば、代引きにて交換パーツをお送りする予定です。また、つなぎ目にはロッドフェルールワックスなどを塗ると、ゆるみの防止や抜けづらくなることが少なくなります。専用セミハードケース「プレデター」付属。現在、ロッドベルトは付属しておりません。
付属品専用セミハードケース「プレデター」
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 71S
(2016年3月モデルより、グリップがコルクに変更されました。若干の軽量化と丈夫さのために)。このジェットセッター71Sは、少しパワーのあるオールラウンドスピニングロッドです。7フィート1インチという、ボートからでも岸からでも扱いやすい5ピースとしています。ジェットセッターというパックロッドは、世界中の中型クラスの魚を釣るため、汎用性をあげたバーサタイルロッドシリーズです。使用ルアーのイメージは2gから40gぐらいまでのミノー、ミディアムクランク、スピナーベイト、バイブレーションなど。淡水バス系、トラウト族、海の根魚、シーバス、スピニングモデルではエギングまで。仕舞い寸法を、機内持ち込み制限である、最大全長の55cm以下とすることで、機内持ち込みを可能としました。また標準的なトランクやボストンバッグなどに納めることも可能です。ジェットセッターはあらゆる旅のマストアイテムとして、あなたを困らせることなく、常にあなたとともに行動するでしょう。特殊なケースとしては、バイク釣り旅、出張先でちょい釣り、愛車に常備して… など、そのコンパクトさとバーサタイルさが。釣りを楽しむ機会を増やす、クオリティフイッシュと出逢うためのロッドパッケージング。それがジェットセッターのコンセプトです。(取り扱いについて)。ロッドのゆるみにご注意ください。各ロッドがしっかりと接続されていないと破損することがあります。パックロッド、マルチピースタイプとしては丈夫に作られていますが、あまりに大きな魚・強い魚と闘ったり、ラインを持って取り込む、。無理な魚の抜き上げなどで鋭角に曲げる…など、負荷によっては破損することもございます。破損した場合は、ピースごと(ティップ、セカンド、サード、フォース…)に交換パーツが有償で用意しております。破損パーツを送ってくだされば、代引きにて交換パーツをお送りする予定です。また、つなぎ目にはロッドフェルールワックスなどを塗ると、ゆるみの防止や抜けづらくなることが少なくなります。
付属品セミハード・ロッドケース 質量(g)ルアー:オールラウンド。2~40のミノー、トップウォーターなど 長さ(cm)7フィート1インチ(215.9 ロッドワールド・バーサタイル・スピニング 仕舞(cm)48
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

古河電工(古河電気工業)ユニットボックス
塗代カバーおよびコネクタの取付が不要。 引掛ローゼットを介して10kgまでの照明器具の取付が可能。 引掛ローゼットから飛び出さない大きさ。 トロ防止の底面シール付。
用途ケーブル工事専用。 寸法H(mm)60 寸法L2(mm)88 寸法W1(mm)80 寸法W2(mm)98
1パック(10個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道代・電気代や、携帯電話の通信料などの引き落としに必要な銀行印が、メールオーダーで作れます。
材質(本体)黒水牛、(ケース)合成皮革 長さ(mm)約60 刻印性のみ、名前のみ 書体印相体、テン書体、古印体 印面サイズ(Φmm)12 オーダー方法メールオーダー サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ドラムブレーキの引き代を微調整するアジャスターセット。スプリングと前後2個のロッドピン、カラー、アジャスターナット、ロックナットの1台分セットでのデリバリー。材質はロックナット以外は、強度と耐久性に優れるSUS303材を使用。ステンレス材にさらに表面処理を施した純正品と同様のユニクロメッキ仕様もニューラインナップ。
1セット
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 60C / MicroTouch
ジェットセッター60Cは、ベイトフィネス4ピース、「世界」で釣りをするためのロッドです。「しなやかで強く、細く華奢に見えるが、実際は芯にバネのような筋肉を備えた」。「これ、すごくいいデス。ペンシルとミノーを動かす、速く動かす、細かく動かすにとてもイイ」(ネルソン・ナカムラ)。ブラジルでアングラーの第一人者である、ネルソン・ナカムラにも絶賛され、プロトモデルの1本を寄贈するに至った。アリガトウゴザイマス。ジェットセッターというパックロッドは、世界中の中型クラスの魚を釣るため、汎用性をあげたバーサタイルロッドシリーズです。特に、この60Cマイクロタッチは、ベイトフィネスというカテゴリーに属するモデルで、使用する軽量なスプーンやスピナー、。またペンシルベイトやミノーなど速く細かな動きを必要とするルアーを得意とします。仕舞い寸法は50cmを専用ケースに。仕舞い寸法を、機内持ち込み制限である、航空会社規定の最大全長の55cm以下とすることで、機内持ち込みを可能としました。また標準的なトランクやボストンバッグなどに納めることも可能です。ジェットセッターはあらゆる旅のマストアイテムとして、あなたを困らせることなく、常にあなたとともにあるでしょう。そのコンパクトさとバーサタイルさが釣りを楽しむ機会を増やす、クオリティフイッシュと出逢うためのロッドパッケージング。それがジェットセッターのコンセプトです。南米・アフリカでの44日間のテストでは、最大で6キロのツクナレ・アスー(ピーコック種)、海では5キロクラスのスヌーク。アロワナ、タライラ、ピーコック数種などのアマゾンの魚たち。アフリカでは小型種を。日本においてはバス、シーバス、また小型プラグによるメバルフィッシングも非常に楽しい!使い方はアングラー次第です。魚種はあなた次第で。(取り扱いについて)。ロッドのゆるみにご注意ください。各ロッドがしっかりと接続されていないと破損することがあります。パックロッド、マルチピースタイプとしては丈夫に作られていますが、あまりに大きな魚・強い魚と闘ったり、。ラインを持って取り込む、無理な魚の抜き上げなどで鋭角に曲げる…など、負荷によっては破損することもございます。破損した場合は、ピースごと(ティップ、セカンド、サード、フォース…)に交換パーツが有償で用意しております。破損パーツを送ってくだされば、代引きにて交換パーツをお送りする予定です。また、つなぎ目にはロッドフェルールワックスなどを塗ると、ゆるみの防止や抜けづらくなることが少なくなります。専用セミハードケース「プレデター」付属。
付属品専用セミハードケース「プレデター」
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

洗浄ガン SEN3R 明治機械製作所 動画あり
明治機械製作所洗浄ガン SEN3R
抜群の節水効果。約50%削減。超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス。錆びにくいオールステンレス構造、全部品食材衛生法適合材を使用。従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。切替ノズル付の場合、ノズルのスライドにより流量が多くまとまった流れとなります。引金の引き代、握りの強弱により流量調節が可能です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期的交換することで、長く安心して使用できる構造です。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。異物混入防止対策に。衛生管理に。 定格流量(L/min)20 ノズルシャワー 給水圧力(MPa)0.3
1丁
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)
高さ(mm)1900 クリームホワイト シリーズフルーレ 付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本) タイプ無地
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)
高さ(mm)1500 ライトブラウン シリーズフルーレ 付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本) タイプ無地
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ハンドメイドで作られたおしゃれなトタンジョーロ【おのみち如雨露】。このトタン(亜鉛引き鉄板)で作られた「おのみち如雨露(ジョウロ)」は、大正9(1920)年1月創業という「内海製作所」によってつくられた手作り商品の一つ。昭和30年(1950年)代の機械を使い、一人で作る為、部品制作、成型、半田(錫と鉛の合金)付けなどの作業工程を経て、製造は1日に2個から3個ぐらいという。作り手の顔が見え、愛着の持てる逸品。2021年で廃業した為、二度と入手出来なくなった貴重な逸品。
用途植物への水やり、インテリアとして飾りにも使える。如雨露(じょうろ)は、如露(じょろ)とも書き、語源はポルトガル語で噴出の意味のジョルロjorroに由来するといわれています。使い捨ての世の中だからこそ、使えば使うほど味が出るトタンという材質でつくられた如雨露は絶品だ。存在感があって、古くなればなったで、長い年月をくぐり抜けた如雨露の外観の色彩は刻々と変っていき、まるで生命があるようです。 板厚(mm)0.25
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)
高さ(mm)1900 エメラルドグリーン シリーズフルーレ 付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本) タイプ無地
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)