メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
幅と奥行長さが調整可能な収納棚
付属品ラック取付用ねじ(M5 8本)、棚組立用ねじ(M4 9本)
材質鋼板
質量(kg)5.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469~488×44×572~772
板厚t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)70(棚右と棚左を5箇所ねじ止めした場合。前後2箇所の場合は50kg)
高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に
刃長(mm)300
全長(mm)1200-1800
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ
質量(g)750
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃255L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
用途1台で様々なサイズの荷に使用出来ます 。0.8m~1.3m(0.1m刻み)で吊り間隔の調整が可能です
仕様吊り間隔:0.8~1.3(m)
セット内容マスターリンク×1、カップリンク×6、LSフック×2、チェーン×2、シャックル×4
質量(kg)34
使用荷重(t)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム
許容荷重(kg)40/4本
ピッチ(mm)40~137
肉厚(mm)1.2
機高(mm)525~825
RoHS指令(10物質対応)対応
白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に最適です。
新素材にリニューアルし、伸縮性と隠ぺい性がUPしました。
用途配線管理に最適!
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
汗を吸収&放出する特殊繊維を使用しているため、従来の手袋よりさらさら感がアップしています。
サニタイズ加工により、抗菌防臭効果があります。
伸縮性があり手にぴったりフィットします。
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
用途農作業、園芸、運送倉庫業での軽作業、土木建築、建設機械操作、機械メンテナンス、組立作業。
厚さ(mm)約1.0
機能抗菌防臭・伸縮性・耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伸縮配管用のローラーバンド。250A以上は角形枠に補強板を溶接しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン
用途機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
材質耐水軟質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納できます。大口径でありながら軽く、運搬も容易です。
用途マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能ダクト(送風)
外壁背面にシーリング材が付かないからシーリングが長持ちします!。外壁が伸縮してもシーリング材が追従して外壁の破損やひび割れを防ぐ!。手切れが良く貼りやすい!。良く馴染み伸びない!
用途シーリングの打ち替えや、シーリング3面接着防止に。
色白
基材特殊和紙
テープ厚さ(mm)0.1
粘着剤アクリル系
伸び(%)4.2
引張強度(N/15mm)64.1
粘着力(N/10mm)4.1
テープ長さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋外使用可
SCSヒールグラウンダSCS赤色伸縮性ヒールグラウンダーは、Dリングスタイルのストラップと伸縮性のあるフック&ループで調節可能です。このヒールグラウンダーは、快適性、耐久性、費用対効果を考慮して設計・製造されています。電流制限抵抗器を内蔵しており、誤って電気にさらされることからオペレータを保護します。このヒールグラウンダは、徒歩で接地面に接触するように両足に着用する必要があります。特長コード長は1.8288mリード抵抗:1mΩ用途電気配線ファクトリオートメーション
仕様EN61340-5-1に適合:あり
取付方式Dリング
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプかかと接地
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。作業性に優れた指切りタイプです。
用途スポーツ、アウトドア。運送、物流。組立、軽作業
材質【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能伸縮性
RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光・蛍光灯の光などを吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。
シリコンゴムで伸縮性があり、腕に簡単に取り付けることができます。
晴天時の自然光のもとでは約10分間、40Wの蛍光灯(約2mの距離)で約30分間光を吸収蓄積した場合に、それぞれの発光性能が発揮されます。
発光時間は約8時間。
寿命は室内の使用で約3年です。
用途夜間作業の安全に
幅(mm)20
周長(mm)270
厚さ(mm)2.2
主成分シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
レールの伸縮で試薬瓶トレーの出し入れが楽に行えます。
ワイヤー入り透明ガラス6.8mmを使用しているため、ガラスの飛散防止に
役立ちます。また、施錠時であれば、軽微な振動に対し扉枠がプレートの
飛び出しを防止します。
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚
材質扉枠:ステンレスSUS304
質量(kg)約65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900
庫内寸法(mm)W330×D480×H800×2室
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
静電気による損傷から精密機器を保護。優れた技術仕様で、IBMおよび米国軍の静電気管理基準を超えた性能。静電気放散を確実にする最高品質の静電素材使用。伸縮性のあるリストバンド。1.8m アースコード付属。サービスアプリケーションに理想的
幅(mm)15
色ブルー
高さ(mm)15
質量(g)40
長さ(m)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。
付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)、特別付属品:延長高圧ホース6m、ブラシ付水しぶきカバー
質量(kg)6.8
電源(V)100(50Hz)
消費電力(W)1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×415×360
コード長さ(m)5
最高許容圧力(MPa)12
最高使用水温(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大吐出量(L/h)390
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
天竺編みで適度な伸縮性と快適なフィット感。首回りの伸びや型崩れも抑えるこだわり縫製。綿花を紡ぐ最終工程でコーマ通し(くし掛け)を行い、短い不良部分を約15~20%取り除いたコーマ糸32番単糸を2本撚り合わせた32双糸を使用。強度を増し毛羽立ちが少なく、艶もよく、ソフトな肌触りの優れた着心地を得られ、また、洗濯してもヨレにくく、優れた形態安定性が得られます。一般的な30番単糸のTシャツと比べると、肉厚感があり、何度も着用されるユニフォームには最適な目付約195g/m2の素材を使用しています。ポケットなし
種別Tシャツ
材質天竺
混率(%)綿100
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
天竺編みで適度な伸縮性と快適なフィット感。首回りの伸びや型崩れも抑えるこだわり縫製。綿花を紡ぐ最終工程でコーマ通し(くし掛け)を行い、短い不良部分を約15~20%取り除いたコーマ糸32番単糸を2本撚り合わせた32双糸を使用。強度を増し毛羽立ちが少なく、艶もよく、ソフトな肌触りの優れた着心地を得られ、また、洗濯してもヨレにくく、優れた形態安定性が得られます。一般的な30番単糸のTシャツと比べると、肉厚感があり、何度も着用されるユニフォームには最適な目付約195g/m2の素材を使用しています。ポケット付き
種別Tシャツ
材質天竺
混率(%)綿100
対応シーズン年間
ポケット付き
新開発のスベリ止め「ナノフィニッシュ」は、脅威のグリップ力で様々な物をしっかり掴み、特にドライグリップはメーカー従来品と比較して大きく向上しました。摩耗強度は従来品と比較して約30%向上しました。コーティングに採用している軟化配合と、伸縮性の良いポリウレタン弾性糸、ナイロン糸、15 ゲージの組み合わせが、抜群のフィット感を生み出しています。ナイロンとポリウレタン弾性糸の15 ゲージ編手が指にしっかりとフィットするため、指先の細かな作業にも適しています。コーティング部分は2 層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。従来のスベリ止め加工と比べ、チリやホコリ、ゴミ等による目詰まりを改善しています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。「ナノフィニッシュ加工」は、環境にやさしい「VOC フリー(揮発性有機化合物含有率1%未満)」です。世界水準の繊維製品の安全性を証明するエコテックス認証登録商品であり、食品衛生法にも適合しています。
用途運送、物流倉庫作業。組立作業、設備、機械操作、メンテナンス。土木建築、農業、園芸など
材質【編手】ナイロン、ポリエステル 【すべり止め部】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.2
色ブルー/ブルー
適合規格食品衛生法
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
天竺編みで適度な伸縮性と快適なフィット感。首回りの伸びや型崩れも抑えるこだわり縫製。綿花を紡ぐ最終工程でコーマ通し(くし掛け)を行い、短い不良部分を約15~20%取り除いたコーマ糸32番単糸を2本撚り合わせた32双糸を使用。強度を増し毛羽立ちが少なく、艶もよく、ソフトな肌触りの優れた着心地を得られ、また、洗濯してもヨレにくく、優れた形態安定性が得られます。一般的な30番単糸のTシャツと比べると、肉厚感があり、何度も着用されるユニフォームには最適な目付約195g/m2の素材を使用しています。ポケットなし
種別長袖Tシャツ
材質天竺
混率(%)綿100
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
袖丈長袖
API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. 最低滑車直径: 50 mm(Zセクションベルト)、80 mm(Aセクションベルト)、125 mm(Bセクションベルト)。 ベルトの長さは、それぞれ示されたタイプのベルトの内側の長さです。 詳細についてはデータシートを参照してください。. RS PRO Aセクションドライブベルト. RS PRO Aドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Aドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Aドライブベルトでプーリーを動かすことができます。. 特長. Aセクション、Vベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
仕様ベルト部 = A外部長 = 888mm日付の長さ = 868mm内径長さ = 838mmトップ幅 = 13mm高さ = 8mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 80mm長さ = 838mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥909
税込¥1,000
5日以内出荷
天竺編みで適度な伸縮性と快適なフィット感。首回りの伸びや型崩れも抑えるこだわり縫製。綿花を紡ぐ最終工程でコーマ通し(くし掛け)を行い、短い不良部分を約15~20%取り除いたコーマ糸32番単糸を2本撚り合わせた32双糸を使用。強度を増し毛羽立ちが少なく、艶もよく、ソフトな肌触りの優れた着心地を得られ、また、洗濯してもヨレにくく、優れた形態安定性が得られます。一般的な30番単糸のTシャツと比べると、肉厚感があり、何度も着用されるユニフォームには最適な目付約195g/m2の素材を使用しています。
ポケット付き。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖Tシャツ
材質天竺
混率(%)綿100
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット付き
名入れ可
袖丈長袖
高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
COMBI 308 Junction Box. WISKAの業務用ジャンクションボックス製品をご紹介します。これらのボックスは、防水、難燃性、耐紫外線性、耐衝撃性を備えています。 難燃性のハロゲンフリー素材で製造されており、植物性脂肪、動物性脂肪、鉱油、軽油、アルコール、弱酸に対する耐性があります。COMBI 308シリーズボックスにはねじ山が付いているので、ロックナットを使用せずにケーブルグランドを直接取り付けることができます。これらのボックスでは、ねじとメンブレンの組み合わせ(特許取得済み)が採用されているため、さらに作業工程を短縮でき、膨みのあるふたにより定型のボックスと比較して容積が10 %増えています。 特長と利点: 膨みのあるカバーにより容積が10 %増加 2種類の成形素材製の頑丈な熱可塑性ハウジング 伸縮性のある8つの自己密閉メンブレンにより、機械装置なしでケーブルを挿入可能で、M20ねじ山が施されエているため、ロックナットが不要 プラスチック製クイックリリースふたねじは錆が発生せず、しっかりと固定 耐候性、紫外線耐性、飛散防止、耐衝撃性 難燃性でハロゲンフリー スナップ式固定用の取り付けクリップ、又は密閉領域の外側にある2つの内部開口部を使用して固定 Wisko 308ボックスには、次の2色があります。 グレー(85 mm x 85 mm x 51 mm) - ; 7000802 7000802 黒(85 mm x 85 mm x 51 mm) - ; 7000789 7000789 Combi 308ジャンクションボックス用のオプションの接地クランプは、 ; 7000795 7000795 です。 主な用途: ジャンクションボックスは主に建物の構造内で使用され、配線回路や電気的接続を保護すると同時に、アクセスしやすいように設計されています。ボックスは通常、金属製又はヘビーデューティ仕様のプラスチック製で、耐水性と耐衝撃性に優れているため、ほとんどの場合、屋内と屋外の両方で使用できます。 ジャンクションボックスの代表的な用途は次のとおりです。 回路への増設ソケットの接続 照明ポイントの増設 回路の延長 電気回路の修理 認定及び認証 VDE IP66: DIN EN60529準拠 グローワイヤテスト: 750 ℃ (EN60695-2-11準拠) KEMA-KEUR CEBEC よくある質問: このボックスに端子は付いていますか はい。このボックスには、5極端子が付いています。 セットの内容 ボックスには以下のものが含まれます。 クイック取り付けクリップ 5極端子
仕様寸法 L x W x H = 85 x 85 x 51mm材質 = ポリプロピレン長さ = 85mm奥行 = 85mm高さ = 51mmIP保護等級 = IP66色 = グレー極数 = 8シリーズ = Combi
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 250kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 82mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 58 x 58mm。固定プレート寸法 = 73 x 73mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8.5mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。。RS Pro スイベルキャスター、 250 kg 耐荷重、 50 mm ホイール径この頑丈な RS Pro スイベルキャスターは、家具のセットアップや、トロリーやカートでの重い機器の運搬に最適です。360 ° 回転するので、支えと移動が可能になり、ベアリング荷重は最大 250 kg です。 直径 50 mm のキャスターは、耐腐食性と堅牢性に優れ、アルミダイキャストフレームとスチール製のスイベルヘッドにより、過酷な使用や極端なひずみに耐えることができます。「 Footmaster 」シリーズの一部として、振動を減衰させて滑りを防止するゴム脚が含まれています。Durable ナイロンタイヤによって、あなたの床は印から安全である。キャスターを調整するための伸縮式ラチェット ARM 機構を備えた、オープンバック設計により、安定性を向上するために負荷を調整できます。 このスイベルキャスターは、厳しい RS Pro 規格に適合するよう厳しくテストされています。産業環境や医療環境、大型の家具や可動式のワークステーションで使用されています。特長と利点.「 Footmaster 」スイベルキャスター .ヘビーデューティ .ホイール径 50 mm .耐荷重: 250 kg .全高: 82 mm .固定穴のサイズは 8.5 mm .固定プレートの寸法: 73 mm x 73 mm . 58 mm x 58 mm の固定中心部 . 9 mm の固定穴 4 個 .ナイロン製のタイヤとハブ .ボールベアリングハブ .ブレーキは含まれていない .耐腐食性、耐衝撃性、衝撃吸収RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード