粘度計用位置決め用ストッパー
適合SV-A/SVシリーズ
トラスコ品番838-3402
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
適合品番HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
1個
¥4,298
税込¥4,728
16日以内出荷
材質SKS3
硬度58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSCN
RoHS指令(10物質対応)対応
材質工具鋼/焼入れ/研磨
形状B
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
タイプストレート
穴タイプザクリ穴
材質S45C
3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。
寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50
質量(g)323
主な用途表示・安全用
引張剪断強度(N/mm2)36
材質(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D
表面処理黒染め(菱型ナット)
熱処理焼入HRC56±2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合HAKKO 485
トラスコ品番849-8571
1個
¥1,398
税込¥1,538
27日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)鋼材SUM22
材質(ロックナット)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)鋼線SW-C
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)10
質量(g)28
タイプフェノール樹脂製
FM4
D(-0.3-0.5)8
C28
E5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類支柱取付式ステージ
テーブル長さ(mm)25
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)0.1
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・位置決めに。
仕様裏面粘着
寸法(mm)110×110×50
厚さ(μm)306+-5
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)25
質量(g)364
タイプフェノール樹脂製
FM12
D(-0.3-0.5)15
C55
E13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽量 可変ピッチ 調整可能な DryLin R T ミニチュアキャリッジ リードねじの配置は、左と右のいずれかを選択できます
仕様●位置決めテーブルの種類:位置決めテーブル●ストローク長さ:300mm●コード番号:197-1018
アズワン品番65-7940-83
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽
仕様●位置決めテーブルの種類:位置決めテーブル●全体長さ:278mm●ストローク長さ:200mm●コード番号:197-1014
アズワン品番65-7945-41
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)20
質量(g)175
タイプフェノール樹脂製
FM10
D(-0.3-0.5)12
C47
E11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)25
質量(g)192
タイプフェノール樹脂製
FM12
D(-0.3-0.5)15
C35
E13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)20
質量(g)79
タイプフェノール樹脂製
FM10
D(-0.3-0.5)12
C27
E11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)10
質量(g)15
タイプフェノール樹脂製
FM4
D(-0.3-0.5)8
C18
E5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)15
質量(g)63
タイプフェノール樹脂製
FM6
D(-0.3-0.5)10
C35
E7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)15
質量(g)41
タイプフェノール樹脂製
FM6
D(-0.3-0.5)10
C25
E7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
材質ステンレス鋼
寸法d2(mm)15
寸法d3M4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ワークを内側からクランプできます。
クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。
材質(本体)SUS303
繰り返し位置決め精度(mm)±0.015(ワーク)
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。
質量(g)70
引張強度(N/mm)130/10
主な用途表示・安全用
粘着力(N/mm)12.2/24
特性耐久性、高強度
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
占有スロット数1スロット
DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽量 可変ピッチ 調整可能な DryLin R T ミニチュアキャリッジ リードねじの配置は、左と右のいずれかを選択できます
DryLin SLN シリーズ潤滑フリーミニチュアリニアモジュールは、静かで非常に明るいプラスチックスライダで構成されています。プレーンベアリング又はシャフトエンドサポートのボールベアリングの両方に取り付けられています。リニア軸は、ハンドホイールを使用して手動で調整することも、ステッパモータ及び DC モータと組み合わせて調整することもできます超コンパクト設計 3 種類のキャリッジ(基本 / 調整可能 / プリロード) 潤滑不要の drylin R 低プロファイルリニアガイド モジュラ設計
仕様●位置決めテーブルの種類:位置決めテーブル●全体長さ:187mm●ストローク長さ:100mm●静定格荷重:40N●コード番号:197-1502
アズワン品番65-7941-14
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ