G特性音圧レベルの測定と同時に、1/3オクターブバンドの実時間分析を可能にした低周波音レベル計です。G特性周波数重み特性および1/3オクターブバ ンドフィルターは、国内・国外の規格に適合しています。本体はプリアンプ一体型1インチセラミックマイクロホンUC-24で校正されています。液晶表示、 操作キースイッチ、交流出力端子、シリアル通信端子、赤外線通信窓を備えています。
仕様レベルトリガー機能過負荷特性(オーバーロード)/表示フルスケールの上3dB時間重み特性/F(FAST)(125m秒)、S(Slow)(1秒)、10秒
セット内容本体、風防スクリーン、マイクロドライバー、通信ケーブル、三脚アダプター、ACアダプター、ACアダプター用電源コード、2P-3P変換アダプター、ハンドストラップ、取扱説明書、収納ケース、ソフトウェア(パソコン転送ソフト、パソコン転送ソフト取扱説明書、通信ケーブル(パソコン接続用))
質量(g)約900g(電池含む)
電源単2形アルカリ乾電池×4、ACアダプター
適合規格JIS C 1514:2002 クラス1、ISO7196:1995
表示192×192ドット LEDバックライト付き液晶表示器G特性音圧レベル計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期1秒、分解能0.1dB、バーグラフ:横形、表示幅60dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5dB1/3オクターブ分析計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期0.1秒、分解能0.1dBバーグラフ:縦形、表示幅70dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5レベルタイム表示/内蔵メモリーに記録されたデータを選択し、時系列に表示、最
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×319
周波数補正特性G特性、FLAT(デジタル方式)
測定周波数範囲(Hz)1.0~500(マイクロホンを含む)0.4~800(増幅器のみ)
マイクロホンUC-24(プリアンプ一体形セラミックマイクロホン)
レベルレンジG特性音圧レベル計モード(表示レンジ60dB)表示フルスケール140dB~100dB、10dBステップ5レンジ1/3オクターブ分析モード(表示レンジ70dB)
測定機能低周波音圧レベルの測定低周波音圧レベル:平坦特性(DR:周波数範囲1~500Hz)低周波音圧レベル:平坦特性(FLAT:周波数範囲1~100Hz)G特性音圧レベル:LG1/3オクターブバンド実時間分析(分析私有は数範囲1~80Hz)
校正内蔵発振器(20Hz正弦波)による電気校正
測定レベル範囲(dB)G特性43~143(過負荷3含む)FLAT特性50~143(過負荷3dB含む)1/3オクターブバンド 30~143(過負荷3含む)(20Hz以上のバンドにおいて)
使用温湿度範囲-10~+50℃ 湿度30~90%(結露しないこと)
電池残量表示駆動用電池の消耗をグラフィカルに4段階で表示メモリーバックアップ電池の消耗状態を、電源投入時に警告
出入力端子波形記録用交流出力端子(DATA REC端子)周波数範囲:1~500Hz、FLAT特性 端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約600Ω負荷抵抗:10kΩ以上レベルレコーダー用交流出力端子(LEVEL REC端子)I/Oメニューにて任意の1バンド(FLAT特性、G特性、または1/3オクターブバンドの中から1つ)を選択して出力端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約
メモリー機能マニュアルストア/表示中の測定結果を内蔵メモリーに記憶(記録数は200件)オートストア/測定結果を連続して内蔵メモリーに記憶(記録数は6,000件)
電池使用時間(時間)アルカリ乾電池/約6
自己雑音レベル(dB)1/3オクターブバンド(20Hz以上のバンド値)25以下G特性 38以下FLAT特性 45以下
演算項目1)瞬時値/Lp2)等価騒音レベル/Leq3)最大音圧レベル/Lmax演算時間設定/10秒、1分、5分、10分、15分、30分、60分、Free(Free=手動で演算が停止されるか、最大8時間まで)
1 Hz~20 000 Hzまでの広帯域を計測。低周波音から騒音まで。
標準でオートストア機能を有し、タイマ機能や外部電源による連続測定が可能です。使い易さにもこだわり、わずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様【周波数重み付け特性】A、C、GおよびZ特性【時間重み付け特性】F(速い)およびS(遅い)、I(インパルス)および10s【演算(メインch)】時間重み付きサウンドレベル Lp、時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax、時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、時間率サウンドレベル LN(05、10、50、90、95)を最大5個【演算(サブch)】時間重み付きサウンドレベル Lp【演算時間】10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能、オートストア時 最長1000時間
セット内容本体、風防スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(512MB/本体挿入済み)、カードリーダー(操作編)、収納ケース
寸法(mm)76(W)×255(H)×33(D)(電池含む)
質量(g)400
電源単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源
測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、G特性 43 dB~130 dB、Z特性 50 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 65 dB~141 dB
測定周波数範囲1Hz~20kHz
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
騒音レベルを手軽にチェック。
【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。
【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。
3段階の測定レンジで使用できます。
細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。
仕様最高値ホールド機能付
トラスコ品番756-9751
質量(g)150(電池含む)
電源9V乾電池 1本
最小表示(分解能)0.1dB
本体寸法(mm)185×63×35
精度±1.5dB(94dB、1KHzにて)
周波数特性A/C切替
周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K
測定レベル範囲(dB)30~130
測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB
使用温湿度範囲0~40℃、10~90%
保管温湿度範囲-10~60℃、10~75%
三脚取付ねじ1/4インチ
応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。
周波数範囲31.5Hz~8kHz
材質ABS樹脂
質量(g)約120
電源単4形電池×3本
精度±2dB(1kHz)
分解能0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153
周波数特性A特性
測定レベル範囲(dB)30~130
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(1.3MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。
質量(g)本体/750、検出器/200
出力AC出力±1V/F.S 出力抵抗1KΩ
精度フルスケールの2.5%以内
周波数特性 2~100Hz±5%以内
検出器Model-2400A マグネット付
サービス分類レンタル
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。
材質ABS樹脂
質量(g)73
電源単四乾電池×3本
精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144
分解能温度/0.1
機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
周波数特性A特性
測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃
電池寿命60時間
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
ダイナミックレンジ50dB
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用
付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)
寸法(mm)248×70×34
測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH
質量(g)約335
電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
表示LCD表示
分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RH
データ出力RS232C/USBにてPCに接続
使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲騒音計/31.5~130dB
ハンディータイプのローコスト版
A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。
MAX/MINメモリ機能付
最大値を固定表示するMAXホールド機能付
オートオフ機能付
バックライト付
三脚に取付可能
【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】
人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定
付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個
表示3.5桁LCD表示(バックライト付)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)
分解能0.1dB
周波数特性A特性/C特性
使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
周波数範囲31.5Hz~8kHz
測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)
保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.9MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。
騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイル
セット内容本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証)
マイクロホン型式→UC-52、感度レベル→-33 dB
測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定
測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB
測定周波数範囲20 Hz~8 kHz
1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。
3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。
18650リチウムイオン電池、消費電力≤5Wにより約4時間連続して動作することができます。
USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。
SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。各チャンネルは独立しており、ペン動特性は別々に設定できます。したがって騒音、低周波音、振動レベルの各モードを組み合わせて、またレベルと電圧の組み合わせでも記録できます。交流信号だけでなく直流の信号も記録できます。電圧を対数化したレベルと電圧を記録できるため、例えば騒音レベルと振動加速度、変位、速度との関係あるいは風速、回転数などとの関係の測定ができます。チャンネルAからチャンネルBのレベルを差し引いたレベル差の記録ができ、壁などによる遮音量の測定や離れた点間の減衰量の測定が簡単にできます。マーカーペンを持っており、記録紙の端にマークできます。リモートによるマーカーペン操作も可能です。記録ペンは騒音計などのメータと等価に動く指数変速形であるため、信号の継続時間、立ち上がり速度やどのようなレベル変動によってもメータの指示値を忠実に記録します。真の実効値(True RMS)検出回路により、波高率10で偏差0.5dBという実効値電圧記録精度を持ち、どのような信号も正確に記録できます。3電源方式で、どのような場所でも測定できます。交流電源100Vと充電式電池を併用すれば、連続約5時間の停電保障機能付きとなります。電池を含んで4.6kgという小型ポータブルタイプ。
仕様型式認証番号/LR-20AA:第JR-10号リミッター/フォトインタラプタによる無接触方式紙送り部/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s紙送り方式/パルスモーター方式紙送り速度/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s記録紙/一般用:記録幅50mm×2 長さ:1巻約50m、最小目盛間隔1mm 時間目盛間隔5mmマーカー/記録紙の端にマーキング(パネル面スイッチおよびリモート)紙送り外部同期/外部からのパルスにより同期連動可能リモートコントロール端子/周波数分析器と同時接続可能
セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)約4.6(電池含む)
電源AC100V(ACアダプター使用)、単1形乾電池×9、外部電源端子にDC9V~12Vを供給
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×310×250
チャンネル数2(各チャンネル独立 共通仕様)
入力電圧(V)AC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50(RMS)DC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50
記録方式自動平衡形
動特性騒音計JIS規格によるFAST、SLOWおよび振動レベル計JIS規格による動特性
レベルレンジ記録/50dBおよびリニア(50mm)
消費電流(mA)約500(DC12V時)
外部制御機能周波数分析器などとの同期連動およびペンならびに紙送り動作の外部制御が可能
周波数範囲1~20000Hz±0.5dB(記録幅50dB)ただし、1Hzでは±1dB
入力インピーダンス10KΩ不平衡
ライト種類照明用ライト(パネル面スイッチによる点滅)
整流方式レベル差記録可能 A-B(LOGスケール)(チャネルA)
ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A/C特性
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度±1.5dB
分解能0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130
周波数範囲31.5Hz~8kHz
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。
最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020
環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。
直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。
最大4チャンネル同時測定が可能。
校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能
防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減
オプションで周波数分析に対応
仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB
寸法(mm)83.5×34.5×258
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-10~50
出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能
電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電
適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスB
マイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-52/-33dB
機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可
データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)
通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信
測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能
校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能
コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)
防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)
サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms
表示更新周期1s
周波数重み付け特性A、CおよびZ特性
型式承認番号第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)
自己雑音レベル(dB)19以下(A特性)、27以下(C特性)、32以下(Z特性)、なし(G特性)
時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)およびI(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)
補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能
バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能
データ形式CSVファイル
入力レンジ自動切り替え
保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)
出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能
使用湿度範囲(%RH)10~90(結露のないこと)
更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。
測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製金具を用いております。
形状丸形
色(防振材)ピンク
寸法L(mm)17
ねじの呼び寸法M5
ねじ長さ(mm)17
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。
最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020
環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。
直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。
最大4チャンネル同時測定が可能。
校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能
防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減
オプションで周波数分析に対応
仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB
寸法(mm)83.5×34.5×258
質量(g)400
出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能
電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電
適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスB
マイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-52/-33dB
機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可
データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)
通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信
測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能
校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能
コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)
使用温湿度範囲温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)
防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)
サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms
表示更新周期1s
周波数重み付け特性A、CおよびZ特性
型式承認番号第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)
自己雑音レベル(dB)A特性/19以下、C特性/27以下、Z特性/32以下、G特性/なし
時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)
補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能
バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能
データ形式CSVファイル
入力レンジ自動切り替え
保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)
出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能
更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
2チャンネルデータを同時処理 。
騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準により定められた測定方法により騒音、振動レベルのデータ処理、記録が同時に2チャンネルまで自動測定可能。
マスタスレーブ方式による連動動作で多チャンネル同時測定。
マスタスレーブ方式により、SV-76を複数台同期して3点以上の同時測定が可能。またリモートコントロール端子によりレベルレコーダーを同期して、本器が測定中アナログ記録可能。
測定開始、測定終了は月、日、時、分まで任意設定、設定後は全自動測定。
測定条件は任意設定とプリセットの2系統選択。
中央値等5値およびLeq、Lmax、Lmin、累積度数曲線、度数分布を測定。
商用電源使用時に内蔵電池で停電補償動作。
マンガン乾電池で約8時間、アルカリ乾電池で約30時間、バッテリーユニットDP-11で約15時間、DP-1240で約41時間動作。
レベル波形記録、レベル波形表示。
サンプリング間隔0.1秒、最大10分間のレベル記録。
入力端子BNCコネクター、2入力、インピーダンス約100kΩ、不平衡
周波数範囲1~12500Hz±1dB
測定機能時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)最大値(Lmax)最小値(Lmin)パワー平均値(Leq)
サンプル数(個)50、100、500メニュー設定により、100~9900の間を100単位で設定可能
サンプル間隔0.5、1.5秒。Leq、Lmax、Lminは10ミリ秒固定メニュー設定により、0.1~9.9秒の間を0.1秒単位で設定可能
測定間隔15、30、60分メニュー設定により、1~99分の間を1分単位で設定可能
タイマー測定開始時刻、測定終了時刻を設定可能
測定範囲0~130dB
レベルレンジ10dBステップ、8段0~60、0~70、10~80、20~90、30~100、40~110、50~120、60~130
動特性F(FAST)、S(SLOW)、VL
表示器液晶ドットマトリクス(256×128ドット)、バックライト付き 120×60mm
表示内容【瞬時値】表示周期0.8秒【レベル波形】ダイナミックレンジ80dB、分解能1dBただし、2入力表示の場合は2dB【演算値】時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)最大値(Lmax)最小値(Lmin)パワー平均値(Leq)ただし、2入力表示の場合は演算値を表示しない【時計】現在の西暦年下2けた、月・日・時・分を表示リチウム電池(CR-1/3N)でバックアップ【測定条件】測定間隔、サンプ
プリンターラインサーマルプリンター、巻取器付き
記録紙57mm(幅)×25m(長さ)、ロール式(RP-45)
印字速度400ドットライン/秒
インターフェイス各種スイッチ、測定条件の設定、および測定結果の読み出し
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
電源単1形乾電池×6、AC100V ACアダプター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×120×320
質量(kg)約3
仕様ポーズ/測定の一時停止機能あり検波特性/真の実効値(True RMS)印字内容/時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)、最大値(Lmax)、最小値(Lmin)、パワー平均値(Leq)、最大100個の瞬時値、累積度数曲線および度数分布連動機能/複数のSV-76の同期(マスタスレープ方式)、レベルレコーダとの同期
セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ACアダプター、ACアダプター用コード、BNC-BNCコード、三又端子、セット内容ケース、取扱説明書 、収納ケース
発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
防振材から設置床面への色移りがありません。
荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。
デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。
材質(樹脂部)ポリアミド
材質(ボルト)45C
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。
電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。
センサが上部にあり測定が容易です。
見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品ソフトケース
寸法(mm)55×38×130
測定範囲20/200μT
質量(g)約165(電池含む)
電源006P(9V)電池×1(付属)
表示分解能0.01/0.1μT
周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)
電池寿命(時間)約200
ディスプレイ3.5桁LCD
使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと)
測定周期2.5回/秒
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:ピンク
寸法L(mm)23
寸法H(mm)28
寸法d(mm)M8
寸法D(mm)41
固有振動数(Hz)11
許容荷重(N[kgf])39~52[4~5.4]
たわみ(mm)防振材:3
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,818
税込¥2,000
翌日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:黄
寸法L(mm)16.5
寸法H(mm)17
寸法d(mm)M5
寸法D(mm)25
固有振動数(Hz)15
許容荷重(N[kgf])23~31[2.4~3.2]
たわみ(mm)防振材:2
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,018
税込¥1,120
翌日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:ピンク
寸法L(mm)16.5
寸法H(mm)17
寸法d(mm)M5
寸法D(mm)25
固有振動数(Hz)14
許容荷重(N[kgf])11~16[1.2~1.7]
たわみ(mm)防振材:2
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,018
税込¥1,120
翌日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
形状丸型
色防振材:黄
寸法L(mm)23
寸法H(mm)28
寸法d(mm)M8
寸法D(mm)41
固有振動数(Hz)11
許容荷重(N)73~98
材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン
たわみ(mm)防振材:3
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,818
税込¥2,000
翌々日出荷
入力側がプラグ、出力側がコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。測定器・音響機器などの機器と簡単に接続することができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。入力側がプラグ、出力側がコンセント接続になっているため、簡単に配線することができます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はプラグ接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。測定器や音響機器のノイズ対策を行いたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき
仕様入力形状:接地極付き2Pプラグ付きシールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口
定格周波数(Hz)50/60
寸法B(mm)9
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)
相数単相
入力電圧変動許容範囲(V)10%
耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下
定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)
動作周囲温度(℃)-10~+40
動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)
耐電圧(V)1000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:ピンク
寸法L(mm)18
寸法H(mm)21
寸法d(mm)M6
寸法D(mm)31
固有振動数(Hz)13
許容荷重(N[kgf])19~26[2~2.7]
たわみ(mm)防振材:2
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,228
税込¥1,351
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:ピンク
寸法L(mm)18
寸法H(mm)25
寸法d(mm)M6
寸法D(mm)36
固有振動数(Hz)11
許容荷重(N[kgf])28~38[2.9~3.9]
たわみ(mm)防振材:2
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,558
税込¥1,714
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:黄
寸法L(mm)18
寸法H(mm)21
寸法d(mm)M6
寸法D(mm)31
固有振動数(Hz)13
許容荷重(N[kgf])37~50[3.8~5.1]
たわみ(mm)防振材:2
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,228
税込¥1,351
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:濃紫
寸法L(mm)18
寸法H(mm)25
寸法d(mm)M6
寸法D(mm)36
固有振動数(Hz)10
許容荷重(N[kgf])320~430[33~34]
たわみ(mm)防振材:3
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,558
税込¥1,714
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:濃紫
寸法L(mm)18
寸法H(mm)21
寸法d(mm)M6
寸法D(mm)31
固有振動数(Hz)12
許容荷重(N[kgf])210~290[22~30]
たわみ(mm)防振材:3
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,228
税込¥1,351
翌々日出荷
送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
寸法(mm)80×32×173
質量(g)約230 (乾電池含む)
周波数(Hz)検知:30~2000
電源9 V電池×1個(付属)又はACアダプタ
精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz
機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能
測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命約100時間
測定間隔2.5回/秒
分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT
使用環境湿度(%)80RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
寸法(mm)80×32×173
質量(g)約230 (乾電池含む)
周波数(Hz)検知:30~2000
電源9V電池×1個(付属)又はACアダプタ
精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5 dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz
機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能 データロガー機能(9999メモリ)
測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命約100時間
測定間隔2.5回/秒
分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT
使用環境湿度(%)80RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
JSNDI(社団法人日本非破壊検査協会)仕様に対応!
使いやすさを追及した超音波探傷器です。
仕様【ゲート部の性能】ゲートの遅延範囲:画面上0~フルスケール/ゲートマーカーの幅:画面上0~フルスケール/ゲート数:4ゲート、【時間軸部の性能】掃引遅延範囲(パルス位置):フルスケール~3000us±5%、【受信部の性能】周波数帯域の選択:0.25/0.5/1/2/3/4/5/10/15/20/25MHz (狭帯域、広帯域選択)、【送信部の性能】パルス繰返周波数:測定範囲と連動/送信波形:スクエアパルス/送信電圧:低・中・高/ダンピング:50/300Ω、【表示器】有効表示領域:132.5×99.4mm
セット内容本体(バッテリー内蔵)・USBメモリ(本体に内蔵)・ACアダプタセット・専用パソコンソフト(ドングルキー)・UI-S9用NDIシート・カプラント・取扱説明書(UI-S9)・取扱説明書(パソコン用機能取扱説明書)・収納ケース
質量(kg)約2.6(バッテリ1本含む)
測定範囲5.9~14556mm(鋼中縦波換算)
感度80dB以上・5MHz狭帯域
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×96×160
出力インピーダンス(Ω)50以下
入力インピーダンス(Ω)50±15%、300±15%(一探触子法、二探触子法とも)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)7.8
バッテリー電圧(V)12
直線性【時間軸】±1%以内、【像超幅】±3%以内
ACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)
立ち上がり時間【パルス】10ns以下
画面サイズ視野角50°以上
画素数640(W)×480(H)ピクセル、【Aスコープ】424(W)×316(H)/拡大時530(W)×421(H)
ゲイン110dB・0.1dBステップ
駆動時間(時間)約10(ご使用条件によって異なる場合があります)
サービス分類レンタル
標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 12.5pF。パッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル。長さ = 6.7mm。幅 = 1.5mm。高さ = 1.48mm。寸法 = 6.7 x 1.5mm。周波数許容性 = ±20ppm。動作温度 Min = -40℃。AB26TRQシリーズ. AbraconのAB26TRQシリーズ低周波数、リフロー対応、音叉形クリスタルは、共振周波数が32.768 kHz、耐衝撃 / 耐振動性に優れており、リフロー対応です。. 用途. リアルタイムクロック Bluetooth / ワイヤレス用途 測定器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
400N~14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。
サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。
地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
表面処理塗装
材質(プレート)FC200
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
100N~3100Nの幅広い荷重に対応しています。
サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。
おねじ、めねじの組み合わせが選べます。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(プレート)SPHC
材質(ボルト)SWRCHIOR
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ。RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから4GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の3G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。内蔵のローノイズアンプと可変アッテネータにより、パワーレンジの変更が可能です。LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzからの低周波領域をサポート。高周波領域は、ギャップなしで最大4GHzまでの範囲をカバーします。HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能。10時間以上の連続運転ができるUSBで充電可能なリチウム電池を内蔵。Windows/Linux/MacOSに対応
仕様●シングルスイープ時の周波数スパン:2MHz~960MHz●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●可変アッテネータ:30dB、60dB●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●振幅の安定性と精度(typ):±3dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm
周波数(kHz)分解能:1
周波数帯域(MHz)右コネクタ:240~4000、左コネクタ:0.05~960
ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBm
アズワン品番67-0383-67
ダイナミックレンジ-125dBm~10dBm
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ