31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いることにより低周波振動の除去が可能です。 設置後のクリープ(たわみ量の変化)が少ない。 防振材から設置床面への色移りがありません。 フレキシブルボルト接続により床面の傾斜を吸収します。
用途工作機械、産業機器、側的、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 工作機械、産業機器、ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。 材質(プレート)FC200 表面処理塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 400N~14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。 表面処理塗装 材質(プレート)FC200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質ポリウレタン 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

減速比- 径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm)- 電圧(V)15 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源直流 回転方向【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)- 許容ラジアル荷重(N)- 定格トルク(mN・m)- ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。 材質(樹脂部)ポリアミド 材質(ボルト)45C 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属接合構造接着剤 Genus GM-5520 Genus 動画あり
【接着強度が極めて高い】【剥離しないで母材についていく高い柔軟性】【環境耐性の高さ】耐サーマルショック(急激な温度変化)、耐熱サイクル(繰り返しの冷熱)、耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)、耐振動性、耐低周波振動性
用途金属接合、金属―FRP接合などで強度が特に必要なところに重宝する強力エポキシ接着剤です。 灰色 粘度(参考)はちみつくらい 可使時間(分)約10分~(使用状況によって変動します。)可使時間…2液を混合してから、液の粘度や状態が塗布に耐えられなくなるまでの時間です。使用可能時間。 主な用途金属接合 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 混合比重量比 主剤100:硬化剤50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐サーマルショック(急激な温度変化)、耐熱サイクル(繰り返しの冷熱)、耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)、耐振動性、耐低周波振動性 関連資料製品安全データシート(MSDS)(0.01MB) 強度テスト(ハンマー打ち付け)(0.38MB) 硬化時間常温(23℃)でも硬化しますが、60℃の加熱硬化1時間以上で性能を発揮します(硬化自体は約20~30分程)。さらに2、3時間60℃加熱硬化でさらに性能が上がります[加熱硬化の方法は添付画像(「60℃加熱硬化の例」)をご覧ください] 取扱説明書取扱説明書_GM-5520(0.29MB) 危険物の性状非水溶性/水溶性
1個(88g)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ホルダを用いた軽量・小型の防振マウントです。 コイルばねを採用、ゴム・ウレタンなどの防振材に比べ、軽荷重・低周波振動に対応します。 振動を熱に変換して吸収する減衰材を内蔵し、搭載物の揺れを抑えます。
材質ホルダー:PBT(ナット部:C3604BD(黄銅))、ばね:SWP-AまたはSWP-B、減衰材:発泡ポリウレタン 質量(g)8 寸法A(mm)23 寸法F(mm)30 寸法D(mm)21 寸法E(mm)3.2 寸法B(mm)39 寸法C(mm)23 固有振動数(Hz)11 許容荷重(N[kgf])2.9~4.9[0.3~0.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188 税込1,307
3日以内出荷

発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビルトイン防振マウント小型 ナベヤ 動画あり
コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。
形状丸形 (防振材)ピンク 寸法L(mm)17 ねじの呼び寸法M5 ねじ長さ(mm)17 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 100N~3100Nの幅広い荷重に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 おねじ、めねじの組み合わせが選べます。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(プレート)SPHC 材質(ボルト)SWRCHIOR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RS Pro防振フランジマウント. RS Pro防振フランジマウントは、静荷重用途で、機械の振動を最大限絶縁できるように設計されています。小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの幅広い用途で使用できます。低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰
仕様ネジサイズ = M12直径 = 150mm足高さ = 63mm全体の高さ = 63mm静的負荷容量 = 500kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro防振フランジマウント. RS Pro防振フランジマウントは、静荷重用途で、機械の振動を最大限絶縁できるように設計されています。小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの幅広い用途で使用できます。低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰
仕様ネジサイズ = M6直径 = 64mm足高さ = 20mm全体の高さ = 64mm静的負荷容量 = 9kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro防振フランジマウント. RS Pro防振フランジマウントは、静荷重用途で、機械の振動を最大限絶縁できるように設計されています。小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの幅広い用途で使用できます。低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰
仕様ネジサイズ = M16直径 = 200mm足高さ = 85mm全体の高さ = 85mm静的負荷容量 = 750材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 750動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro防振フランジマウント. RS Pro防振フランジマウントは、静荷重用途で、機械の振動を最大限絶縁できるように設計されています。小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの幅広い用途で使用できます。低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰
仕様ネジサイズ = M10直径 = 136mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 140kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro防振フランジマウント. RS Pro防振フランジマウントは、静荷重用途で、機械の振動を最大限絶縁できるように設計されています。小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの幅広い用途で使用できます。低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰
仕様ネジサイズ = M10直径 = 151mm足高さ = 45mm静的負荷容量 = 220kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

フランジマウントは、小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの固定用途に最適です。低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰 食品及び鉱業用途向けに、軟鋼製のものを用意しています 用途 ファン ポンプ 固定発電装置 振動スクリーン バルクビンの負荷 / 放電ユニット コンピュータ、セキュリティカメラ パッケージ及び輸送ケース取り付け
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 59mm全体の高さ = 25mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 4.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

フランジマウントは、小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの固定用途に最適です。低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰 食品及び鉱業用途向けに、軟鋼製のものを用意しています 用途 ファン ポンプ 固定発電装置 振動スクリーン バルクビンの負荷 / 放電ユニット コンピュータ、セキュリティカメラ パッケージ及び輸送ケース取り付け
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 59mm全体の高さ = 25mm材料 = ゴム硬度 = 70 Shore A圧縮たわみ = 6.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

フランジマウントは、小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの固定用途に最適です。低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰 食品及び鉱業用途向けに、軟鋼製のものを用意しています 用途 ファン ポンプ 固定発電装置 振動スクリーン バルクビンの負荷 / 放電ユニット コンピュータ、セキュリティカメラ パッケージ及び輸送ケース取り付け
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 59mm全体の高さ = 25mm材料 = ゴム硬度 = 70 Shore A圧縮たわみ = 6.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

フランジマウントは、小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの固定用途に最適です。低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰 食品及び鉱業用途向けに、軟鋼製のものを用意しています 用途 ファン ポンプ 固定発電装置 振動スクリーン バルクビンの負荷 / 放電ユニット コンピュータ、セキュリティカメラ パッケージ及び輸送ケース取り付け
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 59mm全体の高さ = 25mm材料 = ゴム硬度 = 40 Shore A圧縮たわみ = 3.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M10 防振マウントは天然ゴム製です。金属加工にはステンレススチールを使用します。最大耐荷重は 130 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M10直径 = 136mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 140kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 正方形kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M10 防振マウントは天然ゴム製です。金属加工にはステンレススチールを使用します。最大耐荷重は 40 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M10直径 = 85mm足高さ = 25mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 40kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 正方形kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M6 耐振動性マウントはゴム製です。金属加工に軟鋼を使用しています。あらゆる方向に柔軟に対応できます。静荷重は 3.5 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けに軟鋼メタル製をご用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . 包装 . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .輸送ケース取付けボルト .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M6直径 = 64mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 3.5kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 3.5kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M8 防振マウントはゴム製です。金属加工には軟鋼を使用します。あらゆる方向に柔軟に対応できます。静的耐荷重は 40 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(能動と受動の両方)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けに軟鋼メタル製をご用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . 包装 . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .輸送ケース取付けボルト .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M8直径 = 49mm足高さ = 35mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 42kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 42kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M6 耐振動性マウントはゴム製です。金属加工に軟鋼を使用しています。あらゆる方向に柔軟に対応できます。静荷重は 59 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けに軟鋼メタル製をご用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . 包装 . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .輸送ケース取付けボルト .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M6直径 = 85mm足高さ = 25mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 60kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 60kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M8 防振マウントはゴム製です。金属加工に軟鋼を使用しています。あらゆる方向に柔軟に対応できます。静的耐荷重は 80 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けに軟鋼メタル製をご用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . 包装 . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .輸送ケース取付けボルト .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M8直径 = 114mm足高さ = 35mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 80kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 80kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))振動センサ TE Connectivity 1005939-1
RoHS
仕様スイッチング周波数 = 75 Hz長さ = 17.8mm幅 = 6mm深さ = 1.7mm最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +60℃寸法 = 17.8 x 6 x 1.7 mmTE Connectivity MiniSense 100シリーズ振動センサ. TE Connectivity MEAS MiniSense 100シリーズは、カンチレバータイプの低価格振動センサです。 マスに負荷がかかるこのセンサは、低周波数での感度レベルが高く、衝撃や連続振動を検出する用途に使用することができます。 この振動センサは、頑丈で柔軟性の高いPVDF検出素子で構成されているため、高衝撃の過負荷に耐えることができます。また、センサエリアは、シールドされているので、RFI / EMI除去性能が優れています。 最適な用途には、盗難防止装置、バイタルサイン監視、いたずら検出、衝撃感知、洗濯機での洗濯物の偏りセンサ、車両モーションセンサなどがあります。. 水平又は垂直の取り付け シールド構造 はんだ付け可能なピンで取り付けが簡単 高電圧感度 低コスト 優れた周波数特性 優れた直線性 アナログ出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷

発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がありません。 金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。 搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。 測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 12.5pF。パッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル。長さ = 6.7mm。幅 = 1.5mm。高さ = 1.48mm。寸法 = 6.7 x 1.5mm。周波数許容性 = ±20ppm。動作温度 Min = -40℃。AB26TRQシリーズ. AbraconのAB26TRQシリーズ低周波数、リフロー対応、音叉形クリスタルは、共振周波数が32.768 kHz、耐衝撃 / 耐振動性に優れており、リフロー対応です。. 用途. リアルタイムクロック Bluetooth / ワイヤレス用途 測定器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))振動センサ TE Connectivity 1005940-1
RoHS
仕様スイッチング周波数 = 75 Hz長さ = 17.8mm幅 = 6mm深さ = 1.7mm最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +60℃寸法 = 17.8 x 6 x 1.7 mmTE Connectivity MiniSense 100シリーズ振動センサ. TE Connectivity MEAS MiniSense 100シリーズは、カンチレバータイプの低価格振動センサです。 マスに負荷がかかるこのセンサは、低周波数での感度レベルが高く、衝撃や連続振動を検出する用途に使用することができます。 この振動センサは、頑丈で柔軟性の高いPVDF検出素子で構成されているため、高衝撃の過負荷に耐えることができます。また、センサエリアは、シールドされているので、RFI / EMI除去性能が優れています。 最適な用途には、盗難防止装置、バイタルサイン監視、いたずら検出、衝撃感知、洗濯機での洗濯物の偏りセンサ、車両モーションセンサなどがあります。. 水平又は垂直の取り付け シールド構造 はんだ付け可能なピンで取り付けが簡単 高電圧感度 低コスト 優れた周波数特性 優れた直線性 アナログ出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
7日以内出荷