26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ低温調理器
鍋の深さがなくても、おうちの鍋で使えるコンパクトでスリムな低温調理器です
定格消費電力(W)1000 電源コード(m)1 設定時間可能:1分~99時間59分(1分単位) 設定可能温度(℃)25~95(1℃単位) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)63×91×288
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)低温調理器
防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。 調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
消費電力(W)840 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(kg)約1.5 品番TC900 電源(V)AC100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)85×165×270 コード長さ(m)1.25 適合サイズ【鍋】深さ16cm以上、最大30L 設定温度(℃)5~95(0.1単位) タイマー5分~99時間(分単位) TKG品番9-0712-0201
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

低温加熱調理で、旨味を閉じ込め、引き出す。いつものお料理がシェフの味に。温度・時間を設定したら、後は出来上がりを待つだけ!設定した温度を自動で管理してくれるので、楽ちん、ほったらかし調理。攪拌機能が付いているので、水を循環加熱し水温を均等に一定に保つ事が可能。お肉等は加熱ムラが出来ず、旨味・肉汁を閉じ込め美味しく仕上がる。基本水しか使わないので、お手入れは簡単。使い終わったら、ステンレスカバーや攪拌羽根カバーが外し、ヒーター部分を柔らかい布で拭くだけ。ステンレスカバーや攪拌羽根カバーは、丸洗いOK。取り付けるときは、完全に乾いてから。スリムでコンパクトな作りなので、収納場所を取らない。
用途スロークッカー、低温調理器として。ローストビーフ サラダチキン ハム パーティー料理 タッチパネル操作 タイマー付き防水 キッチン クッキング 。 セット内容本体、固定クリップ、取り扱い説明書(保証書付き) 質量(kg)1.1 消費電力(W)850 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 設定温度(℃)25~92.5度(0.1度単位) 設定時間1分~99時間59分(1分単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×9.6×37.3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

有名レストランや料亭の味がご自宅で再現できる。低温で調理する事で柔らかく、旨味を逃さない低温調理器。
用途温度設定は、25℃~95℃まで設定可能。タイマーは、99時間59分まで設定可能。レシピBOOK付。 付属品レシピブック 材質ABS、ステンレス 寸法(mm)70×130×390 質量(kg)1.4 ホワイト 消費電力(W)1000 コード長さ(m)1.2 電源(AC V)100(50/60Hz) 設定可能温度(℃)25~95(0.5℃単位) 連続動作時間最大99時間59分(分単位) 防水保護等級IPX7 満水容量(L)15
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)低温調理器
調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。 電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。 調理が終了するとブザーでお知らせします。 IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。 厨房でも安心してご使用できます。 ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。 ※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
材質本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター 定格AC200V(50/60Hz)/2000W コード長さ(m)有効:1.7 本体質量(kg)約3.0(電源コード含む) 温度制御方式デジタルPID制御 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×142×328 温度設定範囲(℃)室温:+5~95(0.1単位) 安全機能最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ) 時間設定範囲:5分~99時間59分(1分単位)
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍋や耐熱容器を汚さず手軽にできる低温調理機。 調理機がお湯を循環させ一定の温度に保ちます。
材質ABS樹脂、18-8ステンレス、ポリカーボネイト、シリコーン、アクリル 設定温度(℃)0~95(0.5℃単位) タイマー機能00:01~99:59(分単位) 終了1分前に電子音でお知らせ 適合サイズ(鍋)深さ16cm以上、最大10L 間口W×奥行D×高さH(mm)80×160×370 質量(kg)1.3 種別低温調理器 TKG品番9-0712-0301
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

家庭で手軽に低温調理。いつもの味がグレードアップ!。食材の美味しさを最大限に引き出す温度を長時間キープしながら調理する、家庭ではちょっと難しい低温調理が手軽にできる「スローマイスター」誕生。タンパク質の凝固や肉汁の流出を抑え、食材の栄養や旨味を保持することもでき、しっとりやわらかな仕上がりになります。低温調理の定番「ローストビーフ」「サラダチキン」がプリセットで設定でき、初めて低温調理に挑戦する方や、身体づくりや筋力アップの為に頻繁に調理する方にも便利です。また、本体自体が釜の形状なので、大きく深い鍋を別で用意しなくても直ぐに使えます。使い方も簡単!食材を耐熱性の食品用ポリ袋に入れて水を注ぎ、タッチパネルで設定をするだけ。忙しい方にぴったりの究極のほったらかし調理家電です。便利なプリセットメニュー機能。コンパクト設計。温度設定(40~95℃)。時間設定(1~300分)。7品目のレシピブック付属。
付属品電源コード、レシピブック、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ポリプロピレン、AS樹脂、内釜:ステンレス鋼、ふた:ポリプロピレン ホワイト 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)550 本体質量(kg)1.5(コントローラー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×172×160 電源コード(m)約1.5
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷


THERMOS(サーモス)真空保温調理器 シャトルシェフ
エコ商品
内鍋は磁気調理器で加熱調理ができ、熱伝導に優れた底面3層構造です。保温調理は時間と手間をかけずに、エネルギーを節約して、素材のおいしさを生かします。さっと煮込んであとはシャトルシェフにおまかせ。業務用や大家族向けに最適な大容量タイプです。ごはんも炊けます。たくさんの料理を一度につくるには最適の製品です。
用途IH100V専用 材質保温容器/調理鍋/調理鍋フタ:ステンレス鋼、調理鍋フタ取手:フェノール樹脂
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz 最大揚程(m)1.4 センサーPt100Ω タイマー設定1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm)147×150×295 クランプ取付幅(mm)40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineウォーターバス FWB-21B
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)750 TGK品番692-63-24-33 型式FWB-21B 材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)室温+5~95 電源AC100V 50/60Hz8A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135 槽内寸法(Φ×Hmm)210×130 コード三芯接地プラグ付き電源コード 温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

忙しい日も手間のかかる料理を美味しく、簡単調理ができる自動かくはん式調理機 CHEF DRUMです。 これ1台で、炒める・揚げる・焼く・煮る・無水調理・茹でる・発酵・低温調理・スロー調理ができます。 内なべの回転と3段階の傾き調整により、ほったらかし調理が可能です。 ムラなくかくはんできるから、かき混ぜたり、鍋振りをしなくても簡単に美味しい料理が作れます。 90種の自動メニュー付きで、毎日の料理をサポートします。炒め物から揚げ物まで、これ1台で料理の幅が広がります。 手動モードで、煮物、炒め/焼き物、ゆで物、低温調理を手動で、調理することができます。 カレーやミートソースなど焦げ付きやすい料理も、焦げ付きにくく煮詰められるので、旨みが凝縮されます。 メイン料理はもちろん、副菜やデザートもシェフドラムにおまかせで、別の料理をしながら手間いらずでもう一品を。
材質PC、PA、PET、SUS 質量(g)7200 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m)2 定格消費電力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×279×343 定格容量2L 設定温度(℃)40~200 満水容量(L)4.5
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

1個
50,600 税込55,660
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマクッキングケトル
ケトルでありながら、ちょっとしたお鍋や炊飯器にもなる、これ一つで手軽に調理できるクッキングケトルです。 1人暮らしに最適なサイズで自動調理(5メニュー)や低温調理に対応できる万能ケトルです。 湯沸かしとしての機能はもちろん、コーヒー・スープ・サラダチキンまで、これ一つで手軽に簡単調理できます。 1人分の鍋や温泉卵などちょっとした調理にも最適、温度に合わせて料理ができます。 タイマー機能搭載で時間調節ができるので、低温調理や煮込み料理が可能です。 ホームページよりクッキングケトルのレシピサイトをご覧いただけます。
材質ポリプロピレン、PBT、ABS樹脂 寸法(mm)280×200×187 質量(g)1800 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約2.0(マグネットプラグ) 保証期間お買い上げ日より1年間 温度設定40~100℃
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

ツヴィリングEnfinigy 低温調理器
セット内容本体、収納用布バッグ、取扱説明書、レシピブック 材質ABS樹脂、ステンレス 寸法(mm)50×85×320 容量【循環ポンプ】10L/min 質量(g)1260 定格電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.25 定格消費電力(W)1200 温度表示 保証期間1年 タイマー設定1分~99時間59分(1分単位、タイマー設定時間で加熱ストップ、ブザーでお知らせ) タイマー残り時間/設定温度表示 温度設定0~99℃(0.5℃単位、加熱のみ、冷却機能無し) 防水性IPX7 標準使用水量(L)最大20
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)。操作者(オン。オフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式
質量(kg)2.5 消費電力(W)1400 コード長さ(m)約1.9 寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54 電源(単相/V)100 50/60Hz 火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa) 付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。 適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T 材質ナイロン、ポリエチレン ホワイト 質量(g)1050 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m)約1.2 定格消費電力(W)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69 シール可能幅(mm)最大280
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

VP300 卓上真空パック包装機 タカトテクニカ 動画あり
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550 長さ(mm)300(シール部) 質量(kg)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380 使用電源(V)100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110 到達真空度(Pa)563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

YVE-095(H) 真空パック機 YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)真空パック機
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。 仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止) 付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚 質量(kg)0.8 消費電力(W)95 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)1.4 接着部の温度(℃)150 シール可能幅(mm)最大280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5 定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止) 取扱説明書(2.47MB)
1個
5,998 税込6,598
欠品中

温度調理搭載で料理の幅がグンと広がる充実の炊き分けメニュー搭載マイコン炊飯器。高火力×極厚銅釜。選べるおいしさ3種類(やわらかめ/ふつう/かため)。早炊きモード搭載
用途炊飯、低温調理などに。マイコン炊飯器 低温調理 温度調理 付属品しゃもじ、おかゆ用しゃもじ、計量カップ、無洗米専用計量カップ、電源コード 電源(V)AC100(50/60Hz) 保証期間1年 取扱説明書3合・5.5合 取扱説明書(1.01MB)
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キューブ型炊飯器 YAMAZEN(山善) 動画あり
見た目美しいキューブ型炊飯器 キューブ形状で生活感を抑えキッチンに統一感を 保温:炊きあがると自動で保温モードへ 予約:1-24時間まで30分刻みで設定可能 【4合・5.5合のみ】低温調理:(時間)1-12時間まで5分刻みで時間設定可能
用途炊飯器、低温調理器として。オフィスや休憩室、飲食店、カフェなどに。お店 カフェ バー 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト ビジュいい炊飯器 ビジュいい キューブ 四角い炊飯器 付属品計量カップ、しゃもじ、電源コード 電源AC100V(50/60Hz) 方式炊飯:マイコン 保証期間1年
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低温調理モードを搭載したキューブ型の炊飯器です。
仕様低温調理モード搭載、6種の炊き分けメニュー:省エネ、白米、早炊き、玄米、おかゆ、炊込み、クリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます。内釜・しゃもじ・内ぶたは丸洗い対応、炊飯方式:マイコン式 付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード 質量(kg)3.4 サイズ(cm)幅21×奥行24.5×高さ21.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)400 電源コード(m)約1.0 保証期間メーカー:1年間 消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】88.8Wh、【タイマー予約時(1回当たり)】0.89、【保温時(1回当たり)】14.7Wh、【待機時(1回当たり)】0.35 年間消費電力量(kW)40.9h/年 最大炊飯量白米:4合(0.72L)
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温調理機能とパン・ケーキ機能の2つの新機能を搭載したIHジャー炊飯器です。ヘルシーメニュー(低糖質、麦飯、雑穀米、おこわ、胚芽米、おかゆ、玄米)が充実しています。米銘柄機能やおこのみ炊き機能でお米の美味しさを引き出します。(・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。おこのみ炊き:食感やかたさを自分好みの美味しさで炊き上げます。)底センサーと蓋センサーの2つのセンサーで環境温度を自動で検知して美味しいごはんが炊けます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
寸法(mm)約230×310×200 質量(g)4000 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)730 最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび:0.54L(3合)・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/食物繊維米:0.36L(2合)・低糖質:0.27L(1.5合)・おかゆ:全がゆ:0.18L(1合) 5ぶがゆ:0.09L(0.5合) 区分A 年間消費電力量(kWh/年)48.8 消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、11.4(1時間あたりの待機時)、0.87(1時間あたりのタイマー予約時)、0.71(1時間あたりの待機時) コード長さ(m)約1.0(収納式) 付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml)) 保証期間お買い上げ日より1年間
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COSORI 次世代ノンフライヤーが登場。従来のノンフライヤーの常識を覆し、揚げる、焼くにとどまらず、低温調理や発酵食品も作られるようになる多機能調理ノンフライヤー。革新的なDCモーターを採用し、従来より38%効率向上・多段階の温度調節・低騒音運転等を可能に。次世代の調理家電で感動の美味しさを引き出そう!
仕様時間範囲:1~24時間 質量(kg)5.2 容量(L)6.0(3~5人分) 電源(V)AC100、50/60HZ 定格電力(W)1500 温度範囲(℃)30 - 230 寸法(cm)34.0 × 30.0 × 30.1 (ハンドルを含まない)、40.0 × 30.0 × 30.1 (ハンドルを含む)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

本格的なせいろ蒸しの仕上がりを再現、幅広いスチーム温度にも対応。独自技術「上下で包むWスチーム」搭載。。独自技術「上下で包むWスチーム」で仕上がり抜群。 上下から包み込むように蒸気で均一に蒸しあげる、せいろ蒸しの仕組みからヒントを得た独自のWスチームを新たに開発することで、これまでにないおいしさを実現しました。。せいろ蒸しを再現した本格スチーム。 スチームの当たり方を見直し、蒸し器の中で蒸気に挟まれ食材がふっくら仕上がる状態を再現。。低温調理も簡単に。幅広いスチーム温度。 上下から包み込むように蒸気で均一に加熱することで、パサつきのない食感を実現。ボタンひとつで、低温調理器で作ったような、しっとりと蒸しあがった素材の味が楽しめます。 1.Wスチームで低温調理も気軽に。 Wスチームで均一に加熱することで低温調理もしっとりと仕上がる。 2.クラス(26L未満)唯一※1の温度設定機。 自動メニューが設定されていたことによって広がらなかった調理のレパートリーも、65℃~100℃※2の幅広いスチーム温度設定により食材に合わせて調理可能に。 ※1 2021年10月現在。国内スチームオーブンレンジにおいて。ツインバード調べ。 ※2 低温調理は65℃~85℃です。。暮らしになじむタイムレスなデザイン。 機能を絞り、操作パネルもシンプルに、迷わずかんたん調理。普段の暮らしの中で、気軽に美味しい料理が楽しめる、ミニマルで使いやすいデザインです。 1.家電の本質を追求したデザイン。 使う人の”快適さ”に寄り添った結果、本当に必要な機能のみを搭載した「シンプル」さを追求。 2.メニューが多くて複雑だった操作が簡単に。 製品付属のレシピを見ないと使えなかった調理メニューを最低限のボタンに絞ったミニマルな デザインに。親水性のコーティングを施すことで庫内壁面の水滴が残りにくく、お手入れも楽に。
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷