80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(29個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
34 税込37
当日出荷

1パック(17個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチアングル、Uカナグの内径に合わせてあり、共回りしません。裏からスパナがけの必要がなく、作業が楽。縦と横で異なったサイズの金具に共用可能。
用途電材部材にユニカナグなどの基盤用のステーの取り付けに使用できます。 材質 幅(mm)23 厚さ(mm)2.3 全長(mm)34 表面処理三価クロメート
1セット(2パック×10個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。 材質ステンレス 十字穴番号2 ねじの種類全ねじ 頭部形状低頭
1パック(8本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)超低頭小ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 材質スチール 表面処理三価クロメート
1パック(12本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス超低頭小ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 材質ステンレス(SUS-XM7)
1パック(8本)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)超低頭小ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 材質スチール、三価クロメート 十字穴番号1 ねじピッチ(mm)0.5 寸法d(mm)3 頭部厚(mm)0.8 頭部径(Φmm)6
1パック(12本)ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメダデンキ低頭ボルトセット
エコ商品
材質 規格M10×16低頭ボルト 10ケ、NO-10角ナット 10ケ(袋入り) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げボルト:黒染め、ナット:3価クロメート
1セット
1,198 税込1,318
7日以内出荷

適合ねじM4×0.7 材質 寸法H(mm)2.1 寸法A(mm)7.35 寸法t(mm)0.3 表面処理三価ホワイト
1パック(25個)
529 税込582
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 超低頭小ネジ
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
付属品ナット4個 ワッシャー4個 材質スチール 表面処理三価クロメート
1箱(4本×5パック)
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス超低頭小ネジ
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
セット内容ナット4個・ワッシャー4個 材質XM-7
1箱(4本×5パック)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ホルダープレート用ボルト ねじサイズM6 材質SUS XM7 質量(g)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

今では数あるDEENのレンチの中でも最も新しくラインナップに加わったレンチです。 なぜ、ライナップに加わったのか?人気があるからに他なりません。 そもそも、ここまで深い角度のついたメガネレンチは国内工具メーカーではラインナップが無く多くは欧州メーカーのみのライナップでした。 しかし、欧州メーカーのライナップでは10×12mmや12×14mmといったいわゆる「日本サイズ」の組み合わせのライナップが無くお客様は購入に躊躇される方が多かったのです。 そこで、そのお声に応えて作られたのがこのレンチです。 サイズ組み合わせはもちろん「日本サイズ」も多く含んでいます。 ただ、このレンチのすごい所はサイズだけではありません。 ただ作るだけではなく、時にはユーザー様のご意見を伺いながら、実際に作業する際の様々なシチュエーションを思い浮かべ何度も試作を繰り返し作られた拘り満載のレンチです。 それでは、このレンチのこだわりポイントを紹介していきます。 スタイリッシュデザインユーザー様からのお声として「メガネの側面部を薄くしてほしい」との声を多く聞きました。 側面部が厚いと、狭い箇所に入らないのはもちろん振り幅にも影響してしまうのです。 その声に応えるように、ここまでの薄さを実現しています。 機能面だけでなく、見た目にも拘ったポイントです。 ザグリなし今日では、様々な分野で軽量化が追及され遂にはボルトやナットにまでその波が押し寄せています。 ボルト・ナットを軽くするために手っ取り早いのが、頭を薄くすること。 しかしながら、薄いという事はナメやすいというリスクが高まります。 レンチとの接地面積が少なく、力が集中してしまうためです。 DEENのレンチでは、そういった低頭のボルト・ナットも接地面積を増やすためにレンチ内側の面取り、いわゆる「ザグリ」を排しています。 これにより、低頭でも安定して回すことが可能です。 軽量且つ屈強ボディーレンチのボディーはクボミを付けることで、軽量化を図っています。 更にただ軽量化されただけでなくI型構造と呼ばれる技法を用いて強度UPも図っています。 このクボミは親指を置いて力を掛けやすいといった効果もあります。 このレンチ1本でもこれだけの拘りが詰まっています。 サイズラインナップ:8×10/9×11/10×12/12×14/13×15/14×17/16×18/17×19mm※セット販売もございます。
形状オフセット
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容ジュラコン(R)ワッシャー、六角穴付低頭ボルト、Easyナット、フリーナット
1セット
395 税込435
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
寸法L1(mm)101.2 寸法e(mm)18 寸法L2(mm)100 寸法D3(mm)25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高トルクを掛けやすく、また通常のレンチでは届きにくい奥まった場所にも最適です。片面オフセット形状で、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。メガネ部はザグリがなく、ボルトとの接触面アップで確実なトルク伝達ができ、低頭ボルトにも最適です。レンチ本体ははスーパーフラット加工でミラーポリッシュ加工。質感は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 仕様クロームメッキ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DPA-SS02BK モニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付 エレコム 動画あり
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有 セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4 材質アルミ合金、スチール、ABS 質量(kg)約2.22 ブラック タイプデスク取付 耐荷重(kg)9 容量範囲(kg)対応:2.0~9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法) 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85 軸数5軸 液晶モニター1台 アズワン品番65-0533-94 対応インチサイズ17~32 可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180° 取付個数1画面 対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
セット内容BP49-17G、19G、21G
1セット(3本)
6,898 税込7,588
当日出荷

プチロボLシリーズで使える低頭精密Bタイトねじ10本セット。
セット内容低頭精密Bタイトねじ×10 寸法(mm)Φ1.4×3
1袋(10本)
229 税込252
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)パーツホルダ
部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。
付属品六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS( M 6 )×1 材質アルミ押出材 質量(g)58 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
330 税込363
当日出荷

SUS(エスユーエス)パワーコネクタ
グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
仕様AC125/15Aケーブル3mプラグ付 付属品テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1 質量(g)476
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SUS(エスユーエス)抜差蝶番3020-Rキット
セット内容抜差蝶番3020-R×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットS(M6)×2 材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)96
1セット
839 税込923
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番827-9292 材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄 質量(g)53 キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
1セット
792 税込871
当日出荷

付属品クローザー受け金具1個、取り付けネジ低頭4パイ×16mm2本、皿頭M4×8mm(ボルト、ナット)2セット
1セット
699 税込769
13日以内出荷