6,865件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
総額表示に対応! 10枚入でこの価格! 安価な紙製で直接価格を書き込むタイプ。 蛍光カラーで大変目立ちます。
用途展示車両の価格表示用に 材質蛍光紙 寸法(縦×横)(mm)380×540
1セット(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


産地表示の収納と大きく見やすい表示が特徴のプライサーです。
用途果物、野菜の価格表示、産地表示に。 材質ABS ブラック
1セット(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷


案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル 厚さ(mm)1.5
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャストコーポレーションイージーアタッチ(吸盤付き)
経費削減の強い味方!。Jフック吸盤に吊り下げるだけの簡単取り付け!。印刷した紙を入れるだけで見栄えも素敵なプライスボードに!。使い勝手とコスパの良さを両方を叶えてくれるアイテムです。
用途カーディーラー様におすすめ!。展示車の価格表示に! 材質本体:PP吸盤:PVC(塩化ビニール)
1セット(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。 段数1 質量(g)270 ラベル枚数(1巻当り)1000
1台
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「会計王PROシリーズ」に対応した元帳。総勘定元帳、補助元帳、部門元帳にご利用下さい。ラベルがきれいに貼れるガイドつき(サイズ:A4タテ)。
シートサイズA4
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷

ジャストコーポレーションのぼり_驚きの価格
既製デザインののぼり旗になります。在庫があれば短納期対応可能です。
材質テトロンポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800 仕上4辺ヒートカット・左チチ
1枚
1,098 税込1,208
7日以内出荷


ワンポイントで価格をアピール!
寸法(高さH×幅W)(cm)42×60 材質スチール セット内容ボード×10枚、数字×30枚(0~9までが各3枚) 仕様スライド式
1セット
38,980 税込42,878
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ブランド・高級品のプライス表示に!数字を繋ぐだけの簡単で便利なプライス表示器具です。 高級感ある黒ベースに金文字。 商品イメージを損なわないシンプルなデザイン。 収納に便利なケース付き。
黒/金字 材質ABS樹脂
1箱
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾式(ドライタイプ) 付属品Φ15mmリング タイプセグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

タイプ再はくり型(Nタイプ) ラベル寸法(1枚)(mm)12×21.6 ラベル枚数(1巻当り)1000
1パック(10巻)
1,598 税込1,758
当日出荷

強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質ガラスエポキシ(FR-4) 種類両面 ピッチ(mm)2.54 表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


1台
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質 ブロンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼 仕上メタリックグレー焼付塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分) オフホワイト/シボ 耐荷重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の樹脂製ストッパーです。金属製ストッパー TKRシリーズと比べて大幅に低価格です。
材質PA66 ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でスッキリしたデザインの低価格キャリングケースです。 オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。 試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。 材質はオールPP樹脂製で、色はライトグレーです。
材質PP樹脂 ライトグレー 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂 オフホワイト 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DINレール (35mm) に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分) オフホワイト/シボ 質量(g)24.6 耐荷重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
欠品中

40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。 2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。
用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。 使用温度範囲(℃)-65~165 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.68MB) インピーダンス(Ω)50 グリーン購入法適合
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質 幅(mm)50 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷

AC100V入力専用設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175 端子形状ねじ端子 定格入力電圧(V)AC100 最大入力電圧(V)AC132/DC175
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12~M32、対応ケーブル外径はΦ5mm~Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。
材質本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPE ニッケルメッキ 保護等級IP67相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途本体品番DS011の規格外対応機種に対しご使用いただけます。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷