●オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。
用途オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。
材質ポリエチレン
色ブラック
質量(g)44
寸法L(mm)131
寸法H(mm)36
寸法W(mm)131
RoHS指令(10物質対応)対応
アイデアいっぱい便利なネット
切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。
スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。
お部屋のインテリア収納に。
お家や庭のフェンスに。
つる性植物の栽培に。
ゲートボール等の防球に。
荷物の押サエ用に。
池の落葉受けに。
盗難防止や境界柵に。
引張強度(N)600
ウレタンフォームとアクリル繊維毛のW効果により、冷暖房効果を高めます。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて剥がしやすいです。
用途すきま風・ホコリ・花粉の侵入防止に。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード
材質ABS
色ホワイト
スイッチなし
コンセント個数3
定格容量(W)1500まで
マグネット×
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング〇
ネット本来の遮蔽効果と防虫成分によるダブル効果でユスリカやチョウバエなどの飛翔性害虫の侵入や飛来を防ぎます。
また、防虫成分が徐々にネット表面に浸み出るため、持続的な防除効果が期待できます。
防虫成分として安全性の高いピレスロイド系薬剤を使用しています。
上演での蒸散がほとんどなく、成分をネットに練り込んでいることから哺乳動物に対する安全性は特に問題有りません。
樹脂の糸を編み上げたネットで、強度が強く、破れても伝線しにくい構造になっています。
ポリエチレン製のため、通常の切断・溶断・シールが容易で展張が簡単です。
「モノフィラメント」繊維の中にピレスロイド系防虫成分を含有するポリエチレン製ネットです。
用途雨水枡やマンホール、工場周辺のフェンス、工場内前室の壁面、換気口からの侵入防止、倉庫内の保管物の保護、屋外保管時の保護、搬入出口からの侵入防止
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)345
可視光線透過率(%)86
紫外線透過率(%)0.2
遮蔽係数0.95
熱貫流率(W/m2・K)6
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。
粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。
用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密)
タイプ気密
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)30
毛丈(mm)10
主な用途隙間用
ブラシ長(mm)10
ベース幅(mm)10
こんなお得な商品も!

多目的ネット 25mm目合い
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
11サイズで、作業用にも家庭用にもさまざまな目的に対応。
用途簡易フェンス間仕切り用に。侵入防止に。
荷崩れの抑制に。トラックの荷物押えに。
ゴミカバー用ネットに。園芸ネットに。
防球ネットに。
仕様綱の周囲にΦ6mmのPEロープ付
伸度(%)22.30
糸の太さ(mm)Φ1.8
強度(結節)861N(87.80kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。
厚さ(mm)8
耐熱温度(℃)170
捕集効率(%)65
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)51
ろ過風速(m/s)2
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)27.6
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)9
圧力損失(Pa)9
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
定格電力(W)1500
定格電流(A)15
機能耐トラ付
絶縁種別絶縁カバー
シャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。
軸(mm)6.35
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
シロアリ退治の3つの成分が効果を発揮し、速効と持続のダブルの効果で、シロアリの駆除と侵入防止に使用できます。家や花壇の周囲に散布して侵入を防ぎます。
質量(g)660
備考生活害虫防除剤協議会登録
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×236×62
RoHS指令(10物質対応)対応
剤形粉剤
1本(600g)
¥539
税込¥593
当日出荷
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。
広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
通気孔がないやわらかいクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
スライド式のアイピース固定装置
フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに
材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー
形状ゴーグル型
質量(g)84
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97
機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P
色(フレーム)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード
色ホワイト
スイッチなし
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
ノイズフィルターなし
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
タイプカットタイプ
風速(m/s)1.5
耐熱温度(℃)95
難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合
捕集効率(%)66.4
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)24
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)27.6
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)9
ろ過風速(m/s)1.5
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)66.4
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)24
ろ過風速(m/s)1.5
ダスト侵入を防止するパッキンです。
シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール
材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ロッド用。ソフトワイパは繊維複合体のダストシールです。繊維系ダスト、微粉末ダストの侵入防止に最適です。外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
材質BF001
寸法t(mm)3
寸法G(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状3P抜け止め
付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A、125V(合計1500Wまで)
コンセント個数7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5
機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付
アース端子あり
サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)
マグネットあり
プラグ形状2Pスイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
耐トラッキングあり
幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合)
RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。
耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。
色ライトグレー
取付板厚(mm)最大4
寸法J(mm)5
厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5
保護等級IP67適合
RoHS指令(10物質対応)対応
害虫忌避成分エトフェンプロックス配合。安全性が高く、気化しない薬剤のため吸引や混入の心配もありません。対象害虫がテープに触れることで効果を発揮します。好きな長さにカットしてご使用いただけます。L字形状でコーナー部分にも簡単に設置できます。
用途対象害虫の忌避。製造現場、店舗等への虫侵入防止対策。製品、設備などへの虫混入防止対策
付属品設置日記入ラベル
トラスコ品番492-8320
材質基材:ポリエチレン系樹脂、設置用粘着:アクリル系粘着
幅(mm)40
色半透明
タイプ忌避テープ
長さ(m)23
適合範囲フィルム面
使用の目安3ヵ月
香り無臭
適合害虫アリ、クモ、ケムシなど
RoHS指令(10物質対応)対応
効果持続目安:3ヵ月
1巻
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。飛来害虫や徘徊害虫に対して忌避・侵入防止・駆除効果を発揮します。ほぼ無臭でニオイの心配もない、安全性の高い成分です。効き目長持ちで約6か月間持続します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。
トラスコ品番661-0400
幅(mm)15
厚さ(mm)0.1
色白
長さ(m)0.15
適合害虫チョウバエ・ノミバエ・コバエ・ユスリカ・アリ・クモ・カメムシ・カゲロウ・ガ・タバコシバンムシ・コクヌストモドキ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヤスデ・ムカデ・ハサミムシ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.62MB) (0.72MB)
利用場所屋内屋外両用
効果6カ月
1巻(26枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ホコリ侵入防止用シャッター付です。本体はスリムサイズで、スイングプラグ(トラッキング防止プラグ)を採用しています。ノイズフィルター、バリスタを内蔵しています。環境に優しい無鉛はんだを使用しています。パイロットランプ付集中スイッチを採用しています。
色白
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P
プラグ形状スイング
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状3P抜け止め
付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
定格15A、125V(合計1500Wまで)
コンセント個数7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5
機能絶縁キャップ付き、AC雷ガード、二重構造、二重被覆、マグネット付
サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)
マグネットあり
プラグ形状2Pスイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
耐トラッキングあり
差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P
コンセント形状接地2P抜け止め
機能マグネット付き、雷ガード
色ホワイト
付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2
規格PSE準拠
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色黒
種類非照光式
規格UL、C-UL
接点構成切替接点(C接点)
ボタン形状丸
端子形状はんだ
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式モメンタリ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作操作量:約3mm
接点材質銀
機械的開閉耐久性500000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
機能動作ON-<ON>
色(本体)黒
適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5
パネル取付方式ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)2~6.5
電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
半透明平ノブ付き(S-1200A/2200Aシリーズ)
半透明ノブによりポジショニングし易い。指先、ドライバによる設定が可能。
Oリング採用により、ゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能です。
一般のDIPスイッチとピンコンパチブルのために置換えが出来ます。
材質PBT、銅合金、金メッキ、シリコンゴム、POM、PAR
温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)100
回転トルク(mN・m[gfcm])13
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成BCD、BCH
耐電圧(V)AC300
HPSは従来の誘導加熱式ベアリングヒーターで対応できなかったミニチュアベアリングや小型金属パーツを加熱するためのヒーターです。
複数のベアリングを同時に加熱することが可能
ミニチュアベアリング等、小型ベアリングの加熱が可能
保護カバーにより加熱中の汚れや粉じんの侵入防止
安心のPSEマーク適合品
寸法(mm)加熱プレート部:380×180
高さ(mm)保護カバー:50
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)830
本体質量(kg)5
設定温度範囲50~200℃ (保温機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.02MB)
総質量(kg)加熱対象ベアリング:最大5
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
色ホワイト
スイッチなし
コンセント形状3P
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC
使用箇所頭付ボルト用
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面に滑り止め加工を施した靴底の油や水などの汚れを取るマットです。裏面をラミネート加工しており、油汚れなどが透過せず、毛羽立ちにくい素材を使用。薄型で段差ができない為、フォークリフトや台車などが通る通路にも使用できます。
用途出入り口での靴底の汚れ取りに。フォークリフト、台車などのタイヤの汚れの侵入防止に。バックヤード、通路の床敷きに。水回り、油回りでの飛散防止、滑り止めに。
厚さ(mm)≦1
RoHS指令(10物質対応)対応
雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。
一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。
通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2
色ホワイト
規格PSE準拠
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数7
コンセント形状接地2P抜け止め
機能マグネット付き、雷ガード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5
マグネットあり
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
色ホワイト
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
機能雷ガード
定格容量(W)1500
バリスタ電圧(V)470
適合地域日本国内
マグネットあり
プラグ形状スイング
適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
シャッターほこりシャッター付き
絶縁種別絶縁キャップ
スイッチなし
コンセント形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。
スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2
色ホワイト
規格PSE準拠
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数7
コンセント形状接地2P抜け止め
機能マグネット付き、雷ガード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5
マグネットあり
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ