28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサヒランプ(旭光電機工業)保温球
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)100 質量(g)110 全長(mm)145 定格寿命(時間)4000 仕上硬質ガラス 径(Φmm)80 口金E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルバスの保温に最適です。比重0.8程度です。・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません。)。一部フラット面が発生します。※出荷条件として水に浮く程度といたします。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm)185 口金E26 定格寿命(時間)6000 ガラス球径(mm)127
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アサヒランプ(旭光電機工業)保温セット
観葉植物、温室園芸に最適な保温用品のセットです。水をかけないでください。
セット内容ひよこ保温球(100V・100W・室内用)×1個、ソケット(コード付き)×1個、電子サーモスタット(マルチ対応)×1個、温度計×1個
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷


TGK品番257-68-03-01 適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ 定格消費電力(W)185 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

屋外・屋内用
トラスコ品番805-2878 材質アルミダイカスト 質量(g)530 口金E26(適合) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75 口出線(mm)200 適合ランプ赤外線電球IR125~375W
1個
5,998 税込6,598
欠品中

中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃)110 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
6,475 税込7,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭光電機工業ヒヨコ保温電球40W
RoHS
全長(mm)145 ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)40 ガラス球径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。カンタンに取り付けられるフック付きです。ペットがあやまってコードをかじってしまわないように、保護コイルを取り付けました。
用途【ご使用時の目安】。保温電球20W:室温+4℃。保温電球40W:室温+7℃。保温電球60W:室温+10℃。セラミックヒーター100W:室温+15℃ 対象動物小鳥・小動物・爬虫類
1箱
3,698 税込4,068
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110 仕様防雨プラグ付 材質/仕上アルミダイキャスト製 芯数2 電線仕様VCT1.25×12A 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類白熱電球 特殊用途防雨
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。 ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様6A形式、2mコード、中間スイッチ付き 口金E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

minimal LAND保温電球 40W
赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。普通の電球のようにカンタンに取り付けることができます。
対象動物小鳥・小動物・爬虫類
1箱
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)450 電流(A)8 電源(V)単相100 定格電力(W)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

minimal LAND保温電球 20W
赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。普通の電球のようにカンタンに取り付けることができます。
材質ガラス、ニクロム線、他 消費電力(W)20 寸法(Φ×高さH)(mm)本体:48×85 対象動物小鳥・小動物・爬虫類
1箱
1,198 税込1,318
4日以内出荷

組み立て簡単な霜除け、寒さ除けの簡易温室。 ハーブ等の冬ごしにも最適です。
用途保温、防霜、促成、防風などに 使用目的促成、保温、防霜、防風
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球 使用場所屋外用 電源タイプ電源コード式 付属品電球 1個 定格電圧(V)100 耐水性防雨タイプ 芯数2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

猫モチーフが可愛らしいマグボトルです。一見すると普通のマグボトルですが、蓋を開けると、とってもキュートな肉球の氷止め!飲み物を飲むたびに、ほんの少しの幸せな気分になれます。デザインだけでなく、保温・保冷性能にも優れているので、お気に入りのドリンクの温度を長時間保ちます。毎日使うものだから、可愛くて実用的なマグボトルを選びたい方にピッタリです。
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装 寸法(mm)57×57×200 きまま 質量(g)210
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

猫モチーフが可愛らしいマグボトルです。一見すると普通のマグボトルですが、蓋を開けると、とってもキュートな肉球の氷止め!飲み物を飲むたびに、ほんの少しの幸せな気分になれます。デザインだけでなく、保温・保冷性能にも優れているので、お気に入りのドリンクの温度を長時間保ちます。毎日使うものだから、可愛くて実用的なマグボトルを選びたい方にピッタリです。
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装 寸法(mm)57×57×200 ちょこん 質量(g)210
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

猫モチーフが可愛らしいマグボトルです。一見すると普通のマグボトルですが、蓋を開けると、とってもキュートな肉球の氷止め!飲み物を飲むたびに、ほんの少しの幸せな気分になれます。デザインだけでなく、保温・保冷性能にも優れているので、お気に入りのドリンクの温度を長時間保ちます。毎日使うものだから、可愛くて実用的なマグボトルを選びたい方にピッタリです。
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装 寸法(mm)57×57×155 ちょこん 質量(g)170
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

猫モチーフが可愛らしいマグボトルです。一見すると普通のマグボトルですが、蓋を開けると、とってもキュートな肉球の氷止め!飲み物を飲むたびに、ほんの少しの幸せな気分になれます。デザインだけでなく、保温・保冷性能にも優れているので、お気に入りのドリンクの温度を長時間保ちます。毎日使うものだから、可愛くて実用的なマグボトルを選びたい方にピッタリです。
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装 寸法(mm)57×57×200 ひっそり 質量(g)210
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

猫モチーフが可愛らしいマグボトルです。一見すると普通のマグボトルですが、蓋を開けると、とってもキュートな肉球の氷止め!飲み物を飲むたびに、ほんの少しの幸せな気分になれます。デザインだけでなく、保温・保冷性能にも優れているので、お気に入りのドリンクの温度を長時間保ちます。毎日使うものだから、可愛くて実用的なマグボトルを選びたい方にピッタリです。
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装 寸法(mm)57×57×155 ひっそり 質量(g)170
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

猫モチーフが可愛らしいマグボトルです。一見すると普通のマグボトルですが、蓋を開けると、とってもキュートな肉球の氷止め!飲み物を飲むたびに、ほんの少しの幸せな気分になれます。デザインだけでなく、保温・保冷性能にも優れているので、お気に入りのドリンクの温度を長時間保ちます。毎日使うものだから、可愛くて実用的なマグボトルを選びたい方にピッタリです。
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装 寸法(mm)57×57×155 きまま 質量(g)170
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

カルマータイプの早生品種です。 球形は扁円形で揃い、甲高球などの変形球の発生が少ないです。 草勢はやや強めで、低温下での肥大性に優れます。 急な温度降下による生育停滞や凍霜害の発生が少ないです。
仕様コート種子 栽培の要点トンネル被覆は早めに行い、生育初期に保温し十分な大きさの外葉を伸展させます。結球開始期以降は換気は十分行います。北関東2月どり栽培では、球肥大期以降トンネル内側にべたがけ資材を被覆することで、十分に肥大します。
1セット(5000粒×5袋)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ナリカのSTEAM教育=SDGs ×Hands On。エコハウスの断熱効果をテーマに取り上げたSTEAM教材です。家に見立てた紙コップ内部を豆電球で温めます。保温シートの有無、または貼り方の違いによって温度変化にどのような差があるかを実験で調べます。「温度上昇が大きい=断熱性能がよい」と考えることができるので、さまざまな条件で紙コップに熱を逃がさない工夫をして、エコハウスをつくる取組みができます。SDGs:エコハウスを通して、エネルギー問題や地球温暖化などの環境問題について学習できます。ハンズオン教材:身近で具体的な素材を使い、ハンズオンの実験で学べます。授業で使える資料付き:教師用指導資料、生徒用学習資料や生徒用学習課題プリント付きで、総合的な学習の時間や探究学習ですぐに活用できます。SEH-GDはワイヤレス表面センサが付属しているので、温度変化をグラフで比較分析できます。SEH-TGは赤外線サーモグラフィカメラが付属しているので、温度変化・分布を可視化できます。
1セット
19,500 税込21,450
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)