材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
巻き芯内径(mm)76(3")
1巻
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。
エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様光沢、透明フィルム
材質ポリプロピレン
色透明
サイズA4
シートサイズ(mm)210×300
ラベル厚(mm)0.05
粘着性しっかり貼れる
用紙厚(g/m2)130(0.14mm)
紙質ポリプロピレン
主な用途●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用
標準総厚さ(mm)0.14
余白四辺余白付
素材光沢透明フィルム
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状角丸四角
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)200
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
巻き芯内径(mm)76(3")
1巻
¥9,170
税込¥10,087
翌日出荷
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。
保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
色透明
材質ポリプロピレン
シートサイズ(mm)90×150
紙質ポリプロピレン
主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル
ラベル厚(mm)0.06
素材透明フィルム
入数8シート
シートサイズA4
粘着タイプしっかり貼れる
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに
エスコ品番EA944MR-17
材質ポリエチレン
幅(mm)150
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
伸び(%)160
主な用途表面保護用
巻戻し力15g/25mm
接着力40g/25mm
1個
¥7,770
税込¥8,547
当日出荷
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番787-5584
材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.21
質量(g)65
長さ(m)1
引張強度33N/10mm
使用可能温度範囲-20~80℃
特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに
エスコ品番EA944MR-16
材質ポリエチレン
幅(mm)100
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
伸び(%)160
主な用途表面保護用
巻戻し力15g/25mm
接着力40g/25mm
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
エスコ品番EA944MR-64
幅(mm)300
厚さ(mm)0.07
長さ(m)100
主な用途表面保護用
1個
¥14,000
税込¥15,400
8日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)200
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.7
引張強度(N/20mm)65
巻戻し力2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
UV(紫外線)を98%以上カット!空気が抜けて吸い付くように簡単に貼れる透明保護フィルムです。
優れた耐水性で、水や油・ホコリを防ぎ、印刷面を保護します。
光沢のある透明フィルムなので、ツヤのある美しい仕上がりになります。
A4サイズのノーカットタイプです。自由な形・サイズにカットできます。
用途印刷物の色あせを抑え、ツヤのある美しい仕上がりにします。
サイズA4
アズワン品番64-8845-12
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
1冊(10シート)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
使いやすいシール式フィルム。黄ばみ、ヒビ割れなど変色変質しない。
用途書籍をはじめ写真等に貼って、水や汚れから守ります。
厚さ(mm)0.07
材質PP
幅(mm)350
長さ(m)2
1箱
¥699
税込¥769
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。
保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
サイズA4
色透明
紙質ポリプロピレン
主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル
標準総厚さ(mm)0
ラベル厚(mm)0.06
素材透明フィルム
粘着タイプしっかり貼れる
出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。しっかり貼れるタイプです。
面付ノーカット
サイズA4
色透明
トラスコ品番835-5128
材質ポリエステルフィルム
質量(g)126
タイプ標準しっかり貼れるタイプ
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム
主な用途●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用
ラベルサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0
ラベル厚(mm)0.07
余白なし
アズワン品番64-8818-97
素材光沢透明フィルム
シートサイズA4
ラベル形状四角
1冊(6シート)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)250×400
キズ・カビ・汚れから壁を守る
用途キズが付いた場所の補修ができます。(木枠補修シート)。きれいに剥がすことができるので、賃貸物件でも使用可能です。防水効果があり、拭くだけでお手入れ簡単。
材質本体:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙
色TO
寸法(cm)18.2×25.7(2枚入)
1枚
¥879
税込¥967
4日以内出荷
エスコ品番EA944MR-18
幅(mm)500
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
伸び(%)160
主な用途表面保護用
巻戻し力15g/25mm
接着力40g/25mm
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
扱いやすいように平均値サイズにカットしてあります。
規格品のシートのように金属ハトメが付いていないため床に傷が付きにくい。
カット面からほつれない為、必要に応じて好きなサイズにハサミでカットできます。
両面ラミネート加工の為完全防水で汚れも拭き取りやすい。
材質は純国産厚手ポリエチレン半透明クリアタイプ使用。
用途室内でのDYI作業時の床保護、新築住宅/リフォーム現場での床養生、室内で子供が遊ぶ際のフローリング/畳等へのキズ防止保護、アウトドア/ファミリープール下敷き用等様々な場所で使用可能
厚さ(mm)約0.25
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途自動車内装用
粘着力(g/25mm)350
テープ厚さ(μm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別制電
色透明
タイプフラット
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業
試験電圧(V/1分)1000
仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下)
材質E.V.A.C.樹脂製
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)300
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
巻き芯内径(mm)76(3")
1巻
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
重要書類の紛失・汚れ・濡れを防ぐ、横型のファスナー付きクリアケースです。
透明性の高い国産オレフィンシート、開閉しやすい国産スライドタイプファスナーを採用し確かな品質!
用途重要書類の紛失・汚れ・濡れ防止に
材質オレフィン
厚さ(mm)0.3
タイプヨコ型
収納枚数(枚)100(コピー用紙)
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに
エスコ品番EA944MR-19
材質ポリエチレン
幅(mm)1020
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
伸び(%)160
主な用途表面保護用
巻戻し力15g/25mm
接着力40g/25mm
1個
¥43,300
税込¥47,630
翌日出荷
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤)
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤
仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。
色クリア(ツヤあり)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状水溶性
種類保護シート
シリーズGOT2000
色(シート)なし
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。
材質E.V.A.C.樹脂製
2018年トラスコ掲載ページ4 1988
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「ワサガード抗菌シート」はワサビやカラシの持つ自然の力を利用したお弁当・おせち料理向けの抗菌・保鮮シートです。安全性、抗菌力ともに高い「ワサガード抗菌シート」がプロの作り手の思いを守る1枚として安心をお願い致します。お届けします。おめでたい席での紅白鶴柄や、厳粛な場での菊と流水柄など行事に合わせて柄をお選びいただけます。特長:。食中道の原因となる菌やカビの繁殖を制御し、食品の鮮度保持、日持ち向上効果を発揮します。ワサガード抗菌シートは密封されたお弁当容器内で効果成分が発揮し、抗菌・保鮮効果をあらわします。味移り、匂い移りも起きませんので安心してご使用いただけます。容器の表面積75%以上をカバーするサイズが適当です。原紙の取り都合に応じて別寸サイズの御提案をいたします。使用上の注意:。ワサガード抗菌シートは印刷面を上にして盛りつけ済みの食品の上に置き、速やかにフタをしてください。一度ご使用になったものは再利用できません。初期の状態で汚染された食品には効果はありません。安全のため決められた保存基準(湿度や賞味期限)を守ってご使用ください。高温多湿の場所を避けて湿気の少ない涼しいところで保管してください。使用途中のものは冷蔵庫に保管し、なるべく早く使い切ってください。
色透明
材質シート素材:PP/PP、主成分:カラシ抽出物
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.07
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)2.89
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
非防炎の軟質塩ビシートです。デスクマットや作業台の保護などに使用頂けます。シート本体に文字の印字は御座いません。長さは多少長めの裁断となります。ロール巻き梱包です。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)3
幅(cm)91.5
質量(g/m2)3960
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.92
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。
シート厚さ(mm)0.5
材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)900
形状折りたたみタイプ
引裂強度(N)縦200、横150
引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5
特性採光
ハトメアルミハトメ
従来にない透明性(約85%)で大量の太陽熱を取り入れることができます。
採光性に優れ工事現場内が明るく作業中の安全性を高めます。
外からも現場内の様子が見やすく、作業場の確認・伝達がスムーズになります。
利用材料はポリエチレン性で寒さに強く、-30℃にも耐え硬くなりません。
従来のどんなシートよりも軽く、取り付け・取り外しが楽にできます。
形状折りたたみタイプ
色クリア
特性採光
付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート
材質表面:フィルムPET、吸着面シリコン
厚さ(mm)【フィルム】0.3
質量(g)(パッケージ込み)19
タイプスーパークリアフィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)67.4×142.9
透過率(%)約90
関連資料カタログ(0.78MB)
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
透明タイプで、視認性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質EVA樹脂
幅(mm)850
厚さ(mm)0.2
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ・伸び率が高く、追従性に優れた商品です・安心の国内製造です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。
材質ポリエチレン系
色青(透明)
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.055
伸び(%)550
引張強度(N/15mm)25
粘着力(N/25mm)2.2
巻戻し力(N/25mm)0.5
粘着タイプ中粘着
刈込作業や選定作業の顔面保護に。作業の負担を軽減する超軽量タイプ。
シールド(防護面)は衝撃に強いポリカーボネート製で視界もクリア。
頭部スポンジが作業時の汗だれを防ぐ。伸縮性のあるナイロン製バンドで頭部にフィット。
材質本体/ポリエチレン樹脂、防護面/ポリカーボネート、バンド/ナイロン
質量(g)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×205×135
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ