いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用
特性耐熱性、電気絶縁性
トラスコ品番814-8112
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用
色乳白色半透明
使用温度範囲(℃)-10~100
ちょう度(25度/混和)263
主成分シリコーン
比重(25度)0.98
揮発分(105度/24h)0.5%
誘電率(60Hz)2.48
誘電正接(60Hz)3.3×10-4
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
こんなお得な商品も!

シリコーングリース 高真空用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。
高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。
このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール
比重1.03(25℃)
使用温度範囲(℃)-50~+200
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
揮発分0.1%(200℃/24h)
外観白色グリース状
種別その他一般シール剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途真空用
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
使用温度範囲(℃)-30~250
主成分シリコーン
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。
用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。
トラスコ品番353-9105
色白
使用温度範囲-30~200℃
不揮発分99%以上(150℃/24時間)
外観白色半透明ペースト状
混和ちょう度250
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。
耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。
厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。
加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。
ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。
小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。
電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。
シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。
トラスコ品番215-1022
色白
使用温度範囲-50~100℃
ちょう度320(25℃/JIS・混和)
比重2.65(25℃)
熱伝導率(W/mk)0.92
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.2kg
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1本(200g)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
適合NRW-20
シェルサイズ20
材質合成ゴム
コネクタ形状レセプタクルキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シリコーングリースM 高温用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
用途高温潤滑用
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。
耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。
ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。
収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。
加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
用途各種ハーネスの端末絶縁
ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁
各種センサーの絶縁
各種ヒーターの端末絶縁
電力、通信ケーブルの絶縁
材質シリコンゴム
長さ(m)1
色グレー
使用温度範囲(℃)-50~200
定格電圧(V)600
伸び(%)350
絶縁破壊電圧(kV)25
難燃性UL224 VW-1
引張強度(MPa)6
収縮温度(開始)80℃(完了)250℃
収縮率(%)約50(径方向)
比率約2:1
UL規格E49996
定格温度(℃)200
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)
種別一般工業用
使用温度範囲(℃)-50~200
破断伸度(%)350
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)5T
指触乾燥時間(分)6
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
硬化方式脱オキシムタイプ
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
こんなお得な商品も!

シリコーングリースM 高温用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高温潤滑用グリースです。
高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。
種別高温潤滑用
使用目的潤滑
危険物の類別指定可燃物
用途耐熱性、持続性、潤滑性に優れており、離型性と潤滑性を必要とする用途に最適
成分ジメチルシリコーンオイル+微粉末シリカ
トラスコ品番814-8109
色白色半透明(液体)
不揮発分99以上(150℃×24h)
混和ちょう度250
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
各種高真空装置のシールに
用途CFC・HCFC用
ちょう度217
色白色半透明
商品タイプシリコングリース
エスコ品番EA920AF-30
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。
特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用
仕様(体積抵抗率)2.5TΩ・m
使用温度範囲(℃)-50~150
ちょう度(25度/混和)328
比重(25度)2.65
絶縁破壊電圧(kV)3.7
揮発分(200度/24h)0.06%
外観白色グリース状
粘度(25℃)(Pa・s[P])50
熱伝導率(W/mk)0.9
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
離油度(%)(200度×24h)0.01
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。
一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。
また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。
G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用
成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤
種別低温潤滑用
使用温度範囲(℃)-60~+180
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
適合用途低温潤滑用
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
色グレー
長さ(m)1
-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。
電気特性に優れています。
適度な柔らかさを保ちます。
機密性の高い被覆ができます。
用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など
色グレー
長さ(m)1
特性電気特性
仕様80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮
主成分シリコーン
関連キーワード