無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。
アズワン品番6-376-01
使用温度範囲(℃)-50~180℃
成分ジメチルポリシロキサン
TGK品番940-18-18-21
トラスコ品番126-1231
主成分LPG
耐熱温度(℃)250
粘度1000cs
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高温用シリコーンオイルです。
用途開放系熱媒オイルに適しています。
色透明
容量(kg)1
質量(kg)1.1
トラスコ品番423-7609
材質メチルフェニルシリコーンオイル
粘度(C/S)400
容器缶
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
1缶(1kg)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別信越化学
密閉系シリコーンオイルです。
耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
色無色透明(液体)
絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)
外観無色透明液体
誘電正接 50Hz0.0001以下
体積抵抗率(Ω・m)1T以上
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。
そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途特に撥水性がよい。ガラス、金属、繊維、粉体の処理に適する。
比重1.000(25℃)
揮発分5%以下(105℃×3h)
外観無色透明液体
屈折率1.396(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)20(25℃)
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。
そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途アルコール可溶性。
比重0.995(25℃)
揮発分15%(105℃×3h)
外観無色透明液体
屈折率1.498(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度(mm2/s)15(25℃)
危険物の性状非水溶性
無色透明。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。化学的に極めて不活性で安定性があります。一般用。ジメチル系。
使用温度範囲(℃)-40~200
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。
そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
揮発性があり、揮発後は残分がなくサラッとした感触が得られる。
比重0.956(25℃)
沸点(℃)210
外観無色透明液体
屈折率1.396(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度(mm2/s)4(25℃)
危険物の性状非水溶性
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
引火点(℃)315以上
外観無色透明液体
流動点(℃)-50以下
屈折率1.403(25℃)
危険物の類別指定可燃物
粘度指数0.61
表面張力(mN/m)21.3(25℃)
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
用途離型、潤滑、消泡など。
比重1.00(25℃)
屈折率1.425(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています。
用途ABS、ポリスチレンなどのプラスティック、ゴム、陶磁器成型時の離型、印刷、塗装などの二次加工を行う成型品の離型など。
仕様ペインタブルタイプ
トラスコ品番126-1240
色透明
使用温度範囲-50~250℃
主成分シリコーンオイルKF-412
使用ガスLPG
有効成分シリコーンオイルKF-412
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.42kg
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)
外観無色透明液体
誘電正接 50Hz0.0001以下
危険物の類別第四類
体積抵抗率(Ω・m)1T以上
危険物の性状非水溶性
耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
色無色透明
容量(kg)1
使用温度(℃)-50~+170
主成分ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別非危険物
粘度(C/S)400
温度範囲(℃)-30~250
適合オイルバス専用のシリコンオイル
容量(kg)1
引火点(℃)300以上
発火点(℃)約400
危険物の類別非危険物
1缶
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。
色無色透明(液体)
比重0.97(25℃)
有効成分100%
外観無色透明液体
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)1000(25℃)
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途撥水性、離型性、表面滑り性など
粘度(25℃)200mm2/cm
不揮発分98.5%以上
外観無色透明液体
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
比重(at15℃)0.97
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番166-4796
容量(kg)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
1缶(1kg)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途撥水性、離型性、表面滑り性など
比重(25℃)0.97
粘度200mm2/cm(25℃)
不揮発分98.5%以上
外観無色透明液体
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
粘度1.5C/S
適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥24,850
税込¥27,335
3日以内出荷
淡黄色透明。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。化学的に極めて不活性で安定性があります。高温用(-50~250℃)。ジメチルシリコンオイル。開放系熱媒体オイルに適します。
容量(kg)1
粘度(cSt)100
危険物の類別非危険物
1セット(1kg)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
タイプペール缶入
粘度1.5C/S
容量(kg)14
適合ゴム、プラスチック、金属、鋳物用、食品用、石油工業用、一般用
危険物の類別非危険物
1缶(14kg)
¥177,410
税込¥195,151
6日以内出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)
種別一般工業用
使用温度範囲(℃)-50~200
破断伸度(%)350
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)5T
指触乾燥時間(分)6
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
硬化方式脱オキシムタイプ
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
離型・潤滑・消泡に適しています。
タイプ離型
使用温度(℃)-50~+200
型番KF-96-1000CS
引火点(℃)315以上
粘度1000cSt
内容量(kg)1
アズワン品番1-8934-07
1個
¥5,366
税込¥5,903
当日出荷
離型・潤滑・消泡に適しています。
タイプ離型
使用温度(℃)-50~+200
型番KF-96-500CS
引火点(℃)315以上
粘度500cSt
内容量(kg)1
アズワン品番1-8934-06
1個
¥5,366
税込¥5,903
当日出荷
濃茶褐色。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。化学的に極めて不活性で安定性があります。高温用(-50~250℃)。ジメチルシリコンオイル。密閉系熱媒体オイルに適します。
容量(kg)1
粘度(cSt)100
危険物の類別非危険物
1セット(1kg)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
スプレー型離型剤です。
そのまま使用できますので取扱が簡単です。
型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途高温用シリコーンオイルです。
トラスコ品番814-8143
色透明
タイプ液状
使用温度範囲(℃)-50~150
容量(kg)1
主成分ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1.2kg
粘度(mm2/s)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
無色透明。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。化学的に極めて不活性で安定性があります。高温用(-30~250℃)。メチルフェニルシリコンオイル。開放系熱媒体オイルに適します。
容量(kg)1
粘度(cSt)400
危険物の類別非危険物
1セット(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型、潤滑、消泡など。グリースの添加剤、容器の離型などに
成分ジメチルシリコーン
色無色透明
タイプ液状
使用温度範囲(℃)-50~150
容量(kg)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1.2L
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。
そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途塗膜の艶出し、ゆず肌、シルキング防止に効果。
比重0.950(25℃)
揮発分25%(150℃×24h)
外観無色透明液体
屈折率1.400(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)20(25℃)
長鎖アルキル変性のシリコーンオイルです。
離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。
一般用です。
成分直鎖アルキル変性シリコーンオイル
色淡黄色透明(液体)
比重0.90(25℃)
不揮発分97(150℃×3h %)
外観淡黄色透明液体
粘度(25℃)(Pa・s[P])500m
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)500(25℃)
メチルスチリル変性のシリコーンオイルです。
離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。
耐熱性が良いです。
外観淡黄色透明液体
比重1.02(25℃)
不揮発分98%以上(150℃×3h)
粘度(mm2/s)900(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
密閉系熱媒オイルに適する。
揮発分0.5%以下(150℃/24時間)
屈折率1.403(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
親水性シリコーンオイル
水に乳化分散スルタイプの製品です。高温または強アルカリの発泡系でもエマルジョンが分解されず、消泡効果が持続します。
高温高圧下の染色加工、石油の脱硫工程などの消泡に適しています。
タイプオイル型、希釈安定性
液色淡褐色透明液体
比重(25℃)1.01
有効成分100
希釈剤水、アルコールなど
粘度(mPa・s)(25℃)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
主成分はシリコンですから、熱に対して安定しています。
離型性・潤滑性にすぐれ、つや出し剤にも使用できます。
容量(mL)420
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ