43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で保管に便利な省資源タイプ。透明度抜群で、お肉や野菜にぴったりです。
長さ(m)750 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 使用温度範囲(℃)(目安)-45~+100
1箱(2本)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
1パック(1000本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポリママルチテープ 信越ポリマー 動画あり
柔らかいシリコーン素材の為、従来の製品より力を掛けずに巻き付ける事が出来ます。テープの色は半透明です。引っ張って巻き付ける事でシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途パイプの漏水部の止水補修サビ止め絶縁被覆結束滑り止め紫外線保護 材質シリコーンゴム 形状山型 半透明、剥離フィルム:透明 伸び(%)600 材質(テープ)シリコーンゴム
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

よく伸びて、ぴったりつつむ。 電子レンジからフリーザーまで対応。 一部サイズに使用しているプラスチックカッターは、生分解性プラスチックを使用し、環境にも配慮しています。
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。 ねじるだけで手軽に強く結束できます。 RoHS対応品です。
材質PVC、針金 規格RoHS対応品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信越ポリマーポリマーエース
RoHS
貼り付けるだけで簡単施工。インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも接着可能。UGはシート形状、PAは巻形状。
用途インフラ、建築物の漏水補修。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.57MB)
1枚ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

特殊な銀系無機抗菌剤が配合されており、ラップ表面に付着した雑菌の繁殖を抑える効果があります。
材質(フィルム)塩化ビニル樹脂 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)130
1個
549 税込604
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割れにくく、施工性にも優れた、丈夫でタフなポリカボネート製です。太陽光線や温度差などの気象条件にも高い耐候性を発揮し、その美観を長期間保ちます。高透明タイプからソフトな採光性のものまで、用途に合わせて最適カラーをお選び下さい。
用途カーポート/ベランダ/物置/雪囲い/バス停/工場の屋根/農業用ハウスなど 材質ポリカーボネート 厚さ(mm)0.7 山数20.5 深さ(mm)9 JIS規格JIS K 6735 有効幅(mm)575 防火性能DW-0007-1
1セット(10枚)
9,900 税込10,890
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ヴァンテックVPWパイプ
RoHS
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。 トラスコ品番602-0984 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1996±3.0 厚さ(mm)2.5 寸法L(mm)1996±3.0 呼び径(mm)13 寸法t(mm)2.5 寸法D(mm)18 外径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
翌日出荷

耐久性・耐候性・接着性に優れているため、高い防水性能を持っています。 プライマーを使用することにより、様々な材質によく接着します。 1成分型なので専用のカートリッジ用ガンですぐに施工が可能です。 作業性は季節を問わず安定しています。
ブラック トラスコ品番470-9926 質量(g)385 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヴァンテックHIパイプ
RoHS
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信越ポリマーカラータイ
袋の口などをとめるのに便利なタイです。 ワイヤー入り。
材質PVC
1パック(1000本)
特価
599 税込659
当日出荷

材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護に トラスコ品番206-5402 質量(g)21 規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品 引張強度(N/25mm)100以上 アズワン品番64-8642-82 特性耐候性、絶縁性、耐久性 絶縁破壊強度(kV/mm)25
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個(100枚×2巻)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

止水テープ 水漏れ御用スーパー 信越ポリマー 動画あり
高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
用途パイプの漏水部の止水補修テープ 材質シリコーンゴム 形状山形 ライトグレー テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)1 伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50~200
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質:両面シリコーン加工耐油紙耐熱温度:250℃(20分)。適度に蒸気を逃がすため、蒸し料理がふっくらと きれいに仕上がります。又、水や油を通さないので、 汚れずにお手入れも簡単です。 オーブン・電子レンジ、多種、多用途、幅広くお使い いただけます。
材質シリコーン加工紙 質量(kg)0.363 長さ(m)20 幅(cm)33 TKG品番9-1043-0601 TKG品番(2017)6-0919-0401
1個
899 税込989
当日出荷

1ケース(100枚×12ロール)
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度:130℃。 耐冷温度:-60℃。特殊な銀系無機抗菌剤を配合した抗菌ラップです。地球にやさしい植物由来の抗菌剤を使用しています。ラップ上の細菌の増殖を抑制します。ピッタリつつむので汁物に最適です。1本単位の出荷です
幅(cm)30
1本
469 税込516
翌々日出荷

地球にやさしい植物由来の抗菌剤を使用した、新しい抗菌ラップです。ラップ表面の菌の増殖を抑制、キッチンをより衛生的に保ちます。
用途伸びと密着性に優れた塩化ビニル(PVC)製で、飲料、汁物、肉や魚の解凍などに最適なラップです。また、適度な通気性と優れた防曇性で商品の鮮度を保ち、食の安全、安心のニーズに応えます。 長さ(m)50 幅(cm)45 材質(刃)カッター刃(外刃):プラスチック 電子レンジ 材質(フィルム)塩化ビニル樹脂 食品衛生法適合
1本
479 税込527
翌々日出荷

信越ポリマーバイオシリコセン
綿栓と同等の通気性を備えた通気栓です。
材質シリコン オレンジ オートクレーブの可否可(121℃・20分)
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1パック(1000本)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信越ポリマー塩ビ波板 32波
半透明のシンエツ塩ビナミイタは、柔らかな光で明るい空間を演出します。耐久性にも優れた確かな品質で、多方面から支持を集め、さまざまな用途でその特性を発揮しています。
用途カーポート/ベランダ/物置など 材質硬質塩化ビニル 厚さ(mm)0.8 山数20.5 深さ(mm)9 JIS規格JIS A 5702 有効幅(mm)575
1セット(10枚)
6,900 税込7,590
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラ別は金属刃に比べて安全です。 金属刃と変わらない切れ味です。 使い終わったプラ刃は分別・廃棄も安全、簡単です。
材質(フィルム)塩化ビニル樹脂 材質(刃)プラスチック 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

信越ポリマースキマガード
粘着性のシリコーンパテで止水性・耐久性に優れています/簡単に取り外せて新しい物と交換出来ます
用途便器と床の隙間をガードし、トイレを掃除しやすく清潔に保ちます 材質シリコーン製 透明 テープ長さ(m)1.2 使用温度(℃)-40~180 太さ(mm)5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマー 動画あり
信越ポリマーポリママルチテープSTRONG
エコ商品、RoHS
従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途ガス漏れ。エア漏れ。蒸気漏れ。液漏れ。水漏れ。各種漏えい補修。※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。 形状山形 半透明 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.43MB) グリーン購入法適合
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割れにくく、施工性にも優れた、丈夫でタフなポリカボネート製です。太陽光線や温度差などの気象条件にも高い耐候性を発揮し、その美観を長期間保ちます。高透明タイプからソフトな採光性のものまで、用途に合わせて最適カラーをお選び下さい。
用途カーポート/ベランダ/物置/雪囲い/バス停/工場の屋根/農業用ハウスなど 材質ポリカーボネート 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)450 JIS規格JIS K 6735 防火性能DW-0007-1
1セット(10枚)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコパテ シリコパテ 信越ポリマー 動画あり
信越ポリマーシリコパテ
エコ商品、RoHS
粘土状の粘着・接着力で、補修箇所に練りこんだり貼り付けてピタッと密着。硬化せず、いつでも簡単にはがせる。ポリママルチテープの下地で穴埋めすると、強力な漏洩補修になる。
用途配管のピンホール穴の補修。管と継ぎ手の段差埋め補修。エアーホースの劣化による漏れ補修。配線の仮固定や、展示物などさまざまな仮固定に応用可能。 幅(mm)25 オレンジ 使用温度範囲(℃):-40~180 長さ(cm)40 主成分シリコーン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.31MB) グリーン購入法適合
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

信越ポリマーシリコセン(R)
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。
形状Cタイプ かぶせ式 寸法L2(mm)28 寸法d1(mm)50 寸法d2(mm)42 寸法d3(mm)65 耐熱温度(℃)350(短時間) 入数(個)1
1個(1個)
769 税込846
3日以内出荷

1箱(50枚×10箱)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信越ポリマーモレピタシート
エコ商品、RoHS
ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。
用途屋根の雨漏り補修。建築物の防水。金属部の防食。コンクリート保護。屋根や壁の各種補修 長さ(mm)98 幅(mm)98 厚さ(mm)1.8 グレー 使用温度範囲(℃):-40~180 主成分シリコーン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.34MB) グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1箱(50枚×10箱)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリマーエース TG 信越ポリマー 動画あり
信越ポリマーポリマーエース TG
RoHS
切る・巻くで小型デバイスを様々なものに固定。RFIDタグやセンサを危機に巻き付けて固定するシリコーン粘性テープ。
用途小型デバイス固定 幅(mm)25 半透明 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.63MB) 分野【関連分野】RFID、各種センサーの固定
1個
749 税込824
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越ポリマーバイオシリコ(R)
高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
橙色 寸法L1(mm)13 寸法L2(mm)17 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)9 入数(個)1
1個(1個)
229 税込252
3日以内出荷