用途ハンドルを回してスプリングを縮めます。
ストローク(mm)300
直径(Φmm)200(最大スプリング)
本体質量(kg)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×850~1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
タイプ速乾性
使用温度範囲(℃)~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。
粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。
消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。
特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。
防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(スポーツ系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE10W
ベースオイル化学合成
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。
粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。
消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。
特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。
防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(スポーツ系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE20W
ベースオイル化学合成
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。
粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。
内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。
特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。
消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。
防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系)
ベースオイル100%化学合成
SAE2.5W
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。
粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。
消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。
特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。
防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(スポーツ系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE15W
ベースオイル化学合成
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。
粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。
内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。
特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。
防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE10W
ベースオイル100%化学合成
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。
粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。
内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。
特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。
防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE7.5W
ベースオイル100%化学合成
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。
粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。
内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。
特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。
防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE5W
ベースオイル100%化学合成
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
関連キーワード