ソファー、カバン、傘のグリップなど、長く細い箇所の補修に最適です。
寸法(mm×m)25×1
ソファー、カバン、傘のグリップなど、長く細い箇所の補修に最適です。
寸法(mm×cm)50×50
もう使えないと思っていた傘をご自分で簡単に修理することが出来るセットです。
セット内容四ツ爪大黒(2個)、四ツ爪小黒(2個)、三ツ爪大黒(2個)、三ツ爪小黒(2個)、間接爪・受骨用黒(1個)、間接爪・親骨用小黒(1個)、黒(1個)、間接爪用ハトメ黒( 3個)、つゆ先剣先型 ゴールド・シルバー・ブロンズ/学童用(各2個)、補修シート透明(約60mm×77mm/1枚)
1セット
¥639
税込¥703
当日出荷
傘の修理は意外とカンタン!金具をあてて、曲げるだけ。ほぉーら!もとどおり!
セット内容骨修理金具(大・小・ピン)各5個
1セット
¥389
税込¥428
当日出荷
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
傘のつゆ先の部分をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
傘のつゆ先の部分をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプシールタイプ
寸法(縦×横)(cm)11×20
傘の石突き(傘の一番先の部分)をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質プラスチック
サイズ6mm
もう使えないと思っていた傘をご自分で簡単に修理することが出来るセットです。
親切な修理マニュアル付きです。
傘の石突き(傘の一番先の部分)をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質プラスチック
色ブラック
サイズ6mm
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
破損した石突きを取り外してください。新しいものを回して取り付けて完成です。
材質ポリプロピレン
色シルバー
規格平型 6mm
1パック
¥189
税込¥208
4日以内出荷
傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨)と受骨のつなぎ目の修理部品です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
セット内容三ツ爪(小):1個/四ツ爪(小)(大):各1個/間接爪(親骨用):1個/間接爪(受骨用):1個/石突き 平型・シルバー(6mmネジ用):1個/石突き 長傘用・黒(8mm芯棒用):1個/石突き T型・黒:1個/つゆ先・ブロンズ(内径 約3.0mm):4個/つゆ先樹脂・黒(内径 約2.8mm):2個/針金 約10cm:1本/ハトメ5.5mm・4.5mm:各2個/修理マニュアル:1枚
材質三ツ爪、四ツ爪、間接爪(親骨用・受骨用)、針金・ハトメ/鉄石突き(平型・長傘用・T型)、つゆ先樹脂/PPつゆ先(ブロンズ)/亜鉛ダイカスト
色黒
1パック
¥329
税込¥362
当日出荷
折り曲げる爪が4箇所あり、傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨の修理部品)をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
厚さ(mm)約0.4
粘着タイプ強力
寸法(縦×横)(mm)300×210
粘着剤アクリル系
材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%
材質(表)ポリウレタン100%
再生紙使用マーク適合
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨)と受骨のつなぎ目の修理部品です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
暗闇でもはっきり見えるから雨の日も安心!
イルミネーションみたいに光り足元ライトも搭載した大き目傘どんな暗闇でも絶対に見逃されることはありません!
透明なビニール傘の中央にあるシャフトが七色に光るから、視界の悪い雨の日でも車からはっきり分かります。
また足元を照らすライトも搭載しているので、ますます安全に歩くことができます。
気分が落ち込む雨の日もカラフルに明るく過ごしましょう!
視認性にすぐれた光る傘ならば、雨の日でも夜でも遠くからでもしっかりと確認できるでしょう。
足元もしっかり照らします傘のグリップ部には白いLEDライトがついています。
これで真っ暗でも足元を照らすことができるので、安心して歩くことができます。
大きめで丈夫な傘
傘の直径は約105cm。
男性でもしっかりと体を覆ってくれる大きさです。
また透明なので、視界も良好です。
仕様手開き傘
付属品傘、日本語説明書
全長(mm)800
直径(Φmm)1050
質量(g)500
備考●点灯可能時間:点灯し続けると約24時間、通常使用で約2ヶ月程度可能●LEDライト数:4個+1個●保証期間:購入日より1ヶ月●注意事項●▼※本製品の手元や骨が折れた状態で使用しないでください。●▼※本製品の開閉時やシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用してください。●▼※傘の開閉時に指を挟まないようにご注意下さい。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
電源単四乾電池/3本(別売)
アズワン品番67-9274-28
親骨長さ(cm)60
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
バイク、自転車のハンドグリップエンド、傘の先端に取りつけますと車のライトに反射し、ドライバーが視覚確認が出来ます。裏と表の反射色を変えてあるためキラキラと揺れ動いて点滅しとても安全性に優れています。
用途交通安全、防災、アウトドアに
艶消しグリップ。傘の先端が出ていないので傷つきにくい。丈夫な10本骨。傘型なので開いてダッシュボードに置くだけで簡単設置。折りたたんでコンパクトに収納可。ルームミラー開口部があるので、ドライブレコーダーが隠れない
付属品収納袋
材質傘部:ポリエステル、中棒・骨:鉄
色ブラック
サイズフリーサイズ
本体質量(g)約350
本体寸法(cm)約130×70
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
温かみのあるハンドルグリップ。
コーティングカラー。
傘or杖置が置けます。
安全な樹脂カバーキャスターが標準装備。
用途ショッピングカート
仕様セルフカゴ上段タテ1個下段タテ1個
適合カゴ積載容量最大33L
材質(本体)スチール、カラーコーティング、(グリップ)抗菌剤配合グリップ
寸法(mm)(ネスティング)135
色シルバーメタリック
車輪幅(mm)27
内寸(mm)(収納庫内対応幅)550
キャスター径(Φmm)100
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り
全長(mm)200
質量(g)298
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 硬線2.8
切断能力(Φmm) 銅線多芯:13
切断能力(mm)銅多芯:25
1丁
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。複数の素材から作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様つかみ面:横すじ入り
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(mm)銅多芯:25
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り
全長(mm)180
質量(g)202
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 硬線2.5
切断能力(Φmm) 銅線多芯:11.5
切断能力(mm)銅多芯:16
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
暑い日差しをしっかりカットします。傘の先を柔らかいゴム素材にすることで、上下左右が約5cm曲がることから従来のL,Mサイズ兼用でご使用いただけます。柄の先に付いているグリップが柔らかいゴム素材のため装着性能が向上し、ダッシュボードも傷付ける心配がありません。ミラー用にスリット加工されいるためしっかり日光を遮断します。畳んだ時に止めるベルトが幅広なため巻やすく、巾着タイプの収納袋で保管が簡単になります。
用途大切な自動車を紫外線からの保護に。
セット内容本体、収納袋
寸法(cm)W145×85(折畳み時:H38×W10×D6.5)
ライトを自転車や傘・トレッキングポール・杖などに取り付けできます。取り付け可能なライトの直径は20~25mm。ラバー(ゴム)だから簡単に取り付けできます
直径(mm)取り付け可能なバンドル:約Φ20~30、取り付け可能なライト:約Φ20~25、約Φ20~30(傘のグリップ、トレッキングポール、杖など)
取扱説明書(0.34MB)
1個
¥589
税込¥648
翌日出荷
関連キーワード