105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト卓上学習台
文字を読み書きするときに猫背になってしまうのを防ぐ程よい傾斜が作れる学習台です。 学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。 天板の横幅は56cmあり、タブレットとB5ノートを横並びで置けるサイズに設計されています。 天板上部にはペンや消しゴムなどの文具類を置ける溝付きです。タブレット用のタッチペン置きとしても使えます。 天板下部にはタブレットや教科書、ノートなどが滑り落ちるのを防ぐストッパー付きです。 トルク蝶番採用で、脚部分はゆっくりと開閉するので指はさみを予防し安全に使用できます。 脚部分を折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。 天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
仕様●耐荷重:5kg●天板サイズ_W:560mm●天板サイズ_D:360mm●天板サイズ_t:15mm●角度調節:非対応
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

タブレットを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。天板下部にはリストレスト付きで、タッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。タブレットを立てて置くことで、オンライン学習などでタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
仕様●天板サイズ_W:290mm●対応機器台数:1台 耐荷重5kg 寸法D(mm)天板:220 特性姿勢改善/角度6段階調整/リストレスト付/滑り止め/折り畳み可能
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷


サンワダイレクト卓上学習台
文字を読み書きするときに猫背になってしまうのを防ぐ程よい傾斜が作れる学習台です。 学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。 天板上部にはタブレットを立て掛けられる幅調整溝により、オンライン学習などでタブレットを見ながら手元でノートをとることができます。 付属のワイヤーを取り付ければ教科書を立て掛けることもできるので、教科書を見ながらノートをとることができます。 天板の横幅は56cmあり、タブレットとB5ノートを横並びで置けるサイズに設計されています。 天板上部にはペンやタッチペンなどを立てられる構造です。 天板下部にはタブレットや教科書、ノートなどが滑り落ちるのを防ぐストッパー付きです。 トルク蝶番採用で、脚部分はゆっくりと開閉するので指はさみを予防し安全に使用できます。 脚部分を折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。 天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
木目 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×350~380×45 質量(kg)約2.2 材質MDF(表面PVCシート真空プレス)、天然木(脚部分)、ステンレス(ワイヤー) 耐荷重(kg)5 保証期間初期不良のみ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

用途に合わせてカスタマイズできる「3段階」の高さ調節可能
付属品取り扱い説明書、六角レンチ、目隠しシール 材質(天板)合成樹脂化粧MDFメラミン樹脂、(フレーム)スチール 質量(kg)約1.8 天板耐荷重(kg)10 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×160(組立時突起部含まず) 関連資料(0.85MB)
1台
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



DSK01 どこでも学習台 Asmix(アスカ) 動画あり
約10°の傾斜設定で正しい姿勢を保つ!疲れにくくなるので集中力もUP! 手元を傾斜させる事により、上体が起き頭の位置が安定します。 持ち手つきなので持ち運びもラクラク。 ノートや文房具、小物などを分けて収納できる収納スペース付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×90 耐荷重(kg)上に乗せる:5まで、中に入れる:3まで 材質本体:紙、MDF、EVA、持ち手:PU
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01 材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装) 寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時) 角度調整範囲±45度
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

ササガワ傾斜展示台
ギフト展示・陳列に欠かせない!商品サンプルやギフト立てに。
材質アクリル透明 t4mm 傾斜角度(°)30
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。 材質スチール 組立時間(目安)1人30分 高さ調節30mmピッチ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト傾斜台 卓上用
タブレットやノートパソコンを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。天板下部にはリストレスト付きで、パソコンのキータッチやタッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。タブレットを立てて置くことで、オンライン学習などでタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
耐荷重(kg)5 対応対応機器台数:1台 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)380 角度調節対応※10段階
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

サンワダイレクト傾斜台 卓上用
タブレットやノートパソコンを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。ライティング部とリーディング部を備えた2層タイプで、教科書やタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。ライティング部は角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。リーディングは無段階で角度調整ができるので、ライティング部の角度に合わせて細かい角度調整ができます。天板下部にはリストレスト付きで、パソコンのキータッチやタッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。リーディング部は教科書をしっかりと固定できるブッククリップ付きです。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
耐荷重(kg)5 天板寸法・幅(mm)550※リーディング部:345 天板寸法・奥行(mm)380※リーディング部:245 角度調節対応※6段階
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。 消費電力(W)90 電源コード(m)2 ストローク幅(mm)18 テーブル寸法(mm)250×410 傾斜角度(°)(テーブル)45 フトコロ(mm)400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600 本体質量(kg)約11 消費電流(A)1 最大切断厚さ(mm)50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

商品の立てかけ、ボリュームアップに
用途竹編み丸かご用網 材質ステンレス 短辺(mm)85 長辺(mm)167
1セット(2個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き 材質SUS430(2B仕上げ) 質量(kg)2 積載荷重(kg)20 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
寸法(mm)ガラス:t5×W914×D610 質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D)(mm)透写面:895×586 定格100V 48W 50/60Hz共用 定格寿命(時間)LEDランプ:約30000 光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1054×750×129~220 照度(Lux)4段階調光(100/70/50/30%±10%)最大6000±10%) 傾斜角度(°)7(固定) 光源タイプ専用LEDランプ(32タイプX3)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径)150 研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4 研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7 電源(V)単相100 電流(A)2.8 定格出力(W)250 コード長さ(m)2 全長(mm)375 付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト 質量(kg)9.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能 コード長さ(m)2 寸法(mm)(笠部)Φ148×68 質量(kg)1.4 タイプ標準形 全高(mm)473 外径(Φmm)167 照明定格AC100V / 上限100W 適正60W口金26mm 吸着力(N[kgf])800[80]
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 チャック能力(mm)2~13 錐の最大送り(mm)52 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)104×165 電源(V)単相100 電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz) 定格出力(kW)0.25 コード長さ(m)1.75 チャック~ベース最大寸法(mm)255 振り(mm)208 全高(mm)580 付属品チャックキー、六角棒レンチ 質量(kg)20 回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
43,980 税込48,378
欠品中

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 耐荷重(N)29.4 質量(kg)0.22 種類回転ステージ 移動量(°)±20 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)40
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

。机上より最大150mmの高さに設置可能で、卓上スペースを有効利用 。アーム部分は、最大145mm伸ばすことが可能(400mm~545mm) 。電話台を最大45度傾斜させることが可能で、取りやすい角度に調整 。アームは360度回転させることが可能で、隣の人や向かい側の人との電話の共有に便利 。対応電話機:横110mm~170mm、縦130mm~250mm 。最大対応電話機重量:1Kg 。電話台のサイズ:210mm×250mm 。材質:耐衝撃性ポリスチレン 。本体寸法:W400×D250×H220mm(取り付け金具部分含まず) 。本体重量:約1000g
1台
3,490 税込3,839
8日以内出荷

持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 傾斜切断(°)左45~右5 電源(V)単相100 全負荷電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・4 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)- 質量(kg)11 付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) アズワン品番65-0294-62
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断 付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) 質量(kg)7.7 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 全負荷電流(A)11 傾斜切断(°)0~左45 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

主軸上下にデジタルスケールが標準装備 照明(スイッチ付) 標準装備 主軸ヘッドは左右最大90°までの傾斜 高速低速切替はワンタッチで出来ます 正面のツマミ操作で簡単に主軸速度の変速が出来る 正逆スイッチ付
付属品スパナ2本、ドリルチャックアーバーMT 3、六角レンチ、引きネジ、取扱説明書、モーター単相100V750W DCモーター 質量(kg)105 目盛(mm)テーブル:0.05 テーブル寸法(mm)500×180 モーター0.75、DCモーター 機械主軸テーパMT3 モーター電圧(V)単相100 3/4HP 主軸回転数(min-1[r.p.m])(H)100~1300、(L) 200~2600(無段変速) テーブルスロット4 主軸外径(Φmm)60 傾き角(°)主軸ヘッド:90 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)570×750×(最大)940 振り(mm)(最大)320 移動量(mm)長手方向:290、奥行:160 コラム面距離(mm)スピンドル中心より:160 上下移動量(mm)ヘッド: 270、スピンドル:50 溝(mm)テーブル:12
1台
499,800 税込549,780
10日以内出荷

前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 照明LED照明(20W相当)
1台
563,000 税込619,300
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)卓上丸のこ
105mm幅間柱の一発切断可能 アルミダイカストベースで高精度切断 両傾斜切断で作業効率向上
ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 最大切断寸法(mm)(直角)H50×W105、H61×W70、(左右45°)H50×W70、H61×W50、(左右52°)H50×W60、(左傾斜45°)H38×W105、(右傾斜45°)H12×W105、(角度45°傾斜45°)左傾斜H38/右傾斜H12×W70 仕様レーザーマーカー付、LEDライト付 質量(kg)8 付属品スーパーチップソー(刃数72)、ダストバック、ボックススパナ(10mm)、サイドハンドル、プレート(B)、バイス組 トラスコ品番494-3040
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に 加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル寸法(mm)200×200 電源(V)単相100 電流(A)1 消費電力(W)90 コード長さ(m)1.7 テーブル傾斜角(°)0~45(右) 付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm) 仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333 質量(kg)6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

REXON(レクソン)卓上ボール盤 DP3300R
卓上サイズのボール盤です。場所を選ばず簡易的に穴あけ作業を行うことが出来ます。 スピンドルテーパーがMT-2ですので、市販品のタッパーを取り付けることによりタップ加工も可能になります。 テーブル傾斜は左右45度まで可能ですので、様々な作業を行うことが出来ます。 スピンドルスピードは12段階で調節できるので、材料に応じた穴あけ速度を選択することが出来ます。
テーブル寸法(mm)274×274 スピンドルテーパーMT-2×JT-3 テーブルタイプ 仕様スピンドルトラベル:85mm、スピンドル コラム間距離:168.5mm 付属品ドリルチャック(把握能力Φ16mm迄)、バイス(口幅100mm・口開93mm・口高22mm) 全高(mm)1000 穴あけ能力(mm)Φ20まで(チャック把握能力はΦ16ですので、Φ16より大きな穴あけ作業を行う場合はテーパードリルをご使用ください) モーター100V、400W ベース寸法(mm)463×274 回転速度12速 自重(kg)59 コラム直径(Φmm)73
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。 仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45 付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 対応材質木工用 刃数(p)72 ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190 切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。 反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。(LED形) 吸着位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。 防護ガードにより、転倒時でも破損の危険性が軽減されます。 作業灯は、安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造です。(LED形)
用途屋外作業におけるエリア照明に最適な照明スタンドです。 小形軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも 簡単に据付けることができます。 電球の種類LED コード長さ(m)5 設置場所屋外 付属品専用LED電球:AC100V17W トラスコ品番452-2273 質量(kg)2.55 吸着力1000N(100kgf) 全高(mm)262 照明定格AC100V17W
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB
用途現場作業に 付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置 対応材質木工用 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)- 材質(ベース)鉄板 アズワン品番64-7055-18
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組 質量(kg)13 全長×全幅W×全高(mm)750×455×430 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。照明・ファンスイッチ及びコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内上部にはハンガーパイプが付いています。
1台
569,800 税込626,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60800 精密卓上フライス盤LittleMilling11 ミスターマイスター 動画あり
ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling11
エコ商品
電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ケ入り)、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書 質量(kg)65 電源(V)100 消費電力(W)630 フトコロ(mm)170 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 スピンドルMT-3 アズワン品番64-2326-08 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)460×120 T-スロットサイズ(mm)12/M10 コラム傾斜(度)左右0~45 RoHS指令(10物質対応)対応 トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上。ターンテーブルはワンタッチ固定。新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載。ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現。3.2kgの軽量化(従来機C12RSH2比)
仕様すえ付け寸法(mm):幅609×奥行255.5 付属品チップソー(刃数90)、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、バイス 質量(kg)23.8 電圧(V)単相100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2心・4.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法 取付穴径(Φmm)25.4 ノコ刃直径(mm)290~305 関連資料メーカーカタログ(1.05MB)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 静かな切断、高精度で、仕上りキレイ 2段ベルト駆動方式採用でクラス最高基準の低騒音 低騒音 ギヤ音がなく、クラス最高水準※1の低騒音を実現しました。騒音が気になる現場でも使用できます。 切断フィーリング ギヤ駆動から2段ベルト駆動になったことで、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、切断がスムーズになりました。 左右のライトで広範囲を明るく照らす 内蔵式ツインLEDライト搭載 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 材料を反転させずに傾斜切断可能 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付
電源(V)AC100 コード長さ(m)4.5(2心) 消費電力(W)1050 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200 質量(kg)10 全長×全幅W×全高(mm)670×405×465 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 付属品チップソー黒鯱(外径165/穴径20/刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。 切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)100 消費電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410 定格時間(分)30 範囲(テーブル回転)45° 付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス 絶縁方式二重絶縁 傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45 刃数(p)72 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷