48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに 付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル 幅(mm)67 質量(kg)0.77 高さ(mm)220 奥行(mm)175 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(mm)L175×W67×H220 空気使用量(L/min)12 連続使用時間(分)15 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) ホース長さ(mm)約 500±30 mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(18.7MB) 設定圧力(kPa)~1100
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
充電時間(分)約22 付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm)74 質量(kg)1.1(BL1015装着時) 高さ(mm)173 奥行(mm)235 電源(V)10.8 吐出量(L/min)10.0(200kPa時) バッテリー容量(Ah)1.5 作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm)650 最大圧力(kPa)830[121PSI] 適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式の電動空気入れです。アタッチメントで自転車からボールなどの空気入れが可能です。
用途空気入れに
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MAN 動画あり
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに 定格電圧(V)AC100 モーター電圧(V)DC14.4 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約70 セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1 質量(kg)0.7(バッテリー含まず) 電源(V)14.4 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4 出力電流(A)1 連続使用時間(分)約15 電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)14.4 ホース長さ(mm)500 設定圧力(kPa)30~1100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回 幅(mm)80 質量(kg)1.7(バッテリー含む) 高さ(mm)174 奥行(mm)266 電源(V)直流18 吐出量(L/min)12(200kPa時) ホース長さ(mm)650 適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N 関連資料(2.8MB) 最大圧力(kPa)830 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車から自動車まで対応、アイリスオーヤマの充電式エアコンプレッサです! エアコンプレッサーとは? ⇒空気を吸い込み、圧力をかけて気体を圧縮して、連続的に送り出すため機械です。車・自転車の空気入れとして活用いただけます。 本製品仕様 ◎10.8V:軽量(本体0.87kg)で扱いやすく、コンパクトなので車載にも最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎最大8L/minの空気量:ロードバイクなど空気圧の高いアイテムにも対応しています。 ◎空気圧測定機能:リアルタイムで空気圧をチェックできます。デジタル表記で見やすいです。 ◎オートストップ機能:設定した圧力に達すると、自動で充填が止まります。 ◎アタッチメント:自転車用・ボール用・浮き輪用の3種のアタッチメント付き。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JAC10-Zにバッテリーは付属しません。
用途タイヤ、自転車、ボール等の空気入れに。コードレスで車載にも最適。 使用温度範囲(℃)0~40(充電池) 定格電圧(V)DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×55×203 充電器入力AC100V
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式電池採用で経済的なエアーポンプ。電池を長持ちさせ、魚の活性化を伸ばすオート強弱切換え付き。マイクロUSBコネクター充電で簡単充電。電池切れ(事前)お知らせ表示と、自動での弱の切換え機能付き。
寸法(mm)約80×40×150 質量(g)約260(ストーン除く) 使用電池リチウムイオン電池 2600mAh使用 送風量強:6時間・約1.5L/分、弱:24時間・約0.7L/分、オート:約12時間・約1.5-0.7L/分 充電時間(時間)8 アズワン品番64-9699-39
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

オートバイ・自動車・自転車用タイヤをはじめ、幅広い用途に使える充電式の電動エアポンプがさらに使いやすい内容へと進化いたしました。従来モデル(JP01)からの変更点。オプション品となっていたロングホースが付属。窮屈な場所での作業性を高める90°アダプタが付属。電動エアポンプのボディー色にコーポレートカラーのブルーを採用。充填モードのデフォルトをオートバイモードへ変更しオートバイユーザーに優しい仕様とした特徴。デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタン
バッテリー電圧(V)7.4(14.8Wh) バッテリー容量(mAh)2000
1セット
9,298 税込10,228
当日出荷

空気入れも空気抜きもこれ1台。USB充電式・軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。浮き輪やエアベッド、枕なども素早く膨らみアウトドアやレジャーで大活躍します。
用途浮き輪やエアベッドなどの空気入れ・抜き用として 付属品本体、付け替えノズル×5、ストラップ、収納ポーチ、Type-Cケーブル、説明書 サイズ(cm)Φ4.7×6.6 電源充電式 USB Type-C 本体質量(g)96 ノズル付属:5種 モードLED:弱点灯→強点灯→点滅
1個
3,480 税込3,828
4日以内出荷

EIF183-JP EVO空気入れヘッド BLACK&DECKER 動画あり
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。 付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプター トラスコ品番440-4548 適合本体EVO183 質量(kg)0.4 タイプ空気入れ 表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2) ホース長さ(cm)35 ゲージ径(Φmm)40
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar ホース長さ(mm)650
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン。自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適。圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます。見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ。付属アダプター類一体収納
用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ 付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用) 質量(g)430 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106 最大吐出量10 連続使用時間(分)(目安)約20 単位bar/kPa/PSI の3種切替機能 バッテリー容量(Ah)3 圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI 充電時間(時間)約3 ホース長さ(cm)(圧力)24 RoHS指令(10物質対応)対応 1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

コンパクトで大容量!28分間連続使用OK
用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ 仕様(空気量)18.5/min 質量(g)480 使用温度(℃)-10~60(70℃で動作停止) 対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品 連続使用時間(分)約28 バッテリーリチウムイオン 保証期間1年 最大圧力(bar)10.3(150psi) 充電時間(時間)3~3.5 バッテリー容量(mAh)2500(×2)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー 電圧(V)直流18 本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く) 保証期間本体のみ:1年間 対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪 ホース長さ(mm)エアホース:約700 取扱説明書(3.48MB) 最高圧力(kPa)1033
1台ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 最大圧力(kPa)1000 仕様アダプター5種類 高さ(mm)640 質量(g)600 ホース長さ(cm)60 適合タイヤバルブ米式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。 質量(g)384 コード長さ(m)1.8 出力電圧(V)20 入力電圧(V)100 出力電流(A)2.3 入力周波数(Hz)50~60 充電時間(分)60(MOKBP-2.0Li)120(MOKBP-4.0Li) 取扱説明書(11.0MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用 取扱説明書(11.3MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM12 充電式空気入れ
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION 付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター 寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162 質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む) 流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
1個
14,880 税込16,368
当日出荷


ミルウォーキーツールM18 充電式空気入れ
高効率モーターを搭載し、吐出量40L/min(0kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力10.3BAR / 1030 KPA / 150PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。4つの空気圧設定を記憶可能。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR/KPA/PSIの3つの単位に対応。長さ92cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)。米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター、ボール用アダプター 電圧(V)18 エア流量(L/min)40(0PSI時) 最大圧力(kPa)150psi/ 10.3bar/ 1030
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷

タイプ名:JP03 。充電入力電力: 5V-2A 。充電ポート: type-C 。充電時間:2~3時間。バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)。使用温度範囲:-10~45℃。吐出し空気量: 26~30L/min 。最高圧力:2~150psi。圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)。ホース長:300mm。本体サイズ:165×70.5×50mm 。本体重量:522g 。認証モデル名:LP8
仕様充電ポート:type-C 本体寸法(mm)165×70.5×50 本体質量(g)522 充電時間2~3時間 ホース長さ(mm)300
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 動画あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

エアソファベッド アラジン 日動工業 動画あり
充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。 約60秒でふくらみます。空気を抜くときも時間はかかりません。 パラシュート素材を使用しており丈夫です。 USB充電ポート付きです。
仕様(充電電源)DC5V1A(USB) 付属品収納袋、補修用シール×4枚、USBケーブル(Type-C)、ペグ×3本 材質210Dナイロン 質量(kg)1 出力5V1A(USB) 電源リチウムポリマーバッテリー3.7V(3600mAh) 耐荷重(kg)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500 使用環境温度(℃)-10~40 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×160×330 充電時間(時間)5 充填回数(空気)フル充電で約36回 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.38MB) 防水保護等級IPX1
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業アラジン
RoHS
大好評のアラジンに数量限定カラー「グレージュ」が登場です。カップホルダーが付きました。充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。60秒で膨らみます。空気を抜く時間はかかりません。パラシュート素材を仕様しており丈夫です。USB充電ポート付きです。
付属品補修用シール×4、ペグ×3、USBケーブル、収納袋 質量(kg)約1 グレージュ 電源リチウムポリマーバッテリー3.7V3600mAh 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500 使用環境温度(℃)-10~40 電池寿命約300回 充電時間(時間)5 充填回数36回(満充電からの目安) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX1
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

Rechargeable Air Pump 充電式コードレス電動空気入れ
用途充電式コードレス電動空気入れ。車載でもスペースを取らなくコンパクトで持ちやすいスクエアデザインに拘った充電式コードレス電動空気入れパワフルなモーターとバッテリーを搭載、ボタンを押すだけで誰でも簡単に短時間で空気入業が実現します。自動車、バイク、自転車のタイヤの空気入れから、ボールから浮き輪などのレジャー用品の空気入れまで幅広い用途で使用することができます。また、空気圧を抜く機能を搭載していますので、サーキットでの空気圧を調整することも簡単に出来ます。本体にはLED ライトを搭載していますので、夜間や暗い場所でも空気を入れることが可能です。充電は車両のUSB 電源 やパソコン等で簡単に出来ます。※ 充電先が USB Type-C の場合、別途変換 アダプターが必要です。【特徴】。・シンプルでコンパクトなデザイン。・6 種類のエアモード搭載(自動車・バイク・自転車・ボール・電動キックボード・マニュアル)。・設定圧力に達すると自動停止する安心設計。・空気圧開放機能搭載(マニュアル)。・夜間でも作業が可能な LED ライト搭載。・収納可能なポーチ付属。・充電方法は USB (Type-C to A)。【付属品】。・エアノズル ( 米式 ) ...1 本。・自転車用 ( 英式 ) アダプター... 1 本。・ボール用アダプター... 1 本。・浮き輪用アダプター... 1 本。・収納ポーチ...1 枚。・USB 充電ケーブル...1 本。・取扱説明書...1 枚 寸法(mm)120×75.3×42.3 質量(g)433.5 電流(A)2 モーター7.4V 390 18000RPM 入力電圧(V)【充電】DC5±5% バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)3 動作温度(℃)-10~50 差込口【充電】USB Type-C 標準ノイズ(dB)【製品との距離 1m】80以下
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

片手でラクラク マルチな空気入れの充電式エアーコンプレッサー。充電式なので、持ち運びに便利。コードレス、軽量コンパクト!。設定した空気圧と現在の空気圧が同時に確認できる。設定した空気圧になると自動でSTOP!。夜間作業に便利なLEDライト搭載
仕様空気圧指定範囲:kPa/20~999、[BAR]0.20~10.3、[PSI3.0~150、[kg/cm2]0.20~10.5 材質ABS 質量(g)単品:約375(本体のみ) タイプバッテリー:リチウムイオンバッテリー(定格電圧7.4V 定格容量2000mAh) 長さ(cm)エアホース:約30、充電ケーブル:約50 方式本体充電:USBケーブル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×44×145 保護機能過充電、過放電、充電温度 充電時間(分)本体:約180(5V/2A充電時)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

片手操作で面倒な空気入れがラクラク! ハイパワーな充電式エアーコンプレッサー、ドライブからレジャーまで大活躍。 ボタンで規定の空気圧設定、充填して自動でストップ。 4種のアタッチメントでいろいろなシーンで活躍。(うきわ、プール、ボール、自転車、乗用車) LEDライトで夜間の作業もサポート。 充電に便利なACアダプター付き。 3カ月間保証書付き。
セット内容本体、USBケーブル、ACアダプター、アタッチメント×4 材質ABS樹脂 質量(g)480 電圧(V)7.4 電源USB充電 電力(W)50 連続使用時間(分)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×5.3×20.5 充電時間(時間)6 設定圧力範囲0.35~10.5bar/5~150psi/0.35~10.5kg/cm2 使用空気圧(kPa)35~995
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

マリンテックエアーダスター
最新ブラシレスモーター搭載!。従来のエアーダスターの2倍のパワー。3段階の風力調節可能。暗い所でも見えるLEDライト付き。TYPE-C充電式・連続使用40分。3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応。掃除機機能付き。ポンプ機能付き(空気入れなど)。ノイズ低減設計。本体ABS樹脂製。バッテリー残量表示機能付き
仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa 付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ 質量(g)381 電流(A)1.2A 出力68W 電源USB typeC(DC5V) 風速(m/s)3段階切替、最大:45 バッテリーリチウム電池 7500mAh 充電時間約4時間 動作環境-10~50℃ サイズ(mm)123×174×60 回転速度150000RPM
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

USB充電式のコンパクトな電動エアーポンプ。4つのライトモード付き(強、中、弱、点滅)。8種類のノズル付き(多機能シリコンノズル、エアベッドノズル大、エアベッドノズル小、真空パック用吸着ナット、真空パック用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル大、浮き輪用ノズル小)
用途エアーポンプ、電動ポンプとして。浮き輪やエアベッドの空気入れ、真空パックの空気抜きに。アウトドア レジャー ランタン USBランタン 電動ポンプ 浮き輪 エアベッド エアーベッド 空気入れ 布団圧縮袋 ゴムボート ボール 軽量 コンパクト電動エアーポンプ コードレス 大容量 小型 プール 水遊び ポンプ 付属品本体、8種類ノズル、USBケーブル、USB変換アダプタ、キャリーバッグ 材質ABS、PC 質量(g)225 時間【照明】(弱)20時間、(中)8時間、(強)4時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×4.8×7 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1360 充電方式USB Type-C 使用可能時間(分間)【空気注排出】(弱)約30、(強)約18 取扱説明書(0.34MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2 材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン ブラック 測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2 質量(g)550g(本体のみ) 能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

充電式ポンプ内蔵だからコード要らずで持ち出し可能。USBポート付きでスマホなどの充電も可能。幅65cmでミニバン・SUVの後部座席にご使用いただけます。キャンプはもちろん、車中泊や防災用としても重宝します。肌触りのよいベロア調仕上げ。空気を抜けばコンパクトに収納可能
用途アウトドア、車中泊などに。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 車中泊 防災グッズ 簡易マット エアーマット エアーベッド 仕様注入時間:約50秒 材質本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/ポンプ:ABS樹脂 質量(kg)2 ネイビー 出力USB Type-A バッテリー電圧(V)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×65×15 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USB Type-C 充電定格入力(V/A)’5/2 取扱説明書(0.88MB) 最大電力(W)約37
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

コードレスポンプだから外でも気軽に楽しめる。センターがメッシュ仕様で蒸れにくい。USBポート付きでスマホなどの充電も可能。リラックスした姿勢で使用できます。肌触りのよいベロア調仕上げ。屋外使用時用の固定ハトメ付き。空気を抜けばコンパクトに収納可能
用途簡易ソファ、ベッドとして。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 簡易マット エアーマット エアーベッド 材質本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/メッシュ:ポリエステル/ポンプ:ABS樹脂 質量(kg)2.6 グレー/ライトグレー 出力USB Type-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×86×52 充電方式USB Type-C 取扱説明書(0.9MB)
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

SLIK(スリック)バルーンライト12BI
空気を入れ膨らませて使用するLEDライト。明るさは0~100%、色温度は2500K~6500Kの範囲で調節可能。 ※ 8種類のエフェクト(点灯・点滅パターン)を内蔵。 動画撮影の演出照明としても使用可能。 。背面にマグネットを装備(3か所)。ホワイトボードなどに取り付け可能。上部の吊り下げリングにより、フックや立ち木などに設置可能。手動式のエアーポンプが付属。充電式のため、AC電源不要。※製品名は12W、バイカラー(色温度可変)を表しています。
仕様エフェクト:8種類搭載 付属品エアーポンプ、USB充電ケーブル(USB-A to USB-C)(事故防止のため、必ず付属のUSBケーブルで充電してください。) 長さ(mm)580(使用時) 幅(mm)90(使用時) 質量(g)220 消費電力(W)最大12 色温度(K)2500-6500 充電時間(分)約90 マグネット背面:3カ所 明るさ0-100% LED使用数(個)192 定格入力DC5V 3A(最大)USB-C入力 発光時間(分)持続:約55(最大光度)
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

SPICERR スパイサー。1ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1 2ポケッタブルジェットファン SJU-1 セット商品。「ポケッタブルジェットファン SJU-1」と「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1」がセットになった、単品の組み合わせよりお得なパッケージ。場所を選ばず水洗いから”吹き上げ”までスムーズに完了!省スペース設計で持ち運びも楽々、どこでも手軽に洗車・お掃除が可能です。1ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1。約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!。電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!。3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! 。★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴。・コンセント・水栓不要。充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、。バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。・超軽量800g / 折りたたみ可能。折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。・可変ノズルと3段階圧力調整。付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。・静音設計。静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。2ポケッタブルジェットファン SJU-1。ポケットに入れられるほどコンパクト!。水滴飛ばしやホコリ掃除に!。お部屋の掃除やアウトドアで活躍! 。・手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!。SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、。洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。★SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴。大容量バッテリーで最大連続使用は100分。「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応。パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。
セット内容本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1 定格電圧(V)7.2 / 7.4 本体質量(g)800、(ジェットファン SJU-1)306 使用時間(分)14分(強:0°ノズル)~30分(弱:シャワーノズル)、(ジェットファン SJU-1)10分(強)~100分(弱) 風速(m/s)強、70 中:50 弱:25 スタンダードノズル、ノズル先端から1cm離れた位置で測定(ジェットファン SJU-1) 流量(L/h)強:130 / 中:110 / 弱:90 回転速度(min-1[r.p.m])強:130000(ジェットファン SJU-1) モーター出力(W)90 充電器入力USB Type-C、(ジェットファン SJU-1)USB Type-C(DC5V-2A以下推奨) 保護回路(ジェットファン SJU-1)過熱保護 ・過電流保護 ・自動電源OFF 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)2500 (リチウムイオン電池)、(ジェットファン SJU-1)3000 (リチウムイオン電池) 防水性(本体)IPX5相当 音量(dB)(1m)70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68、(ジェットファン SJU-1)約82×161×44 圧力(MPa)強:1 / 中:0.7 /弱:0.5
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

WatchGas GFP-10 ガス検知器用ポータブルエアーポンプは、ボタン一つで操作可能な使いやすいポンプです。チューブでガス検知器と接続してご利用いただけます。充電式のリチウムイオン電池を搭載しており、USB Type-Cポートを利用して充電できます。
質量(g)208 温度範囲(℃)-20~50(動作)、0~45(充電)、-20~25(保管) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×136×41 バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー 流量(L/min)0.4 防塵防水性能IP67 充電電圧(V)DC5(USB Type-C)※ケーブルは付属しておりません 充電時間(時間)約7.5以内(新品時) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証IECEx、ATEX アラームLEDおよびブザー音(90dB @10cm以上) 稼働時間(時間)フル充電で20以上(新品時、動作温度や保管条件により異なります) 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

アイリスオーヤマ防災セット 1人用 31点
【防災士監修】【1人用】【33点セット】 「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。 被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。 リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。
用途避難時、災害時、非常の備えとして セット内容避難用リュック、ウォータータンク、紙皿3枚、プラカップ5個、割りばし3膳、スプーン・フォークセット1セット、ラップ、懐中電灯ランタン、防災用乾電池式携帯充電器、単3形乾電池12本パック(アイリスオーヤマ製)、エアーベッド、エアーベッド専用ポンプ、エア枕、保温アルミシート、携帯トイレ3個入、マスク7枚入、除菌ハンディウェット10枚×3セット、からだふき30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ3本、綿棒20本、タオル、ティッシュ、レインポンチョ、2WAYドライバー、カッター、防水スマホ袋、サンダル、ラバー手袋、ホイッスル、筆記用具セット、ポリ袋3枚、防災マニュアル 寸法(mm)340×170×480 質量(g)4400 容量(L)リュック:26 人数1人用 アズワン品番65-2321-96 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pump
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途充電式 自転車専用 電動ポンプ。付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書 仕様充填圧上限(kPa):約1000 対応バルブ:米・仏
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]大容量非常食付防災セット45点
ライフライン復旧までに必要なものが揃った防災セット!。ライフライン復旧までに必要な分の非常食・保存水を含めた防災セットです。基本的な45点をセットにしています。防災士監修の厳選したアイテムを備えています。【内容】・大容量リュックレッド:複数のサブポケットで大容量だけどすっきり収納できます。バッグ本体に付属の充電用ケーブルを取り付けることができ、手持ちの充電器とつなげることでバッグから給電できます。バッグの底面、左右側面のベルトで内容物に応じてバッグの厚みを調整できます。・5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入:業界最長、「5年保証」の防災用のウェットティッシュです。・ATトイレストック1回用:長期保存、非常時に使える水不要トイレです。丈夫で破れにくい汚物袋と水分を素早く吸収する凝固剤で、災害時に役立ちます。・2WAYLEDライト(17cm):緊急時や作業時に使用できるLEDライトです。持ち運びしやすく用途に合わせた使用が可能です。マグネット付きなので様々な場所に設置も可能!懐中電灯のように遠くまでスポットで照らせるトップLEDライトと、作業灯やデスクライトのように周囲全体を広く照らす側面LEDライトの2種類の点灯を切り替えることができます。充電時間:約6~10時間、連続使用時間:約2.75時間。充電池内蔵。・非常用アルミ防寒シート:アルミ素材で保温に優れた防寒シートです。たためばポケットにも入るコンパクトサイズ。銀色でキラキラ光り目立つので、救出時の発見に役立ちます。・黒部7年保存水500ml:長期保存可能な保存水です。安心の加熱殺菌処理・耐熱ボトル使用。・不織布スリッパ:前閉じで履きやすい使い捨てスリッパです。・不織布マスク:ノーズワイヤー入りの不織布マスクです。衛生的な個包装。・エマージェンシー3点セット:軍手、ロープ、笛がセットになった緊急時に便利なセットです。・ポケットティッシュ:シンプルなポケットティッシュです。8組入り。・エイドチーム2:携帯しやすいプラスチックケース入り。綿棒10本、エイトバン5枚、ワンタッチ包帯1点、コットン3点、爪切り1点、ピンセット1点、はさみ1点のセットです。・非常用食器折り紙:水に強いストーンペーパーを使用しています。コップや皿の折り方付きで、災害時に役立ちます。水洗い可能なので、繰り返し使えます。緊急時のメモにも!・hokkaのカンパン:アレルギー物質の乳・卵を使わず、独自の製法で長時間イースト発酵させてからじっくりと焼き上げた飽きのこない素朴な味で、いつでもどこでも頼りになる、昔から変わらぬ懐かしい味が自慢です。金平糖は口解けが良く、水分の少ないカンパンを食べ易くしてくれます。プルトップの缶は手で簡単に開けることができるのでお子様でも簡単に開けられます。・歯ブラシセット:コップ型ケース、歯ブラシ、歯磨き粉の3点セット。(色取り混ぜ商品です。お選びいただけません。)・水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:水のない環境でも、髪や頭皮を清潔にする手袋型のウェットシートです。手袋だから使いやすく、驚くほどサッパリと清潔に。・ポリ袋45L(10枚入):中身が見えない黒いポリ袋です。簡易トイレやゴミ袋、防寒具としても使えます。立体スポンジアイマスク:避難所などでの安眠のために便利なアイマスクです。立体的でフィット感があります。・持ち運びエアー枕:空気を入れて膨らませる枕です。使用しないときはコンパクトに折りたためます。・耳栓:避難所などでのストレス削減に。環境音のみシャットアウトするので安心。・ATクッションブランケットピンク:大きめサイズのブランケットです。使わないときはケースに入れてクッションになります。・緊急用給水袋3Lマチ付:約3Lの水が給水できます。コンパクトでかさばらない!・非常用アルミ防寒ポンチョ:両手が使える防寒ポンチョです。軽量で動きやすく、コンパクトに収納できます。・センサー付ヘッドライト:手をかざすだけで点灯・消灯可能なセンシングモード搭載。二段階の調光機能。長さ調節可能なヘッドバンド(400~1000mm)。USB充電式。・ポンプ付簡易エアーマット:最大厚み約60mmの簡易エアーマットです。避難所等での寝床として使用できます。・防災の心得手ぬぐい:緊急時・災害時に役に立つ情報がつまった手ぬぐいです。あると便利な防災グッズ、災害時の手ぬぐいの使い方が記載されています。名前・連絡先の記入もできます。・オールラウンドマルチツール:コンパクトなボディに9つの機能が収まったまさに万能ツール!ナイフ、缶切り、プラスドライバー、マイナスドライバー、やすり、コルク抜き、キーリング、栓抜き、はさみの9つの機能。
セット内容大容量リュックレッド×1、5年保証・超防災用ウェットティッシュ×1、ATトイレストック1回用×5、2WAYLEDライト17cm×1、非常用アルミ防寒シート×1、黒部7年保存水500ml×2、不織布スリッパ1足×2、不織布マスク×2、エマージェンシー3点セット×1、ポケットティッシュ×1、エイドチーム2×1、非常用食器折り紙×1、hokkaのカンパン×1、歯ブラシセット×1、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋×1、ポリ袋45L(10枚入り)黒×1、立体スポンジアイマスク×1、持ち運びエアー枕×1、耳栓×1、ATクッションブランケットピンク×1、緊急用給水袋3Lマチ付×1、非常用アルミ防寒ポンチョ×1、センサー付ヘッドライト×1、ポンプ付簡易エアーマット×1、防災の心得手ぬぐい×1、オールラウンドマルチツール×1 材質大容量リュックレッド:ナイロン、5年保証・超防災用ウェットティッシュ:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩、ATトイレストック1回用:高吸水性樹脂(SAP)・LLDPE、2WAYLEDライト17cm::PP・磁石、非常用アルミ防寒シート:PET、不織布スリッパ:不織布、不織布マスク:不織布、エマージェンシー3点セット:ポリエステル・綿・ポリスチレン、ポケットティッシュ:パルプ、エイドチーム2:塩ビ・綿・PP・不織布、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム・高密度ポリエチレン、hokkaのカンパン:小麦粉(国内製造)・砂糖・ショートニング・胡麻・食塩・パン酵母、歯ブラシセット:ポリプロピレン・ナイロン・スチロール樹脂・精製水・グリセリン・ソルビトールなど、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:レーヨン・ポリプロピレン、ポリ袋45L(10枚入り)黒:LLDPE、立体スポンジアイマスク:ポリエステル、持ち運びエアー枕:PVC、耳栓:PU・ポリエチレン、ATクッションブランケットピンク:ポリエステル、緊急用給水袋3Lマチ付:ナイロン・ポリエチレン、非常用アルミ防寒ポンチョ:PET、センサー付ヘッドライト:ABS、ポンプ付簡易エアーマット:ポリプロピレン・PE・PA、防災の心得手ぬぐい:綿、オールラウンドマルチツール:ステンレス 寸法(mm)リュックサイズ:約320×490×30(中身が入っていない状態) 包装形態袋入り
1セット
25,000 税込27,500
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]大容量非常食付防災セット47点
ライフライン復旧までに必要なものが揃った防災セット!。ライフライン復旧までに必要な分の非常食・保存水を含めた防災セットです。基本的な47点をセットにしています。防災士監修の厳選したアイテムを備えています。【内容】・大容量リュックレッド:複数のサブポケットで大容量だけどすっきり収納できます。バッグ本体に付属の充電用ケーブルを取り付けることができ、手持ちの充電器とつなげることでバッグから給電できます。バッグの底面、左右側面のベルトで内容物に応じてバッグの厚みを調整できます。・5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入:業界最長、「5年保証」の防災用のウェットティッシュです。・ATトイレストック1回用:長期保存、非常時に使える水不要トイレです。丈夫で破れにくい汚物袋と水分を素早く吸収する凝固剤で、災害時に役立ちます。・2WAYLEDライト(17cm):緊急時や作業時に使用できるLEDライトです。持ち運びしやすく用途に合わせた使用が可能です。マグネット付きなので様々な場所に設置も可能!懐中電灯のように遠くまでスポットで照らせるトップLEDライトと、作業灯やデスクライトのように周囲全体を広く照らす側面LEDライトの2種類の点灯を切り替えることができます。充電時間:約6~10時間、連続使用時間:約2.75時間。充電池内蔵。・非常用アルミ防寒シート:アルミ素材で保温に優れた防寒シートです。たためばポケットにも入るコンパクトサイズ。銀色でキラキラ光り目立つので、救出時の発見に役立ちます。・黒部7年保存水500ml:長期保存可能な保存水です。安心の加熱殺菌処理・耐熱ボトル使用。・不織布スリッパ:前閉じで履きやすい使い捨てスリッパです。・不織布マスク:ノーズワイヤー入りの不織布マスクです。衛生的な個包装。・エマージェンシー3点セット:軍手、ロープ、笛がセットになった緊急時に便利なセットです。・ポケットティッシュ:シンプルなポケットティッシュです。8組入り。・エイドチーム2:携帯しやすいプラスチックケース入り。綿棒10本、エイトバン5枚、ワンタッチ包帯1点、コットン3点、爪切り1点、ピンセット1点、はさみ1点のセットです。・非常用食器折り紙:水に強いストーンペーパーを使用しています。コップや皿の折り方付きで、災害時に役立ちます。水洗い可能なので、繰り返し使えます。緊急時のメモにも!・hokkaのカンパン:アレルギー物質の乳・卵を使わず、独自の製法で長時間イースト発酵させてからじっくりと焼き上げた飽きのこない素朴な味で、いつでもどこでも頼りになる、昔から変わらぬ懐かしい味が自慢です。金平糖は口解けが良く、水分の少ないカンパンを食べ易くしてくれます。プルトップの缶は手で簡単に開けることができるのでお子様でも簡単に開けられます。・歯ブラシセット:コップ型ケース、歯ブラシ、歯磨き粉の3点セット。(色取り混ぜ商品です。お選びいただけません。)・水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:水のない環境でも、髪や頭皮を清潔にする手袋型のウェットシートです。手袋だから使いやすく、驚くほどサッパリと清潔に。・ポリ袋45L(10枚入):中身が見えない黒いポリ袋です。簡易トイレやゴミ袋、防寒具としても使えます。立体スポンジアイマスク:避難所などでの安眠のために便利なアイマスクです。立体的でフィット感があります。・持ち運びエアー枕:空気を入れて膨らませる枕です。使用しないときはコンパクトに折りたためます。・耳栓:避難所などでのストレス削減に。環境音のみシャットアウトするので安心。・ATクッションブランケットピンク:大きめサイズのブランケットです。使わないときはケースに入れてクッションになります。・緊急用給水袋3Lマチ付:約3Lの水が給水できます。コンパクトでかさばらない!・非常用アルミ防寒ポンチョ:両手が使える防寒ポンチョです。軽量で動きやすく、コンパクトに収納できます。・センサー付ヘッドライト:手をかざすだけで点灯・消灯可能なセンシングモード搭載。二段階の調光機能。長さ調節可能なヘッドバンド(400~1000mm)。USB充電式。・ポンプ付簡易エアーマット:最大厚み約60mmの簡易エアーマットです。避難所等での寝床として使用できます。・防災の心得手ぬぐい:緊急時・災害時に役に立つ情報がつまった手ぬぐいです。あると便利な防災グッズ、災害時の手ぬぐいの使い方が記載されています。名前・連絡先の記入もできます。・オールラウンドマルチツール:コンパクトなボディに9つの機能が収まったまさに万能ツール!ナイフ、缶切り、プラスドライバー、マイナスドライバー、やすり、コルク抜き、キーリング、栓抜き、はさみの9つの機能。・モバイルバッテリー3000mAh:持ち運びに便利な手のひらサイズです。バッテリー残量状態も確認できます。・折りたたみ防災ヘルメットカサヘル:コンパクトな折りたたみヘルメットです。お子様から大人まで使用できます。厚生労働省 保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品です。
セット内容大容量リュックレッド×1、5年保証・超防災用ウェットティッシュ×1、ATトイレストック1回用×5、2WAYLEDライト17cm×1、非常用アルミ防寒シート×1、黒部7年保存水500ml×2、不織布スリッパ1足×2、不織布マスク×3、エマージェンシー3点セット×1、ポケットティッシュ×1、エイドチーム2×1、非常用食器折り紙×1、hokkaのカンパン×1、歯ブラシセット×1、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋×1、ポリ袋45L(10枚入り)黒×1、立体スポンジアイマスク×1、持ち運びエアー枕×1、耳栓×1、ATクッションブランケットピンク×1、緊急用給水袋3Lマチ付×1、非常用アルミ防寒ポンチョ×1、センサー付ヘッドライト×1、ポンプ付簡易エアーマット×1、防災の心得手ぬぐい×1、オールラウンドマルチツール×1、モバイルバッテリー3000mAh×1、折りたたみ防災ヘルメットカサヘル×1 材質大容量リュックレッド:ナイロン、5年保証・超防災用ウェットティッシュ:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩、ATトイレストック1回用:高吸水性樹脂(SAP)・LLDPE、2WAYLEDライト17cm::PP・磁石、非常用アルミ防寒シート:PET、不織布スリッパ:不織布、不織布マスク:不織布、エマージェンシー3点セット:ポリエステル・綿・ポリスチレン、ポケットティッシュ:パルプ、エイドチーム2:塩ビ・綿・PP・不織布、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム・高密度ポリエチレン、hokkaのカンパン:小麦粉(国内製造)・砂糖・ショートニング・胡麻・食塩・パン酵母、歯ブラシセット:ポリプロピレン・ナイロン・スチロール樹脂・精製水・グリセリン・ソルビトールなど、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:レーヨン・ポリプロピレン、ポリ袋45L(10枚入り)黒:LLDPE、立体スポンジアイマスク:ポリエステル、持ち運びエアー枕:PVC、耳栓:PU・ポリエチレン、ATクッションブランケットピンク:ポリエステル、緊急用給水袋3Lマチ付:ナイロン・ポリエチレン、非常用アルミ防寒ポンチョ:PET、センサー付ヘッドライト:ABS、ポンプ付簡易エアーマット:ポリプロピレン・PE・PA、防災の心得手ぬぐい:綿、オールラウンドマルチツール:ステンレス、モバイルバッテリー3000mAh:ABS、折りたたみ防災ヘルメットカサヘル:耐候性PP、PE、ポリエステル、EVA 寸法(mm)リュックサイズ:約320×490×30(中身が入っていない状態) 包装形態袋入り
1セット
30,000 税込33,000
3日以内出荷