本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。
分解洗浄が可能です。
品番10004-E4-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。
全長(mm)40
先端厚さ(mm)0.6
先端幅(mm)0.3
1組
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
用途190専用パーツ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
品番10004-E15-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。
全長(mm)40
先端厚さ(mm)0.3
先端幅(mm)0.3
1組
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
オートポンチ(180)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れたSK材を使用しています。
用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。
直径(Φmm)6
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
オートポンチ(185)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れ、かけにくい超硬材を使用しています。
用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。
直径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
マイクロピペットの交換用チップです。
材質PP
品番10004-B159-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。
全長(mm)41
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)0.5
1組
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
本体(PCX-1)に取付けないと使用できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
品番10004-D4-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。
全長(mm)40
先端厚さ(mm)0.6
先端幅(mm)0.3
1組
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
品番10004-B7-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。
全長(mm)40
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)12
1組
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
品番10004-D15-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。
全長(mm)40
先端厚さ(mm)0.3
先端幅(mm)0.3
1組
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
PTZ-51用交換チップ(2ヶ1組ネジ付)です。
耐熱温度(℃)1000
材質ジルコニアセラミック
適合PTZ-51
トラスコ品番823-0733
セット内容ネジ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途188専用取替えパーツ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
適合外径(Φmm)32.0
採水量(mL)100
1個
¥51,900
税込¥57,090
6日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
PX-1を圧入する為の工具(PX-1-PR)の先端チップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥329
税込¥362
33日以内出荷
曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。
従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。
先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。
冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。
程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。静電気対策品。
非磁性合金・チップ交換式。
ESD仕様。
全長(mm)130
先端厚さ(mm)0.3
先端幅(mm)0.3
1本
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
容量(mL)1~10
スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセット ショートボディタイプ、傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製、完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ、3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い、カーボンで強化したポリアミド、滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。、16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む、ほとんどの化学物質、塩素に対して優れた耐酸性がある、基本的に汚染に対する耐性と頑丈さが要求される場で使用、ESD対応ショートボディの先端交換式ピンセットは、顕微鏡下やクリーンルーム環境での限られたスペースに無理なくフィットするように設計されています。、柔らかいプラスチックの先端は、繊細な電子部品の取り扱いに優れており、金属製ではない為、傷をつけないツールが必須なセラミックやガラスを扱うのに適しています。、精密な製造から電子機器の組み立て、また、実験室などでの生物および医療機器の使用に適しています。
オートセンターポンチ用先端交換チップです。
寸法(mm)Φd:7
全長(mm)50
質量(g)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥579
税込¥637
4日以内出荷
スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセットの交換チップ
スッキリした、カーブのある先端
ネジ3個付
傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製
完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ
3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い
ESD対応
カーボンで強化したポリアミド
滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。
仕様●全長(mm):40●先端厚(mm):0.50●先端幅(mm):1.50●カーボンファイバーピンセット 先端チップ交換型 ショートボディタイプ:ID-242BCCFR●先端チップ:CF製(カーボンファイバー)●ハンドル部:非磁性ステンレス●ESDセーフ●表面抵抗値:10^2Ω●耐熱温度:連続使用/130℃、短時間/191℃●鉛不使用注意:強い酸、アルカリ、高温のお湯やスチームには耐性がありません。
アズワン品番67-5197-39
1本
¥1,990
税込¥2,189
5日以内出荷
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用
チップ数1
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB)
TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。チップサイズ…7.9mm。バーナーチップ本体と同じサイズの先端を使用してください。事故・故障の原因となります。
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。チップサイズ6.4mm。バーナーチップ本体と同じサイズの先端を使用してください。事故・故障の原因となります。
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。
チップサイズ9.5mm
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33501J01とZ33501J11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工
適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。
新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。
新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。
4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
強力先端チップで切れ味抜群!
材質40CR/刃先:YG8
シャンク径(mm)10
全長(mm)110
有効長(mm)60
適合機種軽量ハンマードリル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ