光る氷!不思議なライトキューブ!7色の光でパーティーをゴージャスに演出します。保冷材入り(完全密封)なので冷凍庫で凍らせてシャンパンクーラーやコップなどに直接入れてご使用できます。(厚生労働省衛生検査適合済)。打ちつけによってスイッチをON/OFFするタイプです。
点灯時間約8時間
材質(本体/)S樹脂、(保冷材)無毒性再冷凍可能ジェル
電源リチウム電池(交換は出来ません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×35
光源発光ダイオード
耐熱温度(℃)-25~60
光る氷!不思議なライトキューブ!7色の光でパーティーをゴージャスに演出します。保冷材入り(完全密封)なので冷凍庫で凍らせてシャンパンクーラーやコップなどに直接入れてご使用できます。(厚生労働省衛生検査適合済)。ウォーターアクティブスイッチにより、水分に反応してON/OFFするタイプです。カクテルを注いだ時やシャンパンタワーにシャンパンを注いだ時に発光させるなど今までにない演出ができます。
点灯時間約12時間
材質(本体/)S樹脂、(保冷材)無毒性再冷凍可能ジェル
電源リチウム電池(交換は出来ません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×33×40
光源発光ダイオード
耐熱温度(℃)-25~60
光る氷!不思議なライトキューブ!7色の光でパーティーをゴージャスに演出します。保冷材入り(完全密封)なので冷凍庫で凍らせてシャンパンクーラーやコップなどに直接入れてご使用できます。(厚生労働省衛生検査適合済)。ウォーターアクティブスイッチにより、水分に反応してON/OFFするタイプです。カクテルを注いだ時やシャンパンタワーにシャンパンを注いだ時に発光させるなど今までにない演出ができます。
点灯時間約12時間
材質(本体/)S樹脂、(保冷材)無毒性再冷凍可能ジェル
電源リチウム電池(交換は出来ません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×33×40
光源発光ダイオード
耐熱温度(℃)-25~60
光る氷!不思議なライトキューブ!7色の光でパーティーをゴージャスに演出します。保冷材入り(完全密封)なので冷凍庫で凍らせてシャンパンクーラーやコップなどに直接入れてご使用できます。(厚生労働省衛生検査適合済)。打ちつけによってスイッチをON/OFFするタイプです。
点灯時間約12時間
材質(本体/)S樹脂、(保冷材)無毒性再冷凍可能ジェル
電源リチウム電池(交換は出来ません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×35
光源発光ダイオード
耐熱温度(℃)-25~60
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
絵柄がそれぞれ違うので、みんなで分けて使えて便利。フタ付きで中身がこぼれにくいのでパーティーやアウトドアにも便利。黄色いストロー付き。品番:A00312は黄・赤・青の元気カラー/品番:A00313は中身がしっかり見える乳白色の本体でフタはやさしいパステル色。
用途お子様用食器
材質本体=ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)
容量(mL)270
耐熱温度(℃)60
本体サイズ(mm)W85xD85xH100
耐冷温度(℃)-20
くり返し洗って使える、便利なフタ付きのストローカップです。3色セットです。それぞれ柄が違います。丈夫なので洗ってくり返し使えます。便利なフタ付きコップです。直径6mmまでの市販のストローが使用できます。パーティやアウトドアキャンプなどのシーンに。子供に大人気のアンパンマンのイラストが入ったコップです。
用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事!
材質本体・フタ・ストロー:ポリプロピレン
容量(mL)270
寸法(mm)85×85×100H
仕様電源電圧:3 → 20、5 → 30 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:壁 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:あり 、 高さ:48mm 、 ベース長さ:87mm 、 最大温度:+60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
アロマワックスサシェやキャンドルの材料としても使えるワックス。
保存できるチャック袋付き
【アロマワックスサシェとは】ワックス(蝋)にアロマの香りをつけて型に流し込み、花材をのせて固めたもの。サシェのように吊り下げたり置くだけでアロマの香りがふんわりと優しく香ります。
材質パラフィン
1袋(200g)
¥619
税込¥681
当日出荷
角型の大型レンズ採用、照射面積が広く視認性に優れています。堅牢で、耐蝕性に優れた全樹脂製の軽量型です。ボディーとブラケット一体型で取付は簡単です。ECE部品認証取得品
付属品ハーネス・カプラ・キュー
寸法(mm)500×200×123
適合車種トラック・産業車両用
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)55
天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別非危険物
1袋(100L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色昼光色
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)110
カラフルなサンドアートとぷるぷるゼリーを組み合わせたかキャンドル
セット内容キャンドル容器、キャンドル芯
材質ガラス、蝋、紙
包装形態ヘッダー付化粧箱
寸法(mm)120×165×57
アズワン品番65-2744-71
1セット
¥919
税込¥1,011
当日出荷
コード付きの砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V
消費電流(mA)14
指向角(°)30
明るさ約6500mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
軽量で、お手入れ簡単!アクリルワインクーラー
材質アクリル
容量レギュラーボトル6本
品名・タイプクーラー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)383(最大483)×277×230
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
スタッキングができます。引き出し部分が前後でも積み重ねができます。
用途小物収納、小物備品、文具整理に最適です。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 0909
関連キーワード