86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修 特性傷消し 仕様【効果持続期間】6ケ月 付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス 種類液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.008L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
969 税込1,066
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)SYK光沢復活剤
エコ商品
経年劣化で白化した樹脂パーツの色と艶を復活させます。
用途未塗装樹脂のツヤ出し、保護に。車のパーツのツヤ出しに。 トラスコ品番195-4250 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量100mL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一般光沢用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)1050 種別固形研磨剤 適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300 Genus 動画あり
垂れ落ちにくいパテ状で、成形や機械加工が可能です。熱伝導性があり、ヒートショックのような急激な温度変化に強く*、長期的な繰り返し温度変化のあるものでも粘り強く強靭な接着力を発揮します。金属補修材として求められる様々な耐性も備えています。耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性に優れ、腐食防止効果もあります。仕上がりも美しく加工できます。硬化した表面を金属光沢にできます。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄のような高レベルの金属光沢が出ます。厚く肉盛りしても収縮しにくい硬化性能もあります。金型補修や溶接補強の補修材、接着板金の充填剤として最適な性能を持ちます。ネジ山補修にも使える強度を持ち、専用の補修材よりも再生能力があります。また、熱伝導性が高いので、熱伝導を必要とする電子部品の固定、熱源とヒートシンク(放熱部)の固定などにも有効です。接着に際して、ガスなども発生しないので、密閉するような製品にも安心して使用することができます。機械的な強度と熱伝導性を求められる接着に最適です。また、有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ため長期にわたって保管・使用することが可能です。有機溶剤に弱い材料でも利用できるので施工の幅が広がります。
用途金型補修、溶接補強、接着板金の充填剤、ネジ山補修、金属・プラスチック・木材・ガラス・コンクリートなどの接着補修、ヒートシンクのような放熱を必要とする部品などの接着・固定(製品の加工用としても) 灰色(磨くと銀色の金属光沢) 熱伝導率(W/mk)1.0 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 混合比主剤:硬化剤=100:10 関連資料化学物質等安全データシート(0.9MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(2.6MB) 硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限) 取扱説明書(0.76MB)
1個(44g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩害・サビに強いシルバーペイント。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
用途鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(床を除く) シルバー 主な用途鉄部 使用場所屋外用 特性サビドメ 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(65mL)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BETCOワンステップ
エコ商品
洗浄と光沢復元材の塗布が一度にできる日常清掃から定期清掃まで広い用途で使用可能です。 水性復元剤で残留が最少です。高濃縮で強力。 自動床洗浄機でもモップでも使用可能です。
用途洗浄光沢復元剤 希釈率(%)1:64~128 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。 他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。 また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。 安全と機能性を重視した商品となっております。
用途印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。 成分LPG 可燃性 使用温度範囲(℃)-50~200 保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量17mL RoHS指令(10物質対応)対応
1本(480mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

サンジェットコンパウンド(一般研磨用)は、乗用車、トラック車輌等の塗装表面、テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の仕上げ用研磨剤です。塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷を修復し平滑化して光沢を増加します。又、古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。一般研磨用は研磨剤の粒子の大きさにより粗目より細目まで揃っています。ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(4kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ極細目鏡面仕上げ 臭気石油系溶剤臭 外観乳白色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、 テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。 塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。 又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。 古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。 最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。 ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。(P-636除く)
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)ほか
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。 通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。 手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。 抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等 使用場所屋内用 特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤 主な用途コンクリート床 硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリコン変性樹脂の使用により、耐久性に優れ、美しい光沢を保ちます。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 車や工場からの排気ガスに強く、長期間塗膜の劣化を防ぎます。 アルミ建材・ステンレス製品にも直接塗装できます。
用途門扉・ドア・フェンス・シャッター・物置・パイプ・機械器具・農機具・鉄骨。 アルミ建材やステンレス製品。 家具・建具などの屋内の木部。 仕上不透明(下地を隠す) 主成分シリコン変性樹脂 主な用途鉄部、アルミ、ステンレス、屋内木部 乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 特性耐久、防サビ
1缶(0.083L)ほか
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
棒端色:黒色 伸び(%)23(一例) 引張強力(N/mm2)510(一例) 降伏点(N/mm2)450(一例) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

豪華な金属光沢仕上げ。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 美しい金光沢の合成樹脂塗料です。
用途屋内の鉄部・木部に(床を除く) ゴールド 主な用途屋内の鉄部、木部 使用場所屋内用 特性サビドメ 乾燥時間(分)夏期/3~5、冬期/6~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(65mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペン油性シルバーペイント 鉄部用
エコ商品
たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ長期間鉄部・鉄製品を守ります。日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。消防法上の非危険物(指定可燃物)。
用途鉄部用/鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部鉄製品。 トタン用/屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部。 シルバー 主な用途屋外の鉄部や木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アマノリバウンド
エコ商品
樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。 また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。 樹脂ワックス表面の光沢回復剤。床面洗浄機またはモップで洗浄しバフィングマシンで磨きます。
用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設など pH9(原液) 仕様後処理:乾燥後バフ タイプ光沢回復剤 使用の目安洗浄機:32倍、モップ:64倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10L×2個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
用途強力タイプ ピンク 液性弱酸性 仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
1本(1L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性高耐久アクリルトタン用α アサヒペン 動画あり
サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が抜群です。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板にも塗装が可能。 消防法上の非危険物(指定可燃物)
主な用途屋外用(屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部) 使用場所屋外用 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤 標準重ね塗り回数(回)1回塗り 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1.6kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

油性超耐久 シリコンアクリルトタン用スーパー サビの上からそのまま塗れる プレミアムグレードのトタン用上塗り塗料 サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊シリコンアクリル樹脂や紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので長期間高光沢を維持し、耐候性が格段に優れています。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているので、汚れがつきにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期間トタン板を保護します。
用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部 成分合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤 使用方法(うすめ方)塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、耐候 塗り重ね可能時間(時間)(夏期)1日以上、(冬期)2日以上 乾燥時間(夏期)2~3時間、(冬期)5~8時間 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。
危険物の類別非危険物
1缶(450mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品を塗料に混入することにより、ピンホールの塗装障害をなくし完全な塗装ができます。 塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。 約1%量の添加で2液型ウレタンやフッ素変性のクリヤーコート、ベースコートのハジキ防止やレベリング剤として使用してください。 カラークリアー、耐スリ傷クリヤーにも効果があります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.25L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

青棒等研磨剤で磨いた後、最終のふき取り用。ネルバフ等で軽くふき取ってください。 研磨剤の油分が取れ、美しい光沢が出ます。バフがけ後のふき取り用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
879 税込967
当日出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ビニタイ PETリール巻(平行) 金
エコ商品
プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装資材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオリゴマー
エコ商品
シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。
用途改質剤、被膜形成、添加剤、耐屈曲性、撥水性、高光沢など 適合可能樹脂:シリコーン、可能溶剤系:有機溶剤系 荷姿1缶(1kg) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
12,900 税込14,190
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付フェルトポイント(軸径2.34mm)
エコ商品
金属の仕上げ研磨、艶出し、拭き取り等に適しています。 指輪などの拭き取り、微細金具の光沢出し等に適しています。 研磨剤と組み合わせると扱い易いです。
適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 特殊強力防錆剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で、耐候性が良好です。 容器を逆さにした状態でも吹き付けできます。
主な用途屋外用(屋根・とい・ひさし・下見版・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部) 使用場所屋外用 塗り面積(m2)1.4~1.7(タタミ0.7~1.0枚分) 主成分アクリル樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)1回塗り 危険等級 乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:5~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢ツヤあり 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)マフラー防錆コートブラック
エコ商品
耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。半光沢の落ち着いた黒色です。消防法上の第四類第二石油類です。
仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上) ブラック 膜厚(μm)(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗) 塗布面積(m2)(1回塗)0.8~1.0/本 指触乾燥時間(分)20~25(20℃) 硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

BETCOpH7
エコ商品
中性低発泡性で床壁のクリーナーとして最適。 フィニッシュを傷めないで融雪剤の除去にも有効です。 中性phによりフロアの光沢が痛まず、残留しない。
用途日常清掃用クリーナー 液性中性 希釈率(%)1:43~128 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラグロンフロアートップコート
エコ商品
スベらず、美しい光沢を生み出します。床暖房フローリングにもおすすめ。木質系床材から一般的なフローリングやニス塗り木床まで幅広く効果を発揮します。短時間で硬化し床材をしっかり保護します。ウレタン樹脂配合で高い光沢と耐久性を実現します。効果持続期間:約2年(2回塗り)。約30畳分
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

アピコEGパーフェクト
エコ商品
洗剤・復元剤・ワックスこれ1本! バフィングをかけることにより光沢復元力が非常に高く、希釈したEGでの塗膜のコントロールが容易にできます。
用途硬質床面の洗浄、艶だし。 pH8~9 内容量(L)4 性状水性エマルジョン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ラグロンフロアートップコート
エコ商品
スベらず、美しい光沢を生み出します。床暖房フローリングにもおすすめ。木質系床材から一般的なフローリングやニス塗り木床まで幅広く効果を発揮します。短時間で硬化し床材をしっかり保護します。ウレタン樹脂配合で高い光沢と耐久性を実現します。効果持続期間:約2年(2回塗り)。約60畳分
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 容量(mL)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
5,498 税込6,048
8日以内出荷

家畜頭絡(もくし)用ロープです。軽量で柔軟性があるので楽に頭絡作りが可能。表面は光沢があり、出荷時の化粧用などに最適です。カラーバリエーションもあり、選別用に色分けして使用することも可能。中心に芯材入で型崩れしにくい構造です
用途家畜の頭絡(もくし)・催事の飾りロープ 質量(kg)約6.6 長さ(m)約200 材質(表面)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ長期間鉄部・鉄製品を守ります。日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。消防法上の非危険物(指定可燃物)。
用途鉄部用/鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部鉄製品。 トタン用/屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部。 シルバー 主な用途屋外の鉄部や木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセットフェルト 光陽社 動画あり
フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です 塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約10 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000 適合材一般金属、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

オキツモNo.300シリーズ 半ツヤ 黒
エコ商品
プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等 特性耐熱、半ツヤ、耐候 仕様半ツヤ 耐熱温度(℃)300 主な用途屋外 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)高洗浄研磨剤 鏡面ライム
エコ商品
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。研削力、光沢力共に良く鏡面が得られる。
用途サイザルバフ用 寸法(mm)125×45×35 質量(g)356 アズワン品番64-8784-32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ(オレンジ処理)
エコ商品
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。 オレンジ 適合材ステンレス、アルミ、真鍮など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等 特性耐熱、半ツヤ、耐候 仕様半ツヤ 耐熱温度(℃)300 主な用途屋外 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)マジカルクロス
エコ商品
微粒子の研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨ツヤ出し布です。 各素材の小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることができます。小さな傷取り、ツヤ出し用。汚れ取り、ツヤ出し用。 水洗いはできません。黒くなっても効果はほとんど変わりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)