56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人工光と太陽光は切り替えで測定可能。 センサーは水中使用可能。 99個のデータが本体内蔵の メモリーに保存。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×59×14 質量(g)180 測定範囲0~2999μmol m-2 s-1 測定波長約400~700nm LCD仕様4.5×2.8cm 記憶データ数99データ 電源(V)3 コインセル電池 動作温度(℃)0~+50 90%RH(結露しないこと)+30~+50 70%RH ケーブル長(m)2 セット内容本体、取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)照度計 ルクステストマスター
エコ商品
照度計 ルクステストマスターは広範囲の光量測定が直観操作でシンプルに可能。 最大値・最小値測定や測定範囲の設定も手動・自動で行える。ホールド機能や三脚取付ネジ穴など現場での使いやすさも考慮された即戦力測定器。 バックライト付大型モニター。
用途室内・手術台・作業台・建築設計・トンネル等の照度管理に。 付属品ハードケース、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×42.5×190 測定精度(%)±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)スマートデジタル照度計
持ち運びできる環境測定器です。
用途水耕栽培やビニル栽培など光量管理としてや、植物の有効日照量を測定し設置場所を定める為に使用します。電子部品工場・精密機器工場などは1500ルクス以上の照度を推奨、化学工場や研究施設などは750ルクス以上など、作業現場によって適切な照度を測定する為に使用されます。車・バイク等のヘッドライト明るさを測定します。 材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ 質量(g)84(本体のみ)、130(電池込) タイプ照度計 電源単4電池×4 精度±5%Lux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×28×175 分解能0.1Lux サンプリング約2回/秒 使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下 測定範囲(Lux)0~200000
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウ 動画あり
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質PVC+ABS 寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16 質量(g)175(電池含まない) 電源角型9V乾電池(6F22)×1個 精度±(5%+10digits) 分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux) 測定範囲(Lux)1~50000 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計 測定範囲(Lux)0~40000 トラスコ品番397-9431 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側) 質量(g)210 電源9V電池1本 精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt) 分解能0.1ルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。 最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質ABS樹脂 質量(g)123(電池含まず) 電源単4アルカリ乾電池3本(別売) 本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32 精度(%)±4 温度精度±1.0℃ 表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux 使用環境0~40℃、10~90%RH 保存環境-10~50℃/10~90%RH 測定温度範囲(℃)-9.9~49.9 測定範囲(Lux)0~200000 取扱説明書(1.4MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

藤原製作所光量子計
植物の成長に最も重要な波長の有効光量子を測定します。 植物工場において最適な人工光源の設計や、植物の育種試験などでご活用いただけます。
寸法(mm)70×24×126 質量(g)約150 電源ボタン電池CR2320×1 精度(%)±5 機能ロギング モード切替人工光・太陽光 波長(nm)375~630 使用温湿度範囲0~50℃/相対温度90%(結露しないこと、30℃以上は70%以下) 記憶データ数99データ
1個
74,900 税込82,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器デジタル照度計
エコ商品
快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示デジタル表示 連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37 応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応 特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源9V乾電池×1、ソーラー(切替可能) 測定項目光合成光量子束密度(PPFD) 精度コサイン補正:±3% ( 45°) 、±7% ( 80°) 表示範囲0-1999 測定単位μmol m2s-1 測定精度(%)±5
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」 操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。
仕様【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合) セット内容本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース 寸法(mm)144.2(H)×78(W)×24(D) 測定範囲1~70000Lx 質量(g)250±20(バッテリー含む) バッテリー2500mAh/充電タイプLi‐ion battery 繰返し性± 0.0005 in CIE 1931 x、y 測定波長360~750nm 解像度12nm 測定モード基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モード フォーマット形式Office Excel Date and BMP File(カラー)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タッチパネルタイプで、豊富な測定項目の中から表示する項目の設定が可能です。
アズワン品番2-9544-22
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。 トラスコ品番402-7108 材質ABS樹脂 質量(g)190 電源積層型9V乾電池×1本(別売) 精度±(5%rdg+4digit) 測定方式シリコンフォトダイオード 分解能0.1Lx 連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時) 測定範囲(Lux)0~200000 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

長期連続観測用、水中光量子・ワイパー付き COMPACT-LWは、センサ光学面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のメモリ光量子計です。光量子センサには、コサイン型センサを採用し、分光感度特性、コサイン特定とも優れた性能を有しています。
仕様【電源/容量】リチウム電池(14Ah) セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、予備六角ねじ×3、予備Oリング、通信ソフト、USB-シリアルケーブル、収納ケース×2 寸法(mm)Φ60×170(耐圧ケース寸法) 質量(kg)空中約1.0、水中約0.5 測定範囲0~5000μmol/(s・m2) 測定項目光量子 精度直線性±1% 分解能0.1μmol/s/m2 メモリー2MBフラッシュメモリ
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途学習や仕事の環境管理に 質量(g)約70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×150×25 使用電池アモルファスソーラー電池 測定範囲(Lux)0~15000
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

光源の波長分布とPPFD(光合成光量子束密度)、照度、波長分布、演色評価の測定が1台で行えるスペクトロメーターです。 高精度センサを搭載した日本製で、本体は防滴構造です。そのため人工気象器内の測定も可能です。 PCとUSB接続して様々なデータを簡単に測定・出力できます。タブレットPCと接続することでポータブル使用も可能です。 植物用光源のPPFD測定や食品用光源の評価に最適です。
寸法(mm)65×125×30 測定範囲0~2500μmol/m2/s 質量(g)290 電源USB給電 測定項目スペクトル相対光強度分布、CIE1931色度座標、色温度、演色評価、照度、PPDF(光合成光量子束密度) 対応OSWindows7/8.1/10 インターフェースUSB(ケーブル長1.5m) 照度(Lx)(測定)0~15万 測定波長340~780nm データ形式CSV形式、PNG画像形式
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。 一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。 又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。 更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲0.00~1100度(3レンジ切替) 測定精度(%)(100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内 分解能(0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度 表示液晶3.1/2桁 使用電池単4アルカリ乾電池×4本 付属品モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース 外形寸法(mm)88×174×65 質量(g)約310 アズワン品番1-8674-01
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷

T&Tデジタル照度計
エコ商品
LED照明などの光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。付属のソフトウェアを使用するとパソコンと接続して「測定間隔」「測定時間」を指定しての自動測定が可能です。
アズワン品番4-265-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。高精度・ワイドレンジモデルで、LED照明の光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。また、メモリ機能でのデータ保存(18ポイント)、PC接続による自動計測が可能です。
寸法(mm)60×24×125 質量(g)90(電池含まず) 規格JIS C1609-1:2006 一般形AA級準拠 電源CR2450電池×2(付属) 機能メモリ機能(18ポイント) PC接続(USB) 直線性±2% 測定範囲(Lux)0~399900 受光素子シリコンフォトダイオード
1個(1個)
56,980 税込62,678
3日以内出荷

KRK(笠原理化工業)濁度計
散乱光量を測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。
付属品濁度標準液(10度/30mL 100度/30mL) 測定セル×4 キャリングケース 寸法(mm)88×174×65 測定範囲0.00~1100度 3レンジ自動切換え 質量(g)310 電源単4電池×4(付属) 測定精度±2%以内(100度以下/FS) ±3%以内(1000度以下/FS) 分解能0.01度/0.00~10.99度 0.1度/11.0~109.9度 1度/110~1100度
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

KRK(笠原理化工業)MLSS/界面計
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース 測定範囲MLSS:0~20000mg/L 質量(g)本体/290 検出部/約550 電源単4アルカリ電池×3(付属) 測定項目MLSS 水深 測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式 再現性一定条件で±3%FS以内 分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他) 大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6m メモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
1個(1個)
269,800 税込296,780
3日以内出荷

トプコンテクノハウス色彩輝度計 本体
FPD(フラットパネルディスプレイ)や光源ランプの輝度・色度測定の標準測定機として使用できます。高い色度精度と高速のため、光源色測定分野でのインライン測定や光源の光量管理などの用途に適しています。
仕様本体 付属品ACアダプター、アプリケーションソフトCD-ROM(測色プログラムCS-900A※対応OS:Windows(R)10 Pro/8 Pro)、アナログ出力プラグ セット内容本体・キャリングケース・校正証明書(和文 トレーサビリティ体系図付き)・試験データ(和文) 質量(kg)3 測定範囲輝度:0.01~12000000cd/m2、レンジ:オート/マニュアル5段切り替え 外形寸法(mm)120×325×162 角度の測定範囲(°)2/1/0.2/0.1(切り替え式) 測定距離(mm)350~∞(対物レンズ金物先端からの距離) 測定時間(秒)約0.5 アズワン品番4-2435-21 受光素子シリコンフォトダイオード 校正証明書JCSS校正
1式
839,800 税込923,780
11日以内出荷

仕様湿度特性(fH):EV/±5%・xy/±0.006、湿度特性(fH):EV/±3%・xy/±0.006、斜入射光特性(f2):6%以下、可視域相対分光応答特性(f1’):9%以下、照度計の階級:JIS C1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠、DIN 5032 Part 7 Class C に準拠 セット内容本体(受光部と取り合わせ済)、本体用ケース、ストラップ、ソフトウェア(CD)、USB接続ケーブル、クイックガイド 測定範囲定常光:1~200,000 lx 1,563~100,000 K(色温度表示は5 lx以上)、フラッシュ光:20~20,500 lx・s 2,500~100,000 K 質量(g)230(電池含まず) 電源単3形電池(アルカリまたはマンガン)×2本、USBバスパワー センサーCMOS リニアイメージセンサ 機能メモリ機能999データ、プリセット機能、オートパワーオフ 波長(nm)出力間隔:1、測定範囲:380~780 インターフェースUSB 2.0 Mini B 繰返し性EV:1%+1digit(30~200,000 lx)・5%+1digit(1~30 lx)、xy:500~200,000 lx:0.001、xy:100~500 lx:0.002、xy:30~100lx:0.004、xy:5~30lx:0.008 測定時間(秒)定常光最長:15、定常光最短:0.5、フラッシュ光:1~1/500(1ステップ切替可能) 使用温湿度範囲-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと 保管温湿度範囲-10~45℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと 確度EV:指示値の±5%±1digit、xy:±0.003(800 lx) 表示モードテキスト、スペクトル、スペクトル比較、演色評価、CIE1964、CIE1964比較、CIE1976、CIE1976比較 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)27×73×27~40(ボタンなどの突起物含まず) 言語表示日本語、英語、中国語(簡体字) 表色系・表色値相関色温度 Tcp、偏差 Δuv、XYZ、xy、u'v'、主波長 λd、刺激純度 Pe、分光放射照度、照度 EV、平均演色評価数 Ra、特殊演色評価数 Ri(i=1~15)、ピーク波長 λp、露光量
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。
種別本体 アズワン品番1-2559-01
1台
83,700 税込92,070
12日以内出荷

テクノオプティス紫外線強度計 表示部
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究 測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション) インターフェースUSB 測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%) 直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit 受光素子シリコンフォトダイオード
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

テクノオプティス紫外線強度計 受光部
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究 対応機種UVR-300 受光素子シリコンフォトダイオード
1個
169,800 税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京光電光電比色計
乳濁液の濃さの数値化、濃度管理に適しています。10度から100度程度の透過法による濁度測定が行えます。培養液、血清、尿、土壌、肥飼料、鉄、窒素、塩素等の公害汚染物質の定量分析に適しています。短波長比色計です。シンプルで使いやすい設計です。外光を気にしないで使用が出来ます。標準の10mm角セルのほか外径12Φの試験管やフローセルも利用可能です。
仕様測定方法:光電比色法・透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源:単色LED(パルス点灯による外光補正) 波長幅:濁度用標準660nm半値において±20nm 表示器:5桁デジタル液晶 デジタル出力:USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源:専用ACアダプタ/5V2A、常用0.3A、USB電源利用可能(※Micro-Bケーブルは付属していません、単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可) 吸光セル:光路長10mmプラスチックセル 測定波長:濁度用標準660nm 受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター) 測定モード:%透過率(%T)、吸光度(Abs)切替式 寸法・重量:128(W)×56(H)×113mm(D)・770g 付属品:10mm角セル(プラスチック製)6個、DARK用黒セル1個、専用ACアダプタ(5V2A)1個 アズワン品番65-3661-84
1台
189,800 税込208,780
33日以内出荷

離型剤などの液濃度、希釈律を測定できます。ワンプッシュで100校正。マイコン補正によりセル部の遮光キャップをしなくても離型剤濃度約10倍希釈~200倍希釈(原液に依る)まで測定可能です。USBシリアル通信 パソコンとUSB接続し、仮想COMポートでデータ受信が可能です。
仕様測定方法:透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源:単色LED(パルス点灯による外光補正) 受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター) 測定モード:1【M.R.A】モードMoldReleasingAgent(離型剤)TRN.値を3次関数補正し、離型剤希釈倍率に近づけた値を表示、2【TRN.】モードTransmittance(%透過率)100倍希釈液測定時の透過率を100%とした無補正の透過率を表示 寸法・重量:128(w)×55(H)×113mm(D)・760g 付属品:10mm角セル(プラスチック製)6個、専用アダプタ(5V2A)1個 吸光セル:光路長10mmプラスチックセル 測定波長:濁度用標準660nm 表示器:LCDM.R.Aモードは整数3桁、TRNモードは3桁+少数以下1桁 デジタル出力:USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源:専用アダプタ/5V2A、常用0.3A、USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません、単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可) アズワン品番65-3661-85
1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷

ワンプッシュで100校正 外光を気にしないで使える 標準10mm角セルのほか外径12Φの透明パイプも利用可能 電源はACアダプタ、USB、単3電池の利用が可能
用途離型剤などの液濃度、希釈率を測定 使用場所仕向先:鋳造業、離型剤濃度管理部門 測定方法透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源単色LED(パルス点灯による外光補正) 測定モード1:【M.R.A】モード Mold Releasing Agent(離型剤)、TRN.値を3次関数補正し、離型剤希釈倍率に近づけた値を表示2:【TRN.】モード Transmittance(%透過率)、100倍希釈液測定時の透過率を100%とした無補正の透過率を表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×55×113 質量(g)760 付属品10mm角セル(プラスチック製)6個/ 専用アダプタ(5V 2A)1個 測定波長(μm)濁度用標準660 デジタル出力USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源専用アダプタ(5V 2A)(常用0.3A)/USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません)(単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可 仕様受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター)、表示器:LCD M.R.Aモードは整数3桁、TRNモ、吸光セル:光路長10mmプラスチックセル(標準) ※光路長10mmガラスセル、石英セル、透明パイプOD12Φ使用可
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

ライトマスタープロL-478Dにエリンクローム社のELスカイポートワイヤレスシステム(2.4GHz)を搭載。次世代型露出計であるライトマスタープロL-478Dにエリンクローム社のELスカイポートワイヤレスシステムを搭載したモデルがライトマスタープロL-478DR-ELになります。ELスカイポートワイヤレスシステムに対応したエリンクローム製フラッシュの光量調整やモデリングランプの調整が可能となり、最大で20チャンネル、4グループという大規模な多灯照明セットのコントロールを行うことができます。また、ELスカイポートユニバーサルモジュールを接続したフラッシュを発光させることができます。各種設定、操作はL-478シリーズで定評があるタッチパネルを使ったオペレーションなので直感的に扱うことができます。日本国内の電波法認証を取得していますので安心してご使用いただけます。ELスカイポートのノーマル/スピードモードに対応。ELスカイポートモードで1/150秒のシンクロ速度のノーマルモードと1/250秒のシンクロが可能なスピードモードに対応しています。20チャンネル/4グループの設定が可能。ライトマスタープロL-478DR-ELはELスカイポート搭載のフラッシュに対応した20の電波チャンネルから選択でき、さらにチャンネル内を4つのグループに振り分けて設定、コントロールすることができます。各設定、振り分けは画面上をタッチするだけで簡単に行うことが可能です。ライトマスターL-478DR-EL上でフラッシュ光測定と光量の出力調整。4グループまでの各フラッシュの光量調整が個別にできます。ALLボタンをタッチすると同じチャンネルの4グループすべての光量を照明比率は変えずに調整することができます。モデリングランプの調整と測光。フラッシュの調光のみならず、モデリングランプの調整/測定を行うことができます。ライトマスタープロL-478Dと同じ露出計機能。露出計に関する機能はL-478Dと同じ機能を備えています。露出プロファイルにも対応し、ビューファインダー5°(オプション)を使ったスポット測光も可能です。動画撮影向け機能も同様なのでムービー撮影にも対応できます。さらにフィルター補正の数値入力限界を±12EVまで拡大、シネカメラで使用されるISO850にも対応しました。(L-478Dもファームアップで対応可)。直感で扱える液晶タッチパネル。現在選択している測定モードや電波チャンネル/グループを液晶画面上で一目で確認することができます。それぞれの設定も画面をタッチする事で変更することができます。
仕様【校正定数】入射:C=340(光球)C=250(平板)/反射:K=12.5 付属品【標準】ケース、ストラップ、スタートアップガイド、反射防止フィルム、CD-ROM(Data Transfer Software/使用説明書)、保証書 測定範囲入射:定常光/EV-2(F2.0、15秒)~EV22.9(F22.9、1/8000秒)・フラッシュ光/F1.0~約F128.9、反射:定常光/EV3(F2.8、1秒)~EV22.9(F22.9、1/8000秒)ビューファインダー(オプション)装着時・フラッシュ光/F2.8~約F128.9ビューファインダー(オプション)装着時(ISO100) 質量(g)140(電池含まず) 形式フラッシュ光・定常光兼用メーター 使用温度範囲(℃)-10~50 方式【受光方式】入射/反射光式・入射:首振り/左右・平板/ワンタッチ切換、反射:入射反射切替/着脱切換・ビューファインダー(OP)/5°、フラッシュ光:・積算/◯(∞回)・コードレス・コードイン/◯ 表示【ISO】3~409600(1/3ステップ)・850、【定常光】絞り(整数項):F0.5~F161・絞り(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・絞り(スケール表示):F1.0~F90(1/3ステップ)・シャッター速度(整数項):30分~1/64000秒・1/200・1/400・シャッター速度(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度(スケール表示):4~1/2000(1/3ステップ)・フレームレート(f/s)表示:1~1000(47段)・EV値表示:EV-27.9~58.8(0.1ステップ)・ゼロ目(スケール表示)/入射:-3EV~+3EV・反射:-7EV~7EV、【フラッシュ光】絞り(整数項):F0.5~F161・絞り(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度表示:30分~1/1000秒・1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400・ゼロ目(ドット表示):入射:-3EV~3EV・反射:-7EV~7EV・分離側光表示:0~100%(10%ステップ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×140 設定方式ISO:3~409600(1/3ステップ)、850、定常光:・絞り(表示)/F0.5~F161・絞り(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度(表示)/30分~1/64000秒、1/200、1/400・シャッター速度(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・フレームレート(f/s)(表示)/1~1000(47段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能、フラッシュ光:・シャッター速度(表示)/30分~1/1000秒 1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400・シャッター速度(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ 使用電池単4形乾電池2本 マンガン、アルカリ 照度(Lx)0.63~2000000 繰返し精度±0.1EV以内 保管温度範囲(℃)-20~60 アズワン品番64-5281-33 受光素子シリコンフォトダイオード 輝度(cd/m2)1.0~980000※ビューファインダー(オプション)装着時
1箱(1個)
77,980 税込85,778
8日以内出荷

本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究 測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション) インターフェースUSB 測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%) 直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit 受光素子シリコンフォトダイオード
1セット
359,800 税込395,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究 測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション) インターフェースUSB 測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%) 直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit 受光素子シリコンフォトダイオード
1セット
379,800 税込417,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究 測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター インターフェースUSB 測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%) 直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit 受光素子シリコンフォトダイオード
1セット
379,800 税込417,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定波長…8~14μm。測定温度範囲…ー50~500℃。出力…USB出力(分解能0.1℃) 電流出力。1(4~20mA、分解能0.24μA)。電流出力範囲…ー50~500℃(出荷時0~500℃)。精度定格。2…〔USB出力〕。 ±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃]。 ±1℃以内 [0~200℃]。 ±0.5%rdg℃以内 [200~500℃]。 〔電流出力〕。 USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内。繰返し性。3(再現性)…0.5℃以内。応答時間…〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)。標的サイズ。4(測定径/測定距離)…Φ8mm以下/100mm。温度ドリフト…±0.5℃/℃以内 [ー50~0℃]±0.25℃/℃以内 [0~500℃]。放射率…出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)。5。使用温湿度範囲…温度0~55℃、相対湿度35~85%、結露なきこと。電源…DC12~24V/USBバスパワー。消費電流…30mA以下(DC24V時)。ケース材質…アルミニウム。サイズ…W32×D58×H40mm。質量…約95g(ケーブルおよび取り付け治具類除く)。照準…設置ゲージ。付属品…取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ。1 負荷インピーダンス300Ω以下。2 周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定。3 放射率1.000、10回測定時の2Σの値。4 入射光量90%。5 他方式等の温度計と測定指示値を一致させる必要がある場合は、放射率を0.100~1.999の範囲で補正することでご利用いただけます。
測定範囲(℃)-50~500
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究 測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター インターフェースUSB 測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%) 直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit 受光素子シリコンフォトダイオード
1セット
399,800 税込439,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

マザーツールデジタル照度計
光源選択機能付き、400000Luxまで対応の照度計です。
付属品電池、取説 質量(g)約220 電源006P(9V)×1 精度±(3%rdg+0.5%F.S)※100000Lux以上は参考値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30(本体)、55×82×18(センサ) センサーシリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルタ(CIE規格) 分解能0.01Lux(最小) 光源タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯 測定範囲(Lux)0~400000 アズワン品番1-9831-01
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照度計 HIOKI(日置電機) 動画あり
LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ 表示桁数2000カウント 表示単位Lx(ルクス) 受光素子シリコンフォトダイオード 液晶表示器4桁 階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
1台ほか
75,980 税込83,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。 食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。
付属品洗浄ブラシ/ストラップ/携帯ケース 寸法(mm)本体/70×170×36、検出器/40Φ×214 質量(g)290(本体)、約550(検出器) 電源単4アルカリ電池×3(付属) 測定範囲(mg/L)MLSS:0~20000 測定項目MLSS ケーブル長(m)6 測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式 再現性一定条件で±3%FS以内 データ数最大30件(データ番号、測定値表示) 分解能(mg/L)MLSS:10(10000mg/L未満)、100(その他)
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷

使い易いセパレート式 フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux)0~20000 付属品電池×1個、取扱説明書 電源006P(9V)×1 本体質量(g)約195 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×7×82(センサー) 分解能1(0~1999)、10(2000~19990) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×131
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

等間隔で光学濃度が変化するNDフィルターを使って、透過光量を段階的に切り替えることができます。濃度計や測色計のキャリブレーションになどに使用できます。11段階の等間隔な光学濃度が1枚のガラスに並んでいるので、目視の比較で未知の光学濃度サンプルの大まかな光学濃度の値を知ることができます。クロムコーティングなので、レーザビームの光量調整にも使用できます。クロムコーティングなので可視光域で波長が変化しても光学濃度が変わりません。※透過率が均一な範囲は4.6×25mmです。※Φ3mm以下のビームでご使用ください。※移動量に対し透過率は対数で変化します。※比例関係ではありません。※高エネルギーのパルスレーザには使用できません。
仕様【<反射型ステップ可変式NDフィルター>共通仕様】材質:青板ガラス、基板面精度:鏡面(未研磨品)、コーティング:Cr(クロム)、適応波長:400~700nm、透過率:10~91.2%(11段階分割)、スクラッチ-ディグ:80-50、【個別仕様】製品名:反射型ステップ可変式NDフィルター アズワン品番61-6881-58
1個
54,980 税込60,478
13日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。可視光線から紫外線の光量を測定できるセンサで、可視光は1,000Hzのサンプリングレートで光を測定できます。RGBのカラーセンサは内蔵のLEDを点灯させて、物体の反射光を測定できます。UVセンサは紫外線を測定できます。
測定範囲可視光0~150,000Lux、色(RGB)0~1,000(615nm(赤)、525nm(緑)、465nm(青))、UV320~375nm 最小表示可視光0.1Lux 測定項目光、色 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【サンプリングレート】可視光1000Hz(最大)、【実験例】距離による光の強度・偏光板の実験・蛍光灯のちらつき・反射率の実験
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷